衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯
材質(本体)ラバー
耐水性防雨タイプ
防水仕様防雨(IP-X3)
電球の種類LED
特殊用途防雨
単二2本でも単三2本でも単四2本でも使える水に強い防浸形(IPX7)ホイッスル付
付属品ホイッスル付きストラップ
全長(mm)170(最大値)
直径(Φmm)61(最大値)
質量(g)約148(電池除く、ホイッスル付きストラップ含む)
光源白色LED×1灯
使用電池単二形乾電池×2本/単三形乾電池×2本/単四形乾電池×2本 (別売)
防水仕様IPX7(防浸形)
アズワン品番64-9711-48
明るさ(Lm)【単二形乾電池2本/単三形乾電池2本使用時 】200(照度 約14000lx)/【単四形乾電池2本使用時】 160(照度 約13000lx)(アルカリ乾電池使用時)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)(単二形乾電池2本使用時 )4時間/(単三形乾電池2本使用時 )1.5時間/(単四形乾電池2本使用時) 0.5時間
1台
¥2,278
税込¥2,506
当日出荷
コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。
日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間)
コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間)
電球交換不要、LED寿命約5万時間
用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に
検知方式明暗センサー
光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー)
電源(AC V)100
消費電力(W)0.4
仕様充電池内蔵、コンセントが収納できる。
質量(g)90
タイプコンセント式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10.5×6.8×3.3
センサー感知方式明暗センサー
感知方式明暗
電球の種類LED
1個
¥3,037
税込¥3,341
当日出荷
関連キーワード