「1個用 コンセント」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:1口用
カラー:ホワイト
定格125V 15A
色ホワイト
コンセント個数1
適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
カラー:ホワイト
入数:4個
定格:125V 15A
定格電力:合計1500Wまで
口数:3個
カラー:ホワイト
コンセント個数3
コンセント形状2P
材質ボディ、キャップ:ABS樹脂
質量(g)40
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
プラグ形状ストレート
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色ホワイト
スイッチなし
定格電力(W)1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数3
コンセント形状2P
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネットなし
プラグ形状スイング
USBポートなし
雷ガードなし
耐トラッキングあり
1個
¥816
税込¥898
当日出荷
接地コンセント
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 15/20A 125V
1個
¥920
税込¥1,012
翌々日出荷
埋込コンセント
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥269
税込¥296
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

コーナータップ 3個口
モノタロウ
¥259
税込¥285
熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状ストレート
コンセント形状2P
機能耐熱性
色ホワイト
材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂
質量(g)44
スイッチ×
定格電力(W)1500
定格電圧(V)125
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20
定格電流(A)15
アース端子×
マグネット×
USBポート数×
雷ガード×
耐トラッキング×
埃防止シャッター×
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能。DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる
付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.1×10mm)
材質(本体)ABS
コンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまで
コード長さ(m)2
定格電流(A)15
口数2個口
プラグ形状L型プラグ
埋込コンセント
種類露出コンセント
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
コンセント個数1
コンセント形状2P 15/20A 125V
1個
¥351
税込¥386
翌々日出荷
ダブルコンセント
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
容易に抜けない防雨コンセント
種類防水コンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様露出・埋込兼用アースターミナル付
質量(g)200
適合電線サイズVVF1.6、2.0
接地ダブルコンセント
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)20
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:2口用
カラー:ホワイト
定格125V 15A
色ホワイト
コンセント個数2
適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:1口用
定格125V 15A
コンセント個数1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
仮設用角形ダブルコンセント
種類露出コンセント
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
接地角型コンセント
種類露出コンセント
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電流(A)20
コンセント個数1
電化製品のプラグとコンセントを保護し、ホコリや湿気の侵入を防ぐことで、トラッキング現象による電気火災を予防します。電源プラグに簡単に取り付けできます。
用途ストレートプラグ用
材質シリコンゴム(難燃性グレードUL94V-0)
1袋(8個)
¥950
税込¥1,045
当日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:3口用
カラー:ホワイト
定格125V 15A
色ホワイト
コンセント個数3
適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
扉付ダブルコンセント
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
扉付埋込コンセント
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
抜け止埋込コンセント
種類埋込コンセント
形状抜止タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数1
コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:3口用
定格125V 15A
コンセント個数3
適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ダブルコンセント
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ご使用になっていないコンセントやタップなどの差込口をカバーし、幼児のイタズラなどによる感電を予防します。トラッキング現象による電気火災の原因となるホコリの侵入を予防します。
色ホワイト
接地付
用途電源増設用
種類露出コンセント
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様接地付
質量(g)113
色ホワイト
適合電線サイズVVF1.6、2.0
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:2口用
定格125V 15A
コンセント個数2
適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
接地付
定格125V 15A
仕様1口用
コンセント個数1
適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
接地埋込コンセント
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 20A 250V
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
共用角型コンセント
種類露出コンセント
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様15A・20A兼用電源増設用
質量(g)57
色ホワイト
コンセント個数1
コンセント形状2P 15/20A 125V
1個
¥625
税込¥688
翌々日出荷
仮設用角型接地ダブルコンセント
種類露出コンセント
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能。DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる。過電流を防止するブレーカー内蔵
付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.1×10mm)
色ホワイト
材質(本体)ABS
コンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまで
コード長さ(m)2
定格電流(A)15
口数2個口
プラグ形状L型プラグ
1個
¥1,992
税込¥2,191
当日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:2口用
アース端子付
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
入力:100V~0.5A MAX 50-60Hz
出力:DC5V 2.4A
ポート数2
入力100V~0.5A MAX 50-60Hz
1個
¥3,419
税込¥3,761
翌々日出荷
電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能。DIYで制作した机や棚にも取り付けできる。埋込み式でスッキリ配線できる。スライド式の安全扉付でほこりから守る
材質(本体)ABS
種類埋込
コンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまで
コード長さ(m)2
定格電流(A)15
口数2個口
プラグ形状ストレートプラグ
電源の欲しい家具に、あとから取り付け可能。DIYで制作した机や棚にもコンセントをスッキリ取り付けできる。集中スイッチでまとめてON/OFFできて便利
付属品丸頭木ネジ 2本(Φ3.8×13mm)
色ホワイト
材質(本体)ABS
コンセント形状AC125V 15A 合計1500Wまで
コード長さ(m)2
定格電流(A)15
口数2個口
プラグ形状L型プラグ
1個
¥1,992
税込¥2,191
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ