カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(78)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- 旭光電機工業(60)
- 日動工業(44)
- オーム電機(37)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- 三菱電機(27)
- TRACO POWER(27)
- エスコ(26)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(24)
- ENDO(遠藤照明)(20)
- マルヤス電業(19)
- CKD(18)
- 岩崎電気(16)
- omron(オムロン)(15)
- シャープ(14)
- オムロンソーシアルソリューションズ(14)
- RS PRO(12)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(11)
- 東西電気産業(10)
- ブランドをもっと見る
「110v 10w」の検索結果
特価

ナツメ110V10W
ELPA¥159税込¥1751個当日出荷保安用・常夜灯・表示灯に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。口金E12電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110色ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
ミニボール 10W
ELPA¥249税込¥2741個当日出荷から3日以内出荷室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)61定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)40
ミニボール球10W
ELPA¥429税込¥4721個当日出荷装飾照明に最適。 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50
小丸球
ELPA¥189税込¥2081個当日出荷看板、装飾照明に適した電球です。定格ランプ電力(W)10種別10W形全長(mm)48色クリア電圧(V)110口金E-17定格寿命(時間)約1500電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
ナツメ110V5W
ELPA¥259税込¥2851個欠品中看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。口金E17電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)5定格電圧(V)110色ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
JDR110V50WLW/KUV-H
ELPA¥3,418税込¥3,7601個当日出荷ダイクロハロゲンJDRΦ50アドバンス 省電力タイプ 最大光度800cd 約25%の省電力、約1.7倍の高照度を実現。高い発光効率と高品質な光を実現したハロゲン電球です。UVカット石英管の採用により、さらに約50%の紫外線をカットしました。口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)110仕様UVカット全長(mm)62定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(広角)35エコロジー商品省エネ
JD110V60WFG9PN2
ELPA(1件のレビュー)¥816税込¥8981個当日出荷ピン口金ハロゲンJDタイプ 外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。(器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントランスが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。口金G9電球の種類ハロゲン定格電圧(V)110色フロスト全長(mm)43消費電力(W)60定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)13
JD110V60WG9PN2
ELPA¥816税込¥8981個当日出荷外管バルブにUVカット石英ガラスを採用し紫外線放射を抑制したハロゲンランプです。 クリプトンミニ電球の代替として、住宅用照明や店舗照明にご利用いただけます。 (器具、ソケットは交換必要) 100Vで点灯できるため、ダウントラストが不要です。 ミラーなしの為、様々な器具設計が可能です。口金G9電圧(V)110色クリア全長(mm)43消費電力(W)60バルブ径(Φmm)13寿命約2000時間電球の種類ハロゲン
サイン球10W
ELPA¥309~税込¥340~1個当日出荷から翌々日出荷装飾照明に最適。 サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。口金E26電球の種類白熱電球電球形状サイン球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110全長(mm)83バルブ径(Φmm)45
シャンデリア 10W
ELPA(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個3日以内出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。口金E17電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110全長(mm)97定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
シャンデリア 10W
ELPA¥249税込¥2741個3日以内出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。口金E26電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110全長(mm)97定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)32
サイン球 10W
ELPA¥399税込¥4391個翌々日出荷装飾照明に最適 サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。口金E26電球の種類白熱電球電球形状サイン球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110色ホワイト全長(mm)83定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)45
ミニボール球10W(Y)
ELPA¥399税込¥4391個3日以内出荷装飾照明に最適。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長72mm色イエロー質量(g)26定格電圧110V 消費電力10W 寿命約2000時間口金E26長さ(cm)15バルブ径(Φmm)50mm
LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥768~税込¥845~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
JDR110VLM/K
ELPA(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
サイン球10WE26Wロング
ELPA¥329税込¥3621個翌々日出荷サイン球 長寿命タイプ サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。口金E26電球の種類白熱電球電球形状サイン球定格電圧(V)110色ホワイト全長(mm)83消費電力(W)10定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)45エコロジー商品長寿命
JDR110VLN/K
ELPA¥3,704税込¥4,0741個当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ 外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球です。生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。 前面ガラス付全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(狭角)10電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ナツメ球10WE17Wロング
ELPA¥289税込¥3181個3日以内出荷長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。口金E17電球の種類白熱電球電球形状ナツメ球定格消費電力(W)10定格電圧(V)110色ホワイト全長(mm)48定格寿命(時間)約10000バルブ径(Φmm)20エコロジー商品長寿命
JDR110VLM/K-2P
ELPA¥5,998税込¥6,5981箱(2個)当日出荷ダイクロハロゲン(JDRΦ50)の省電力タイプです。外径50mmのダイクロイックミラーを使用した代表的なハロゲン電球で、生鮮食料品や服飾など、熱を嫌うもののスポット照明に適しています。前面ガラス付。全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格寿命(時間)約3000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
ナツメ球E12ロング
ELPA¥249~税込¥274~1個翌々日出荷から3日以内出荷長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)48色ホワイト定格電圧(V)110口金E12定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ミニボール球G50ロング
ELPA¥359~税込¥395~1個翌々日出荷から3日以内出荷ミニボール球G50 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72色ホワイト定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ミニクリプトン球
ELPA¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から翌々日出荷40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)36定格電圧(V)110全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
ミニクリプトン球
ELPA¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から3日以内出荷60W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)54定格電圧(V)110全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
ミニクリプトン球
ELPA¥360税込¥3961個当日出荷25W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。口金E17電球の種類クリプトン電球形状ミニクリプトン球定格消費電力(W)22定格電圧(V)110全長(mm)67定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)35エコロジー商品省エネ・長寿命
ミニハロゲンランプ
ELPA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷消費電力130Wで150Wとほぼ同等の明るさ(13%省電力) 熱線を40%カット 100Vで点灯できるためダウントランスが不要 商用電圧で使用できる片口金のハロゲン電球 器具の前面ガラスが不要なタイプで、より安全に使用可能 店舗のダウンライト照明や貴金属のスポット照明に最適口金E11電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)130定格電圧(V)110色クリア全長(mm)75消費電力(W)130定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)12エコロジー商品省エネ
庫内灯透明
ELPA¥151税込¥1661個当日出荷小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。口金E17定格消費電力(W)15定格電圧(V)110色クリア全長(mm)55定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)22
シャンデリア E12
ELPA(2件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。口金E12電球の種類白熱電球電球形状シャンデリア球定格電圧(V)110定格寿命(時間)約1500
小丸球 E12 15
ELPA(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷看板、装飾照明に適した電球です。口金E12電球の種類白熱電球電球形状小丸球定格消費電力(W)15定格電圧(V)110色クリア全長(mm)48定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)30