カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- azbil(旧:山武)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- IPF(1)
- Kawasaki(3)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MKカシヤマ(1)
- MOTTERU(5)
- NTB(1)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- OS(オーエス)(1)
- RS PRO(9)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- アズワン(1)
- イチネンTASCO(1)
- オーム電機(2)
- スズキ(1)
- ハリケーン(1)
- 東西電気産業(1)
- ブランドをもっと見る
「12v32w」の検索結果

フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E12。サイズ:全長103X外径32(mm)。質量:18g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240lm。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色濃度2,100K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用エコロジー商品長寿命
フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E12。サイズ:全長103X外径32(mm)。質量:18g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用全光束(Lm)550エコロジー商品長寿命
フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E12。サイズ:全長103X外径32(mm)。質量:18g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用全光束(Lm)300エコロジー商品長寿命
コンパクトUSBAD35W2P 白
ELPA¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷隣の差込口に干渉しないスリム設計。スマホやタブレットを2台同時充電可能。PD(パワーデリバリー)対応・最大35W出力で超速充電 。Type-Cポートのうち1ポートのみ使用し、PD対応の機器・ケーブル使用時。接続機器に最適な出力を自動識別色ホワイト質量(g)100ポート数Type-C 2ポート出力【1ポート使用時】Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/15V 2.33A/20V 1.75A 35W Max、【2ポート同時使用時】 Type-C+Cポート:20W(DC5V 3A/9V 2.22A)+12W(DC5V 2.4A) 32W Max長さ(cm)16入力AC100-240V 50-60Hz 0.5A使用環境屋内専用使用地区国内専用
コンパクトUSBAD35W2P 黒
ELPA¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷隣の差込口に干渉しないスリム設計。スマホやタブレットを2台同時充電可能。PD(パワーデリバリー)対応・最大35W出力で超速充電 。Type-Cポートのうち1ポートのみ使用し、PD対応の機器・ケーブル使用時。接続機器に最適な出力を自動識別色ブラック質量(g)100ポート数Type-C 2ポート出力【1ポート使用時】Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/15V 2.33A/20V 1.75A 35W Max、【2ポート同時使用時】 Type-C+Cポート:20W(DC5V 3A/9V 2.22A)+12W(DC5V 2.4A) 32W Max長さ(cm)16入力AC100-240V 50-60Hz 0.5A使用環境屋内専用使用地区国内専用