カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- パソコン/周辺機器(5)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(16)
- CIO(13)
- Jackery(ジャクリ)(16)
- KEMET(19)
- Murata Power Solutions(15)
- ODELIC(オーデリック)(29)
- OWLTECH(オウルテック)(16)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- RECOM(20)
- SMC(115)
- STMicro(17)
- TDKラムダ(19)
- TRACO POWER(305)
- XP POWER(86)
- YAMAZEN(山善)(12)
- さくら電子(12)
- エアージェイ(14)
- エスコ(12)
- ブランドをもっと見る
「18v 1w」の検索結果
特価

コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造
ELPA¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から翌々日出荷コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造。PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造用途PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造
フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E12。サイズ:全長103X外径32(mm)。質量:18g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240lm。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色濃度2,100K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用エコロジー商品長寿命
フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E12。サイズ:全長103X外径32(mm)。質量:18g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用全光束(Lm)300エコロジー商品長寿命
コンパクトUSBAD2P 白
ELPA¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷隣の差込口に干渉しないスリム設計。スマホやイヤホンを2台同時充電可能。PD(パワーデリバリー)対応・最大20W出力で超速充電 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応の機器・ケーブル使用時。接続機器に最適な出力を自動識別色ホワイト質量(g)59ポート数Type-A 1ポート/Type-C 1ポート出力【1ポート使用時】Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A 20W Max、【2ポート同時使用時】Type-A+Cポート:DC5V 3A 15W Max長さ(cm)16入力AC100-240V 50-60Hz 0.5A使用環境屋内専用使用地区国内専用
コンパクトUSBAD67W3P 黒
ELPA¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷隣の差込口に干渉しないスリム設計。スマホ・イヤホン・ノートPCの3台同時充電可能。PD(パワーデリバリー)対応・最大67W出力で超速充電 。USBポートのうちType-Cポートを1ポートのみ使用し、PD対応の機器・ケーブル使用時。PPS対応で効率よく充電し、接続機器に最適な出力を自動識別 。PPS対応機器使用時。GaNチップ採用で発熱を抑えて安全に使える色ブラック質量(g)128ポート数Type-A 1ポート/Type-C 2ポート出力【1ポート使用時】 Type-C1/2ポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3.35A 67W Max PPS:DC5V-11V 5A Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18W Max、【2ポート同時使用時】Type-C1+C2ポート: 45W+20W Max Type-C1+Aポート: 45W+18W Max Type-C2+Aポート: 15W Max、【3ポート同時使用時】Type-C1+(C2+A)ポート: 45W+15W Max長さ(cm)16入力AC100-240V 50-60Hz 1.6A使用環境屋内専用使用地区国内専用
コンパクトUSBAD67W3P 白
ELPA¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷隣の差込口に干渉しないスリム設計。スマホ・イヤホン・ノートPCの3台同時充電可能。PD(パワーデリバリー)対応・最大67W出力で超速充電 。USBポートのうちType-Cポートを1ポートのみ使用し、PD対応の機器・ケーブル使用時。PPS対応で効率よく充電し、接続機器に最適な出力を自動識別 。PPS対応機器使用時。GaNチップ採用で発熱を抑えて安全に使える色ホワイト質量(g)128ポート数Type-A 1ポート/Type-C 2ポート出力【1ポート使用時】 Type-C1/2ポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3.35A 67W Max PPS:DC5V-11V 5A Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18W Max、【2ポート同時使用時】Type-C1+C2ポート: 45W+20W Max Type-C1+Aポート: 45W+18W Max Type-C2+Aポート: 15W Max、【3ポート同時使用時】Type-C1+(C2+A)ポート: 45W+15W Max長さ(cm)16入力AC100-240V 50-60Hz 1.6A使用環境屋内専用使用地区国内専用
コンパクトUSBAD2P 黒
ELPA¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷隣の差込口に干渉しないスリム設計。スマホやイヤホンを2台同時充電可能。PD(パワーデリバリー)対応・最大20W出力で超速充電 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応の機器・ケーブル使用時。接続機器に最適な出力を自動識別色ブラック質量(g)59ポート数Type-A 1ポート/Type-C 1ポート出力【1ポート使用時】Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3A/9V 2.22A/12V 1.67A 20W Max、【2ポート同時使用時】Type-A+Cポート:DC5V 3A 15W Max長さ(cm)16入力AC100-240V 50-60Hz 0.5A使用環境屋内専用使用地区国内専用