カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • JAE(日本航空電子工業)(7)
  • KITACO(8)
  • KTC(4)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • SMC(63)
  • イスカル(4)
  • イトーキ(4)
  • エレコム(7)
  • オーハウス(4)
  • ニッサン(4)
  • ハリケーン(15)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(21)
  • ホンダ(11)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(20)
  • 日東工業(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「223s」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐雷USBタップ 収納プラグ  急速充電 2個口 2ポート コードなし ELPA

    耐雷USBタップ 収納プラグ 急速充電 2個口 2ポート コードなし

    ELPA
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計3.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
    用途屋内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40ポート数2ポート定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大3.4A(2ポート合計)電力(W)AC差込口合計:1400までコンセント個数2個口コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)機能耐トラッキング、雷ガードアズワン品番65-2494-37
  • 耐雷USBタップ2個口2ポート3.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ ELPA

    耐雷USBタップ2個口2ポート3.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ

    ELPA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:2個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大3.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート
    用途スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計3.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
  • SW付USBタップ3m ELPA
    ブラック
    ホワイト

    SW付USBタップ3m

    ELPA
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防
    使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)3機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
ftr223特集