カテゴリ
- パソコン/周辺機器(3)
絞り込み
ブランド
- ELPA
- CIO(13)
- DiodesZetex(2)
- IDEC(和泉電気)(3)
- M&H(4)
- MOTTERU(6)
- onsemi(3)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- SMC(2)
- TRACO POWER(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- YAMAZEN(山善)(3)
- アドテック(2)
- エスコ(3)
- オーム電機(3)
- サンワサプライ(3)
- 富士インパルス(7)
- 東洋エレメント(3)
- 東芝(5)
- ブランドをもっと見る
「35v5w」の検索結果

コンパクトUSBAD35W2P 白
ELPA¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷隣の差込口に干渉しないスリム設計。スマホやタブレットを2台同時充電可能。PD(パワーデリバリー)対応・最大35W出力で超速充電 。Type-Cポートのうち1ポートのみ使用し、PD対応の機器・ケーブル使用時。接続機器に最適な出力を自動識別色ホワイト質量(g)100ポート数Type-C 2ポート出力【1ポート使用時】Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/15V 2.33A/20V 1.75A 35W Max、【2ポート同時使用時】 Type-C+Cポート:20W(DC5V 3A/9V 2.22A)+12W(DC5V 2.4A) 32W Max長さ(cm)16入力AC100-240V 50-60Hz 0.5A使用環境屋内専用使用地区国内専用
コンパクトUSBAD35W2P 黒
ELPA¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷隣の差込口に干渉しないスリム設計。スマホやタブレットを2台同時充電可能。PD(パワーデリバリー)対応・最大35W出力で超速充電 。Type-Cポートのうち1ポートのみ使用し、PD対応の機器・ケーブル使用時。接続機器に最適な出力を自動識別色ブラック質量(g)100ポート数Type-C 2ポート出力【1ポート使用時】Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/15V 2.33A/20V 1.75A 35W Max、【2ポート同時使用時】 Type-C+Cポート:20W(DC5V 3A/9V 2.22A)+12W(DC5V 2.4A) 32W Max長さ(cm)16入力AC100-240V 50-60Hz 0.5A使用環境屋内専用使用地区国内専用
モニターUSBタップPD67W 黒
ELPA¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷PD(パワーデリバリー)対応、最大67Wの高出力で、PD対応のスマートフォン・タブレット・ノートPCを超速充電できます。Type-Cポートのうち1ポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USB PD-PPS規格対応で効率よく充電でき、接続機器に最適な出力を自動識別。PPS対応機器使用時。USB接続した機器の出力を表示し、充電状況も確認できる。ACの使用電力は表示されません。発熱を抑えて安全に使用できるGaNチップ採用。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。プラグ形状はストレート。断線に強いコード色ブラック質量(g)423ポート数Type-C 3ポート定格【AC差込口】AC100V 9A 合計900Wまで 口数:3個口 【USBポート】1ポート使用時:Type-C1/2/3:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3.35A 67W Max PPS:DC3.3-11V 5A 【2ポート以上同時使用時】Type-C1+C2 or C3:45W+20W or 35W+30W Max Type-C2+C3:20W(DC5V 4A) Max Type-C1+(C2+C3):45W+20W(DC5V 4A) Max長さ(cm)22.5コード長さ(m)2使用環境屋内専用使用地区国内専用