24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニボール球 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)100/110 全長(mm)61 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)40
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
全長(mm)68 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)45 口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニレフ球 定格消費電力(W)40 定格電圧(V)110 ガラス色フロスト
1個
351 税込386
当日出荷

40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン球 定格消費電力(W)36 定格電圧(V)100 全長(mm)67 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)35
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W)40 全長(mm)95 消費電力(W)40 定格電圧(V)100/110 口金E17 定格寿命(時間)約1500 電球形状シャンデリア形 バルブ径(Φmm)32
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
口金E17 電球の種類白熱電球 定格電圧(V)110 クリア 定格寿命(時間)約1000
1個
284 税込312
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40W形省エネタイプ 消費電力38Wで40W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン球 定格消費電力(W)38 定格電圧(V)100/110 全長(mm)58 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)35
1個
266 税込293
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
全長(mm)72 定格寿命(時間)約1500 バルブ径(Φmm)50
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付 アーム長さ(mm)約280 はさみ幅板厚20~25mm 適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまで
1個
1,707 税込1,878
翌々日出荷

クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 口金E17 電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付 はさみ幅板厚20~25mm 適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまで
1個
1,518 税込1,670
翌々日出荷

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 ミニレフランプ付属
質量(g)約105(電球除く) 適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。) 電圧(V)AC100(50/60Hz) 光源ミニレフランプ 40W(付属) 口金E17 消費電力(W)40
1個
1,518 税込1,670
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
クリア 定格電圧(V)110 口金E17 定格寿命(時間)約1000 電球形状スペース球 電球の種類白熱電球
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状ミニクリプトン球 定格消費電力(W)36 定格電圧(V)110 全長(mm)67 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)35
1個ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17 電球の種類クリプトン 定格消費電力(W)36 定格電圧(V)100 全長(mm)67 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35
1セット(2個)
493 税込542
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 首振り自在、ロングアーム。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に 電源タイプ電源コード式 電球の種類ミニレフランプ コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付) 定格電圧(V)AC100 使用電球ミニレフランプE17 40W(付属) はさみ幅(板厚)20~25
1個
1,328 税込1,461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

30W形用(FG-1E) 40W形用(FG-4P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金E17(ネジ込み式) 適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形) 種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用) 金具ねじ込み式・差込式 形名E形・P形
1個
293 税込322
当日出荷

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
電球の種類白熱電球 電球形状シャンデリア球 定格電圧(V)100/110 定格寿命(時間)約1500
1個
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます
口金E17 電球の種類ミニクリプトン 定格消費電力(W)36 定格電圧(V)100 全長(mm)67 定格寿命(時間)約4000 バルブ径(Φmm)35
1箱(4個)
920 税込1,012
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポット照明に最適。ガラス球の内面が反射鏡になっているので、効率よく照射方向を照らします。 クリップ式なので、店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 360°回転ヘッド。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
用途店舗・インテリア・書斎に 電源タイプ電源コード式 電球の種類ミニレフランプ コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付) 定格電圧(V)AC100 使用電球ミニレフランプE17 40W(付属) はさみ幅(板厚)20~25
1個
1,423 税込1,565
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明・ディスプレイ用に適しています。
全長(mm)58 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)35
1個
171 税込188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常等に最適 主に、機器などのパネル面の表示用、照明灯などに使用する電球です。
口金E17 電球の種類白熱電球 クリア 全長(mm)58 バルブ径(Φmm)35
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
口金E17 電球の種類白熱電球 電球形状ミニレフ球 定格消費電力(W)30 定格電圧(V)110 全長(mm)68 定格寿命(時間)約1000 バルブ径(Φmm)45 ガラス色フロスト
1個
332 税込365
当日出荷

1個
1,424 税込1,566
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レフクリプトン球 小型タイプの反射形電球。封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が良く長寿命です。
口金E17 電球の種類クリプトン 電球形状レフ 定格消費電力(W)45 定格電圧(V)100/110 全長(mm)75 定格寿命(時間)約2000 バルブ径(Φmm)50 ガラス色フロスト
1個
473 税込520
当日出荷

ミニボール球G40 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
定格電圧(V)110 定格寿命(時間)約10000 電球形状ミニボール球 バルブ径(Φmm)40 電球の種類白熱電球
1個
255 税込281
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)