カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • ケーブルクリップ(1)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 家電(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(1)
  • 関西通信電線(5)
  • ユーボン(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(27)
  • 伸興電線(1)
  • カナレ電気(10)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • KEIBA(2)
  • KHD(1)
  • SMC(580)
  • RS PRO(168)
  • エレコム(119)
  • BIGM(丸山製作所)(104)
  • サンエス(97)
  • メディアカバーマーケット(89)
  • 富士インパルス(86)
  • カシムラ(58)
  • オーム電機(53)
  • OWLTECH(オウルテック)(50)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5c2v」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードクリップ(5C2V) ELPAコードクリップ(5C2V)ELPA
370税込407
1個
当日出荷
クギを打ちたくない所や狭い場所、タイル、ガラス面などでご使用ください。 同軸ケーブル用
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235 ELPA糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235ELPA(5件のレビュー)
474税込521
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0353 ES-LT1 210-337-0413 210-337-0235 210-337-0337 210-337-0303 0332 210-337-0334 210-337-0249 210-337-0304 210-337-0313 210-337-0285 210-337-0305 210-337-0288 210-337-0306
用途◇適合洗濯機: ES-54V6 ES-55C ES-55E2K ES-55E3 ES-55E4 ES-55E5 ES-55E6 ES-55E8 ES-55HC ES-55JCW ES-55KC ES-55V5 ES-55V7 ES-60D ES-7000CU ES-700S ES-70D ES-70EE ES-71ME ES-72EM ES-73EM ES-74EM ES-75N ES-801EX ES-80EE ES-81ME ES-81SG ES-82EM ES-83EM ES-84EM ES-91ME ES-A116 ES-A117 ES-A60S ES-A70E ES-A70E3 ES-A70E6 ES-A70E7 ES-A70S ES-A75E2 ES-A80E ES-AG70D ES-AG80D ES-B75D ES-BG550 ES-BG551 ES-BG552 ES-BG553 ES-C55S ES-C60S ES-C75D ES-CL75D ES-CY75D ES-D55S ES-D60S ES-D75D ES-D75E2 ES-D7S ES-D85E2 ES-DD8E ES-E71P ES-F505 ES-F556 ES-F73V6 ES-FG54 ES-FG55 ES-FG55F ES-FG55H ES-FG55J ES-FG60F ES-FG60H ES-FG60J ES-FG64 ES-FG65 ES-FG70G ES-FG70H ES-FG73 ES-FG74V ES-FG75 ES-FG84V ES-G55KC ES-G55LC ES-G70 ES-G70V6 ES-G80V6 ES-GE55K ES-GE55L ES-GE60 ES-GE60K ES-GE60L ES-GE70 ES-GE70K ES-GE70L ES-GE80 ES-GE80L ES-GV80M ES-GV90M ES-K700 ES-KG73 ES-KG73V ES-KG83V ES-KS70K ES-KS70L ES-LC70B ES-LC80B ES-M7K ES-N75D ES-N7K ES-R70P ES-S601 ES-S6PB ES-S701 ES-S7PB ES-SD1108 ES-SE71 ES-SE71E ES-SE81 ES-SE91 ES-T550G ES-T55C ES-T55E3 ES-T55E4 ES-T55E5 ES-T55E6 ES-T55E7 ES-T55HC ES-T55KC ES-T701 ES-T702 ES-T703 ES-T704 ES-T705 ES-T70E7 ES-T71E8 ES-T71KS ES-T72E9 ES-T730V ES-T73E1 ES-T805 ES-T80E7 ES-T81E8 ES-T82E9 ES-T830V ES-TG55F ES-TG55G ES-TG55H ES-TG55J ES-TG55K ES-TG55L ES-TG5KC ES-TG5LC ES-TG60F ES-TG60G ES-TG60H ES-TG60J ES-TG60K ES-TG60L ES-TG6NC ES-TG70F ES-TG70G ES-TG72 ES-TG73 ES-TG74V ES-TG80F ES-TG81G ES-TG820 ES-TG830 ES-TG84V ES-TK55J ES-TX70 ES-TX71 ES-TX72 ES-TX72KS ES-TX73 ES-TX73KS ES-TX800 ES-TX810 ES-TX820 ES-TX82KS ES-TX900 ES-TX910 ES-TX920 ES-U70C ES-U70D ES-U80C ES-U80D ES-V73V6 ES-V83V6 ES-Y63S ES-YD55S
フラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計 ELPAフラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計ELPA
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
使用温度範囲:0℃~30℃定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18WMax Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/10V 2.25A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A 30WMax 2ポート同時使用時:DC5V 3A 15WMaxポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポートカラー:ベージュ
用途PD対応なので最大30Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)PD対応タブレット、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい2台同時充電可能わずか14.6mmの薄型設計
フラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計 ELPAフラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計ELPA
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
使用温度範囲:0℃~30℃定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18WMax Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/10V 2.25A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A 30WMax 2ポート同時使用時:DC5V 3A 15WMaxポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポートカラー:ブラック
用途PD対応なので最大30Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)PD対応タブレット、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい2台同時充電可能わずか14.6mmの薄型設計
USBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-Cポート ELPAUSBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-CポートELPA
2,183税込2,401
1個
翌々日出荷
使用温度範囲:-10℃~40℃AC差込口定格:AC100V 14A合計1400Wまで口数:3個口USBポート定格 Type-Aポート:DC5V 3.1A Type-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A2ポート同時使用時:DC5V 3.1Aポート数:Type-A 1ポート / Type-C 1ポート
用途PD(パワーデリバリー)対応で、PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用時収納プラグ雷から接続機器を守る雷ガード付ブラックコンセント個数3機能雷ガード/USB
フラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計 ELPAフラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計ELPA
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
使用温度範囲:0℃~30℃定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18WMax Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/10V 2.25A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A 30WMax 2ポート同時使用時:DC5V 3A 15WMaxポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポートカラー:ホワイト
用途PD対応なので最大30Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)PD対応タブレット、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい2台同時充電可能わずか14.6mmの薄型設計
フラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計 ELPAフラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計ELPA
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
使用温度範囲:0℃~30℃定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18WMax Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/10V 2.25A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A 30WMax 2ポート同時使用時:DC5V 3A 15WMaxポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポートカラー:グレー
用途PD対応なので最大30Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)PD対応タブレット、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい2台同時充電可能わずか14.6mmの薄型設計
防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可 ELPA防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可ELPA(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
音と光で不審者を撃退! 大音量の警報と双方向通話 センサーライトで不審者を撃退! 高画質カメラで監視と録画! 不審者の検知をスマホに通知! スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!) 高画質
用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能 配線不要で簡単接続 オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能 スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に 複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
充電式カイロ ベージュ 小型 カイロ 5000mAh(リチウムイオン電池) 防寒グッズ 省エネ 節電  通勤・通学 寒さ対策 ELPA充電式カイロ ベージュ 小型 カイロ 5000mAh(リチウムイオン電池) 防寒グッズ 省エネ 節電 通勤・通学 寒さ対策ELPA
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
くり返し使えるUSB充電式、電池残量が少なくなるとLEDが点滅してお知らせ最大持続時間約9時間約40℃50℃55℃の3段階温度調節可能短時間(約10秒)ですぐに温まる瞬間発熱過電流/過充電による故障や過熱を防ぐ保護回路搭載モバイルバッテリー機能搭載充電時LEDで電池残量がわかります本体とケーブルを入れられる携帯に便利なポーチ付き
セット内容充電式カイロ1個、USB-A-USB-Cケーブル 1個、専用ポーチ 1個、ハンドストラップ 1個、 取扱説明書 1部材質本体 ABS+PC アルミニウム合金 他、 ケーブル PVC 他ベージュ質量(g)【ケーブル】12出力DC5V 1A(USB-A)本体質量(g)140入力DC5V 2A(USB-C(R))連続使用可能時間【40℃】9時間【50℃】6時間【55℃】4時間USBケーブル長(cm)USB-C-USB-A 約30バッテリー容量(mAh)5000(リチウムイオン電池)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×59×24
糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7S2 ELPA糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7S2ELPA
1,043税込1,147
1個
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-7S2 NW-7S2-025
用途◇適合洗濯機: KW-D702 KW-D703 NW-5AV NW-60S NW-60S2 NW-6S2 NW-70H NW-70H2 NW-70M NW-70S3 NW-70Z NW-7P5 NW-7PAM NW-7PAM2 NW-7S NW-7S2 NW-7S3 NW-7SD NW-7V5 NW-80S3 NW-8P5 NW-8PAM NW-8PAM2 NW-8S NW-8S2 NW-8S3 NW-8V5 NW-9S3 NW-C8S NW-E60 NW-M7S NW-M80 NW-RA7 NW-S6 NW-S7P NW-S80PAM2 NW-S8PAM NW-SH6 NW-SJ71 NW-SK71 NW-SP1 NW-SP7 NW-SP70 NW-SV5 NW-TB7 NW-V70 NW-V7S NW-V8S適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-7S2
コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造 ELPAコード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造ELPA
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時雷から接続機器を守る雷ガード付コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクトスッキリ配線L型プラグコードは保護被ふく付安全構造
用途PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。雷から接続機器を守る雷ガード付コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクトスッキリ配線L型プラグコードは保護被ふく付安全構造
耐雷USB充電器CPD2m ELPA耐雷USB充電器CPD2mELPA
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)Type-Cポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)AC100~240Vで充電可能断線に強いロングブッシュを採用
耐雷USB充電器CPD1m ELPA耐雷USB充電器CPD1mELPA
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)Type-Cポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)AC100~240Vで充電可能断線に強いロングブッシュを採用
ラジオ付カセットテープレコーダー モノラル 防災 キャンプ 災害 ラジオ ELPAラジオ付カセットテープレコーダー モノラル 防災 キャンプ 災害 ラジオELPA
5,699税込6,269
1個
翌々日出荷
同調方式:デジタル同調トラック方式:モノラル録音方式:DCバイアス消去方式:マグネット消去スピーカー:直径50mm 丸型 8Ω 0.5Wマイク:内蔵マイク、外部マイク端子(Φ3.5mm)出力端子:Φ3.5mmミニジャック受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz電源:DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) またはDC5V 1A(USB Type-C)外形寸法(約):幅126×高さ93×厚さ40(mm)(最大値)質量:約206g(電池除く)付属品:外部マイク、イヤホン、ACアダプター、USBケーブル電池持続時間(JEITA) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 スピーカー使用時:FM 約36時間/AM 約35時間/カセットテープ 約14時間 イヤホン使用時(目安):FM 約67時間/AM 約60時間/カセットテープ 約18時間
用途簡単操作でカセットテープの録音・再生ができるカセットテープレコーダーとラジオの2WAY外部マイク・イヤホン・ACアダプター・USBケーブル(Type-C)付属便利な2WAY電源声やラジオの録音もできる50mm大型スピーカー&イヤホンのどちらでも聞ける
フラットUSBアダプター PD60W PD対応 最大60W給電可能 PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計 ELPAフラットUSBアダプター PD60W PD対応 最大60W給電可能 PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計ELPA
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
使用温度範囲:0℃~30℃定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/20V 2.25A 45WMax Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A 60WMax 2ポート同時使用時:10.2W+45W Maxポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポートカラー:ホワイト
用途PD対応なので最大60Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい2台同時充電可能わずか14.6mmの薄型設計
フラットUSBアダプター PD60W PD対応 最大60W給電可能 PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計 ELPAフラットUSBアダプター PD60W PD対応 最大60W給電可能 PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計ELPA
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
使用温度範囲:0℃~30℃定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/20V 2.25A 45WMax Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A 60WMax 2ポート同時使用時:10.2W+45W Maxポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポートカラー:ブラック
用途PD対応なので最大60Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい2台同時充電可能わずか14.6mmの薄型設計
関連キーワード
5c2vコネクター特集