カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • ケーブルクリップ(1)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 家電(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • 関西通信電線(6)
  • ユーボン(1)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(26)
  • 伸興電線(2)
  • カナレ電気(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • KEIBA(2)
  • KHD(1)
  • BIGM(丸山製作所)(104)
  • サンエス(95)
  • メディアカバーマーケット(89)
  • CIO(57)
  • オーム電機(50)
  • カシムラ(49)
  • OWLTECH(オウルテック)(49)
  • CKD(45)
  • エアージェイ(37)
  • サンワサプライ(34)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5c2v」の検索結果

関連キーワード
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コードクリップ(5C2V) ELPA

    コードクリップ(5C2V)

    ELPA
    ¥370税込¥407
    1個
    当日出荷
    クギを打ちたくない所や狭い場所、タイル、ガラス面などでご使用ください。 同軸ケーブル用
  • 防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可 ELPA

    防犯士が作ったスゴい防犯カメラ 攻撃型防犯カメラ 最大10台接続可 携帯モニタリング可

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    音と光で不審者を撃退! 大音量の警報と双方向通話 センサーライトで不審者を撃退! 高画質カメラで監視と録画! 不審者の検知をスマホに通知! スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!) 高画質
    用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能 配線不要で簡単接続 オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能 スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に 複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)通話方式双方向イメージセンサー1/3" CMOS センサー
  • 糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235 ELPA

    糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235

    ELPA(5件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個ほか
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0353 ES-LT1 210-337-0413 210-337-0235 210-337-0337 210-337-0303 0332 210-337-0334 210-337-0249 210-337-0304 210-337-0313 210-337-0285 210-337-0305 210-337-0288 210-337-0306
    用途◇適合洗濯機: ES-54V6 ES-55C ES-55E2K ES-55E3 ES-55E4 ES-55E5 ES-55E6 ES-55E8 ES-55HC ES-55JCW ES-55KC ES-55V5 ES-55V7 ES-60D ES-7000CU ES-700S ES-70D ES-70EE ES-71ME ES-72EM ES-73EM ES-74EM ES-75N ES-801EX ES-80EE ES-81ME ES-81SG ES-82EM ES-83EM ES-84EM ES-91ME ES-A116 ES-A117 ES-A60S ES-A70E ES-A70E3 ES-A70E6 ES-A70E7 ES-A70S ES-A75E2 ES-A80E ES-AG70D ES-AG80D ES-B75D ES-BG550 ES-BG551 ES-BG552 ES-BG553 ES-C55S ES-C60S ES-C75D ES-CL75D ES-CY75D ES-D55S ES-D60S ES-D75D ES-D75E2 ES-D7S ES-D85E2 ES-DD8E ES-E71P ES-F505 ES-F556 ES-F73V6 ES-FG54 ES-FG55 ES-FG55F ES-FG55H ES-FG55J ES-FG60F ES-FG60H ES-FG60J ES-FG64 ES-FG65 ES-FG70G ES-FG70H ES-FG73 ES-FG74V ES-FG75 ES-FG84V ES-G55KC ES-G55LC ES-G70 ES-G70V6 ES-G80V6 ES-GE55K ES-GE55L ES-GE60 ES-GE60K ES-GE60L ES-GE70 ES-GE70K ES-GE70L ES-GE80 ES-GE80L ES-GV80M ES-GV90M ES-K700 ES-KG73 ES-KG73V ES-KG83V ES-KS70K ES-KS70L ES-LC70B ES-LC80B ES-M7K ES-N75D ES-N7K ES-R70P ES-S601 ES-S6PB ES-S701 ES-S7PB ES-SD1108 ES-SE71 ES-SE71E ES-SE81 ES-SE91 ES-T550G ES-T55C ES-T55E3 ES-T55E4 ES-T55E5 ES-T55E6 ES-T55E7 ES-T55HC ES-T55KC ES-T701 ES-T702 ES-T703 ES-T704 ES-T705 ES-T70E7 ES-T71E8 ES-T71KS ES-T72E9 ES-T730V ES-T73E1 ES-T805 ES-T80E7 ES-T81E8 ES-T82E9 ES-T830V ES-TG55F ES-TG55G ES-TG55H ES-TG55J ES-TG55K ES-TG55L ES-TG5KC ES-TG5LC ES-TG60F ES-TG60G ES-TG60H ES-TG60J ES-TG60K ES-TG60L ES-TG6NC ES-TG70F ES-TG70G ES-TG72 ES-TG73 ES-TG74V ES-TG80F ES-TG81G ES-TG820 ES-TG830 ES-TG84V ES-TK55J ES-TX70 ES-TX71 ES-TX72 ES-TX72KS ES-TX73 ES-TX73KS ES-TX800 ES-TX810 ES-TX820 ES-TX82KS ES-TX900 ES-TX910 ES-TX920 ES-U70C ES-U70D ES-U80C ES-U80D ES-V73V6 ES-V83V6 ES-Y63S ES-YD55S
  • デスクUSBタップPD20W ELPA

    デスクUSBタップPD20W

    ELPA
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。雷から接続機器を守る雷ガード付。スッキリ配線L型プラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。断線に強いコード
    色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40ポート数Type-A 1ポート/Type-C 1ポート消費電力(W)合計1400までスイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V14A【USBポート】Type-Aポート:DC5V3.0A/9V2.0A/12V1.5A18WMax、Type-Cポート:DC5V3.0A/9V2.22A/12V1.67A20WMax、2ポート同時使用時:DC5V3.0A15.5WMaxコンセント形状2Pコード長さ(m)2口数4個口機能雷ガード、ほこり防止シャッタープラグ形状L型プラグ
  • デスクUSBタップPD20W ELPA

    デスクUSBタップPD20W

    ELPA
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。雷から接続機器を守る雷ガード付。スッキリ配線L型プラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。断線に強いコード
    色ブラック使用温度範囲(℃)ー10~40ポート数Type-A 1ポート/Type-C 1ポート消費電力(W)合計1400までスイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V14A【USBポート】Type-Aポート:DC5V3.0A/9V2.0A/12V1.5A18WMax、Type-Cポート:DC5V3.0A/9V2.22A/12V1.67A20WMax、2ポート同時使用時:DC5V3.0A15.5WMaxコード長さ(m)2口数4個口
  • フラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計 ELPA

    フラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計

    ELPA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲:0℃~30℃。定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18WMax。 Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/10V 2.25A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A 30WMax。 2ポート同時使用時:DC5V 3A 15WMax。ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート。カラー:ベージュ
    用途PD対応なので最大30Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。PD対応タブレット、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます。薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい。2台同時充電可能。わずか14.6mmの薄型設計
  • フラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計 ELPA

    フラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計

    ELPA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲:0℃~30℃。定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18WMax。 Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/10V 2.25A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A 30WMax。 2ポート同時使用時:DC5V 3A 15WMax。ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート。カラー:ブラック
    用途PD対応なので最大30Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。PD対応タブレット、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます。薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい。2台同時充電可能。わずか14.6mmの薄型設計
  • USBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-Cポート ELPA

    USBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-Cポート

    ELPA
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷
    使用温度範囲:-10℃~40℃。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:3個口。USBポート。定格 Type-Aポート:DC5V 3.1A。 Type-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A。2ポート同時使用時:DC5V 3.1A。ポート数:Type-A 1ポート / Type-C 1ポート
    用途PD(パワーデリバリー)対応で、PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用時。収納プラグ。雷から接続機器を守る雷ガード付色ブラックコンセント個数3機能雷ガード/USB
  • コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造 ELPA

    コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造

    ELPA
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造。PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造
    用途PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。雷から接続機器を守る雷ガード付。コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクト。スッキリ配線L型プラグ。コードは保護被ふく付安全構造
  • フラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計 ELPA

    フラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計

    ELPA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲:0℃~30℃。定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18WMax。 Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/10V 2.25A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A 30WMax。 2ポート同時使用時:DC5V 3A 15WMax。ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート。カラー:ホワイト
    用途PD対応なので最大30Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。PD対応タブレット、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます。薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい。2台同時充電可能。わずか14.6mmの薄型設計
  • フラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計 ELPA

    フラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計

    ELPA
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲:0℃~30℃。定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18WMax。 Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/10V 2.25A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A 30WMax。 2ポート同時使用時:DC5V 3A 15WMax。ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート。カラー:グレー
    用途PD対応なので最大30Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。PD対応タブレット、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます。薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい。2台同時充電可能。わずか14.6mmの薄型設計
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7S2 ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NW-7S2

    ELPA
    ¥1,043税込¥1,147
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-7S2 NW-7S2-025
    用途◇適合洗濯機: KW-D702 KW-D703 NW-5AV NW-60S NW-60S2 NW-6S2 NW-70H NW-70H2 NW-70M NW-70S3 NW-70Z NW-7P5 NW-7PAM NW-7PAM2 NW-7S NW-7S2 NW-7S3 NW-7SD NW-7V5 NW-80S3 NW-8P5 NW-8PAM NW-8PAM2 NW-8S NW-8S2 NW-8S3 NW-8V5 NW-9S3 NW-C8S NW-E60 NW-M7S NW-M80 NW-RA7 NW-S6 NW-S7P NW-S80PAM2 NW-S8PAM NW-SH6 NW-SJ71 NW-SK71 NW-SP1 NW-SP7 NW-SP70 NW-SV5 NW-TB7 NW-V70 NW-V7S NW-V8S適合機種メーカー日立洗濯機用純正品番NW-7S2
  • タワー型USBタップPD40W ELPA

    タワー型USBタップPD40W

    ELPA
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます。過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。
    仕様合計:1400Wまで色ブラック使用温度範囲(℃)-10~40ポート数Type-A 2ポート/Type-C 2ポート定格【AC差込口】AC100V14A、【USBポート】Type-A1:DC5V 3.0A 15W Max Type-A2:DC5V 3.0A 15W Max Type-C1:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max Type-C2:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max Type-A1+C1:DC5V 3.0A 15W Max Type-A2+C2:DC5V 3.0A 15W Maxコード長さ(m)2口数12個口使用場所屋内専用・国内専用
  • 耐雷USB充電器CPD2m ELPA

    耐雷USB充電器CPD2m

    ELPA
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    3日以内出荷
    USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。Type-Cポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用
    色ブラック出力(W)最大20出力【PPS】5-11V/1.8A【同時充電】最大5V/3Aケーブル長(m)2入力AC100-240V、50Hz/60Hz対応Type-C充電端子搭載機器、 スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
  • 耐雷USB充電器CPD1m ELPA

    耐雷USB充電器CPD1m

    ELPA
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    3日以内出荷
    USB PD対応、最大20W急速充電が可能(接続する端末がPD対応である必要があります。)。PPS対応で機器に合った最適な給電が可能(PPS対応機種のみ、ご利用頂けます。)。耐雷サージ機能内蔵(バリスタ性能3,000V)。Type-Cポート付きで2台同時充電が可能(最大5V3A)。AC100~240Vで充電可能。断線に強いロングブッシュを採用
    色ブラック出力(W)最大20出力【PPS】5-11V/1.8A【同時充電】最大5V/3Aケーブル長(m)1入力AC100-240V、50Hz/60Hz対応Type-C充電端子搭載機器、 スマートフォン タブレット 携帯ゲーム機 ワイヤレスイヤホン 電子タバコ 小物家電など出力電流5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A
  • ラジオ付カセットテープレコーダー モノラル 防災 キャンプ 災害 ラジオ ELPA

    ラジオ付カセットテープレコーダー モノラル 防災 キャンプ 災害 ラジオ

    ELPA
    ¥5,699税込¥6,269
    1個
    翌々日出荷
    同調方式:デジタル同調。トラック方式:モノラル。録音方式:DCバイアス。消去方式:マグネット消去。スピーカー:直径50mm 丸型 8Ω 0.5W。マイク:内蔵マイク、外部マイク端子(Φ3.5mm)。出力端子:Φ3.5mmミニジャック。受信周波数:AM:522~1620kHz。 FM:76~95MHz。電源:DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売)。 またはDC5V 1A(USB Type-C)。外形寸法(約):幅126×高さ93×厚さ40(mm)(最大値)。質量:約206g(電池除く)。付属品:外部マイク、イヤホン、ACアダプター、USBケーブル。電池持続時間(JEITA)。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 スピーカー使用時:FM 約36時間/AM 約35時間/カセットテープ 約14時間。 イヤホン使用時(目安):FM 約67時間/AM 約60時間/カセットテープ 約18時間
    用途簡単操作でカセットテープの録音・再生ができる。カセットテープレコーダーとラジオの2WAY。外部マイク・イヤホン・ACアダプター・USBケーブル(Type-C)付属。便利な2WAY電源。声やラジオの録音もできる。50mm大型スピーカー&イヤホンのどちらでも聞ける
  • 家具用コンセントUSB ELPA

    家具用コンセントUSB

    ELPA
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    電源の欲しい家具に、あとから取付け可能。DIYで制作した机や棚にも取付けできる。スマートフォンなどの充電に便利なUSBx2ポート搭載。PD(パワーデリバリー)対応なので、最大20Wまでの給電が可能。PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できる。 。 USBポートの内Type-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時
    付属品取付ネジ2本(丸頭木ネジ Φ3.0x10mm)仕様【AC差込口】定格:AC100V14A、合計1400Wまで、【USBポート】定格:Type-A:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-C:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2ポート以上同時使用時:DC5V 3.1A 15.5W Maxタイプ屋内専用、国内専用ポート数Type-A 1ポート / Type-C 1ポートコード長さ(m)3口数1個口プラグ形状L型プラグ
  • 充電式カイロ ベージュ 小型 カイロ 5000mAh(リチウムイオン電池) 防寒グッズ 省エネ 節電  通勤・通学 寒さ対策 ELPA

    充電式カイロ ベージュ 小型 カイロ 5000mAh(リチウムイオン電池) 防寒グッズ 省エネ 節電 通勤・通学 寒さ対策

    ELPA
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    くり返し使えるUSB充電式、電池残量が少なくなるとLEDが点滅してお知らせ。最大持続時間約9時間。約40℃50℃55℃の3段階温度調節可能。短時間(約10秒)ですぐに温まる瞬間発熱。過電流/過充電による故障や過熱を防ぐ保護回路搭載。モバイルバッテリー機能搭載。充電時LEDで電池残量がわかります。本体とケーブルを入れられる携帯に便利なポーチ付き
    セット内容充電式カイロ1個、USB-A-USB-Cケーブル 1個、専用ポーチ 1個、ハンドストラップ 1個、 取扱説明書 1部材質本体 ABS+PC アルミニウム合金 他、 ケーブル PVC 他色ベージュ質量(g)【ケーブル】12出力DC5V 1A(USB-A)本体質量(g)140入力DC5V 2A(USB-C(R))連続使用可能時間【40℃】9時間【50℃】6時間【55℃】4時間USBケーブル長(cm)USB-C-USB-A 約30バッテリー容量(mAh)5000(リチウムイオン電池)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×59×24
  • SW付USBタップ3m ELPA

    SW付USBタップ3m

    ELPA
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防
    使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)3機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
  • 丸型USB タップ4P PD20W ELPA

    丸型USB タップ4P PD20W

    ELPA
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。ブレーカー内蔵集中スイッチ付きで電源をまとめて入/切できます。雷から接続機器を守る雷ガード付
    質量(g)421使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)2機能ブレーカー内蔵・耐雷・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート3ポート雷ガードあり
  • フラットUSBアダプター PD60W PD対応 最大60W給電可能 PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計 ELPA

    フラットUSBアダプター PD60W PD対応 最大60W給電可能 PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計

    ELPA
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲:0℃~30℃。定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/20V 2.25A 45WMax。 Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A 60WMax。 2ポート同時使用時:10.2W+45W Max。ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート。カラー:ブラック
    用途PD対応なので最大60Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます。薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい。2台同時充電可能。わずか14.6mmの薄型設計
  • 丸型USB タップ6P PD20W ELPA

    丸型USB タップ6P PD20W

    ELPA
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。ブレーカー内蔵集中スイッチ付きで電源をまとめて入/切できます。雷から接続機器を守る雷ガード付
    質量(g)525使用温度範囲(℃)-10~40コンセント個数6コンセント形状2P長さ(cm)33.5電源コード(m)2機能ブレーカー内蔵・耐雷・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート3ポート雷ガードあり
  • フラットUSBアダプター PD60W PD対応 最大60W給電可能 PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計 ELPA

    フラットUSBアダプター PD60W PD対応 最大60W給電可能 PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計

    ELPA
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲:0℃~30℃。定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/20V 2.25A 45WMax。 Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3A 60WMax。 2ポート同時使用時:10.2W+45W Max。ポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポート。カラー:ホワイト
    用途PD対応なので最大60Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。PD対応ノートPC、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)。GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます。薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい。2台同時充電可能。わずか14.6mmの薄型設計
  • SW付USBタップ1m ELPA

    SW付USBタップ1m

    ELPA
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防
    色ブラック質量(g)357使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)1機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
  • SW付USBタップ1m ELPA

    SW付USBタップ1m

    ELPA
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防
    色ホワイト質量(g)357使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)1機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
  • ランプレスSW付USBタップ PD20W ELPA

    ランプレスSW付USBタップ PD20W

    ELPA
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。光らない個別スイッチで消費電力をカット。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付
    質量(g)370使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】定格 Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)33.5電源コード(m)2機能個別スイッチ付(消灯型)・ACアダプタ対応・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードなし
  • SW付USBタップ2m ELPA

    SW付USBタップ2m

    ELPA
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。USBポートにも個別スイッチを搭載しているのでUSB機器も抜き差しぜずにON/OFFできます。耐トラッキングカバーで電気火災を予防
    使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・USB個別スイッチ・独立LEDスイッチ・ACアダプタ対応・耐トラッキングカバー・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
  • スリム回転USBタップPD20W ELPA

    スリム回転USBタップPD20W

    ELPA
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
    付属品仮固定用アタッチメントx1個、皿木ネジx2本(M3×14mm)、安全キャップx2個質量(g)385使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)40電源コード(m)2機能回転差込口・耐雷・耐トラッキングカバー・180°回転コード・仮固定アタッチメント・安全キャップ・スイングプラグ・断線防止コード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート2ポート雷ガードあり
関連キーワード
3c2v特集
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
"5c2v" ELPA 【通販モノタロウ】