カテゴリ

  • 照明(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(1)
  • オカムラ(岡村製作所)(129)
  • BUFFALO(バッファロー)(29)
  • StarTech.com(14)
  • 東芝(13)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • イスカル(11)
  • オーム電機(11)
  • エレコム(10)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
  • タンガロイ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • 東芝ライテック(7)
  • TRUSCO(7)
  • 東京メタル(7)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(6)
  • 岩田製作所(6)
  • アドテック(5)
  • エスコ(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w-40」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐雷USBタップ3個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ ELPA耐雷USBタップ3個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグELPA
1,612税込1,773
1個
翌々日出荷
AC差込口定格:AC100V 14A使用温度範囲:-10℃~40℃口数:3個口AC差込口合計1400Wまで屋内専用USBポート定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)ポート数:2ポート
用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計2.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付収納プラグ
耐雷USBタップ2個口2ポート3.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ ELPA耐雷USBタップ2個口2ポート3.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグELPA
1,803税込1,983
1個
翌々日出荷
AC差込口定格:AC100V 14A使用温度範囲:-10℃~40℃口数:2個口AC差込口合計1400Wまで屋内専用USBポート定格:DC5V 最大3.4A(2ポート合計)コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)ポート数:2ポート
用途スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計3.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付収納プラグ
耐雷USBタップ2個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ ELPA耐雷USBタップ2個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグELPA
1,519税込1,671
1個
翌々日出荷
AC差込口定格:AC100V 14A使用温度範囲:-10℃~40℃口数:2個口AC差込口合計1400Wまで屋内専用USBポート定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)ポート数:2ポート
用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計2.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付収納プラグ
クリップライト ショート E17 電球なし ELPAクリップライト ショート E17 電球なしELPA
1,518税込1,670
1個
翌々日出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付はさみ幅板厚20~25mm適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまで
クリップライト ロング E17 電球なし ELPAクリップライト ロング E17 電球なしELPA
1,707税込1,878
1個
翌々日出荷
クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17電源コード(m)約1.5/中間スイッチ付アーム長さ(mm)約280はさみ幅板厚20~25mm適合ランプLED電球 ミニレフランプ形 5Wまで 白熱電球 ミニレフランプ形 40Wまで
汎用空気清浄機フィルター ELPA汎用空気清浄機フィルターELPA(3件のレビュー)
2,848税込3,133
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルタータイプ交換用
点灯管FG-4P・5P ELPA点灯管FG-4P・5PELPA
378税込416
1個
当日出荷
32W形用(FG-5P) 40W形用(FG-4P) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
口金P21(差し込み式)適合32W形用(FG-5P)、40W形用(FG-4P)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-5P(32W形用)、FG-4P(40W形用)定格電圧(V)200金具差込式形名P形
足せるモール 床用 0号 ELPA足せるモール 床用 0号ELPA
1,139税込1,253
1個
翌々日出荷
全長:2m(40cm×5本)テープ付内寸(mm):W11.4×H50号カラー:アイボリー
用途カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。床のカラーに合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。電源ケーブル1本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)
足せるモール 床用 3号 ELPA足せるモール 床用 3号ELPA
3,132税込3,445
1個
翌々日出荷
全長:2m(40cm×5本)テープ付内寸(mm):W60×H183号カラー:アイボリー
用途カバーとベースをずらして連結することで、しっかりつながり、はずれにくくなります。床のカラーに合わせてモールを選ぶことにより、目立ちにくくなります。同サイズ・同種類のELPA1mモールにも連結が可能です。電源ケーブル18本用(電源ケーブルはELPAコード付タップのケーブルを目安としています。)