PC作業時にLEDで手元を明るく照らす
モニター上に簡単に設置、デスクのスペースが広く使える
操作パネルが前面にあるので操作しやすい
モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい
上に乗せるだけの簡単設置、2ヶ所可動するので様々な形のモニターに設置できる
USBから直接給電できる
明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能
光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能
手元だけを照らしたい場合は据え置きでも使用できる
付属品USB Type-C ケーブル(約1.5m)
色ブラック
質量(g)約450
電源DC 5V/1A
ケーブル長(m)約1.5
全光束(Lm)230(白色HIGH点灯時)
平均演色評価数(Ra)90
光源LED(白色・電球色 相当)
アーム固定
RoHS指令(10物質対応)対応
適合厚さ(mm)モニター:10~28
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥5,699
税込¥6,269
当日出荷
両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使えるUSB式
電圧(V)5
電源DC5V 1A
PC作業時にLEDで手元を明るく照らす
モニターに簡単に設置、デスクスペースが広く使える
モニターの写り込み反射防止、モニター画面を直接照らさないから目が疲れにくい
クリップで挟むだけの簡単設置
PCから直接給電できるので配線もスッキリ
照射範囲を3段階切替可能
明るさ3段階 HIGH-MID-LOW 長押しで無段階調光可能
光色3段階 白色-昼光色-電球色 長押しで無段階調色可能
ノートパソコンと一緒に持ち運びやすい専用ケースを付属
付属品収納ケース
色ブラック
質量(g)約140(USBケーブル含む)
電源DC 5V/1A
ケーブル長(m)約0.8
全光束(Lm)120(白色HIGH点灯時)
平均演色評価数(Ra)90
光源LED(白色・電球色 相当)
最大挟み幅(mm)約6.5
アーム固定
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
調光の可否可
1個
¥6,364
税込¥7,000
5日以内出荷
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどに接続してご使用いただけます。ボタンスイッチを押すたびに点灯(LOW)→点灯(HIGH)→消灯します。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)10~40
電球の種類LED
電源DC 5V(microUSB)/1A
演色指数(Ra)80
外形寸法(mm)幅32×長さ304×厚み7(最大値)
付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚
明るさ&光色の変更可能、ほんのり照らす常夜灯モード
タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯
4段階で明るさを調整
光の色を3段階で変えられる
眠りを妨げない、ほのかな電球色で点灯する常夜灯モード
モバイル機器の充電に便利なUSB給電ポート搭載
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.8m)
質量(kg)(本体のみ)1
定格消費電力(W)(最大時)15
発光色昼光色/白色/電球色(3段階調色)
センサー感知方式タッチセンサー
ACアダプタ(定格出力)DC24V 0.75A
ACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.6A
設置場所屋内
明るさ(Lm)600(※白色点灯最大時)、1200lx(測定高40cm)(※白色点灯最大時)、JIS A形相当(測定高40cm)(※白色点灯最大時)
USBポート給電:定格出力 DC5V 1.2A、コネクタ形状 USB Aタイプ(メス、ポート数 1個)
電球の種類LED
1個
¥4,747
税込¥5,222
翌々日出荷
折りたたんで持ち運べるライト
広く照らすCOB LEDパネル
タッチで切替え3段階調光
2WAY電源 電池&USB
電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売)
アーム角度調整
電球の種類LED
1個
¥1,802
税込¥1,982
当日出荷
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどでご使用いただけます。非接触スイッチに手をかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると、明るさ最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できます。付属マグネットホルダーで角度調整可能。導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい。薄型スリムなので簡単に取り付け可能。 ・マグネットホルダー。 ・両面テープ。 ・木ねじ
質量(g)約90
使用温度範囲(℃)10~40
電球の種類LED
電源DC 5V(microUSB)/1A
演色指数(Ra)80
外形寸法(mm)幅32×長さ304×厚み7(最大値)
付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚
タッチセンサー式で無段階で明るさを調整光の色を3段階で変えられるパソコンなどで使えるUSB電源コンパクトに折りたためるスマホなどを置いて使える
付属品USBケーブル(約1m)
質量(g)約480(本体のみ)
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)約1
光源LED(白色・電球色 相当)
アズワン品番64-9711-42
直下照度(Lx)1320(測定高30cm、白色最大調光時)
電球の種類LED
調光の可否可
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
定格消費電力:7W(100%点灯時)。 21W(100%点灯時+USB使用時)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.5A。 出力 DC24V 1.0A。USB給電ポート:。 定格出力 DC5V 2.1A。 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)。 ポート数 1個。光源:LED(昼光色相当)。明るさ:700lm ※100%点灯時。 1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時。演色性能;Ra95。質量:約540g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
用途太陽光に近い自然な光で鮮やかに照らす高演色LED。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。無段階で明るさを調整。スマホを立てて充電できるUSB給電ポート付。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさ
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。雷ガード表示LED付。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被ふく付安全構造
用途屋内専用
コンセント個数3
機能雷ガード
使用温度範囲(℃)-10~40
電力(W)AC差込口合計:1400まで
定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)
色ホワイト
USBポート2ポート
雷ガードあり
スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付
耐トラッキングカバーで電気火災を予防
スッキリ配線できるスイングプラグ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
ホコリ防止扉付き
LEDランプ仕様 独立スイッチ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
コードは保護被ふく付安全構造
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
コンセント形状2P
電源コード(m)2
機能耐雷・耐トラッキング・スイングプラグ・ホコリ防止シャッター・耐衝撃性・ランプ付・難燃性・スイッチ付
プラグ形状スイング
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート2ポート
雷ガードあり
耐トラッキングあり
明るさをHI/LOWの2段階に切り替えできます。軽く触れるだけでON/OFFの切り替えができるタッチスイッチ採用。パソコン等のUSB機器やUSBコンセント、または乾電池の2WAY仕様。落ちつきがある木目調。メガネなどベッドサイドの小物入れに。印鑑やペンなど玄関まわりの小物入れに。テレビやエアコンなどのリモコンスタンドとして
付属品USBケーブル(約90cm)
質量(g)約210(電池除く)
電源DC5V(USB)、単三形乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)HI 30、LOW 15(乾電池使用時)
連続点灯時間HI 約34時間、LOW 約48時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
外形寸法(幅W×高さH)(mm)約120×150(最大値)
光色白色光
電球の種類白色LED
1個
¥1,518
税込¥1,670
翌々日出荷
スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
用途屋内専用
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
ポート数2ポート
定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)
電力(W)AC差込口合計:1400まで
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)
機能耐トラッキング、雷ガード
スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計3.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
用途屋内専用
コンセント個数2個口
機能耐トラッキング、雷ガード
使用温度範囲(℃)-10~40
電力(W)AC差込口合計:1400まで
定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大3.4A(2ポート合計)
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)
ポート数2ポート
色ホワイト
アズワン品番65-2494-37
1個
¥1,708
税込¥1,879
3日以内出荷
スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。固定プラグ
用途屋内専用
コンセント個数2個口
機能耐トラッキング、雷ガード
使用温度範囲(℃)-10~40
電力(W)AC差込口合計:1400まで
定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)
ポート数2ポート
色ホワイト
アズワン品番65-2494-35
USBポート数2
1個
¥1,518
税込¥1,670
3日以内出荷
手をかざすだけでON/OFFできる
さわらないから衛生的(玄関、トイレ、洗面所などのスイッチに)
お子様からご年配の方までラクラク操作
工事/工具不要で簡単設置
付属品取付金具、取付ネジ、シール
質量(g)約125(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×24×41(最大値)
電池寿命スイッチ 約9ヶ月、ワイドスイッチ 約8ヶ月 (※1日10回動作時※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。)
1個
¥2,279
税込¥2,507
翌々日出荷
AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:2個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大3.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート
用途スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計3.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
1個
¥1,803
税込¥1,983
翌々日出荷
AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:2個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート
用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
1個
¥1,519
税込¥1,671
翌々日出荷
AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:3個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート
用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
1個
¥1,612
税込¥1,773
翌々日出荷
くり返し使えるUSB充電式、電池残量が少なくなるとLEDが点滅してお知らせ。最大持続時間約9時間。約40℃50℃55℃の3段階温度調節可能。短時間(約10秒)ですぐに温まる瞬間発熱。過電流/過充電による故障や過熱を防ぐ保護回路搭載。モバイルバッテリー機能搭載。充電時LEDで電池残量がわかります。本体とケーブルを入れられる携帯に便利なポーチ付き
セット内容充電式カイロ 1個、 USB-A-USB-Cケーブル 1個、 専用ポーチ 1個、 ハンドストラップ 1個、 取扱説明書 1部
材質本体 ABS+PC アルミニウム合金 他、 ケーブル PVC 他
色グレー
質量(g)ケーブル 約12
出力DC5V 1A(USB-A)
本体質量(g)約140
入力DC5V 2A(USB-C(R))
連続使用可能時間約40℃(約9時間)、約50℃(約6時間)、約55℃(約4時間)
USBケーブル長(cm)USB-C-USB-A 約30
バッテリー容量(mAh)5000(リチウムイオン電池)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×59×24
1個
¥3,132
税込¥3,445
当日出荷
4K2K(3840×2160)解像度対応
3D、HDCP対応
動作を安定させる外部電源サポート搭載(USB電源ケーブル付属)
電源ONでその機器に切り替える自動切替機能搭載
出力中の機器が一目でわかるLEDランプ付
各種ゲーム機動作確認済み(Switch/PS3/WiiU/Xbox 360)
付属品HDMIケーブル(HDMI1.4準拠タイプA、約1m)、USB電源ケーブル(約1m)
質量(g)約45
規格High Speed with Ethernet(HDMI1.4)準拠、HDCP対応
出力HDMI1端子
ケーブル長(m)対応:IN/OUT 合計最大約5以内
入力HDMI3端子
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×18.5×58.6
対応解像度4K2K(3840×2160) 30Hz、1080p(FULL HD)、1080i、720p、480p、480i
1個
¥2,279
税込¥2,507
当日出荷
充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト。 HI&LOW 2段階調光+SOS点滅。 スポット&ワイド2Way照射。 本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせる。 USB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き。コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト。HI&LOW 2段階調光+SOS点滅。スポット&ワイド2Way照射。本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせる。USB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き
用途コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト。HI&LOW 2段階調光+SOS点滅。スポット&ワイド2Way照射。本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせる。USB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き
付属品USBケーブル1m(Type-A to Type-C)
質量(g)約217(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)
保護等級IPX4(防沫形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)116×109×38(最大値)
光源白色COB LED
充電時間約4時間30分
使用電池:充電式リチウムイオン電池 3.7V 3400mAh 12.58Wh※充電池の交換はできません。
連続点灯時間HI 約3時間 /LOW 約5時間※満充電時
明るさ(Lm)HI 約800 /LOW 約400※満充電時
USB入力:DC5V/1A、出力:DC5V/1A
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
USB&ソーラー発電式パソコンから充電できてスマホに充電できるコンパクトで持ち運びに便利大雨にも強い耐塵形/防噴流形(IP65)
付属品microUSBケーブル(1.2m)
質量(g)約305(内蔵充電池含む)
出力電圧(V)DC 5V/1A(最大)
入力電圧(V)DC 5V/1A(最大)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×161×25(最大値)
保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)
光源白色COB LED×1灯
使用電池ニッケル水素充電池 3.6V 2000mAh※充電池の交換はできません
アズワン品番64-4373-91
明るさ(Lm)【HI】 800(照度 約300lx)/【LOW】350(照度 約140lx)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)【HI】 約3.5時間/【LOW 】約10時間(満充電時)
1台
¥4,747
税込¥5,222
翌々日出荷
使用電池:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。連続点灯時間:最大調光時約5時間/最小調光時約55時間※満充電時。光源:暖色COBLED×3灯。USB入力:DC5V/1A(最大)。明るさ:最大調光時約500lm/最小調光時約20lm。外形寸法(約):直径112×高さ212(mm)(最大値)。質量:約420g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)。防水仕様:IPX4(防沫形)。付属品:USBType-Cケーブル(0.5m)
用途明るさを自在に調整できる無段階調光機能。ヘッド部に充電コードを収納可能。雨の中でも使える防沫形(IPX4)。レトロなデザイン、陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
1個
¥3,323
税込¥3,655
翌々日出荷
音と光で不審者を撃退!
大音量の警報と双方向通話
センサーライトで不審者を撃退!
高画質カメラで監視と録画!
不審者の検知をスマホに通知!
スマホとつないで、カメラ単体でも使えます!(Wi-Fiが無くてもOK!)
高画質
用途カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能
配線不要で簡単接続
オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ
スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能
スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に
複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
対応機種端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード、PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード
保存方法microSDカード:最大256GB対応、クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)
通話方式双方向
イメージセンサー1/3" CMOS センサー
充電式ワークライト Sサイズ 500 コンパクトサイズ スポット&ワイド2Way照射。 本体が360°回転 マグネット、フック付 照らしたい場所を自在に照らせる。コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト。スポット&ワイド2Way照射。本体が360°回転、マグネット、フック付で照らしたい場所を自在に照らせる
用途コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト。スポット&ワイド2Way照射。本体が360°回転、マグネット、フック付で照らしたい場所を自在に照らせる
仕様使用電池:充電式リチウムイオン電池 3.7V 1500mAh 5.55Wh ※充電池の交換はできません。充電必要時間:約2時間30分連続点灯時間:全灯 約5時間 /スポット 約8時間30分 /ワイド 約8時間30分 ※満充電時光源:白色LEDUSB入力:DC5V/1A明るさ:全灯 約500lm /スポット 約280lm /ワイド 約280lm ※満充電時外径寸法(約):幅89x高さ84x奥行37(mm)(最大値)質量:約136g(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)付属品:USBケーブル1m(Type-A to Type-C)
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
関連キーワード