87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。 光源にはLEDを採用していますので経済的です。
電球の種類LED 付属品両面テープ 質量(g)約56(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×3本使用(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×22 光源LED 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 電池寿命約60時間 設置方式両面テープ
1個
949 税込1,044
当日出荷

衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯 材質(本体)ラバー 耐水性防雨タイプ 防水仕様防雨(IP-X3) 電球の種類LED 特殊用途防雨
1本
760 税込836
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水まわりでも安心の防浸形(IPX7) 急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター 握ったまま押しやすいフロントスイッチ 集光・散光機能付 光が均一で見やすい非球面レンズ搭載
付属品ストラップ 材質アルミ 質量(g)約120(電池除く、ストラップ含む) 直径×長さL(Φmm×mm)27×182(最大値) 使用電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売) 連続点灯時間HI 約6時間 / LOW 約18時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります) 明るさ(Lm)散光 HI 約350 / LOW 約100、集光 HI 約200 / LOW 約50(※アルカリ乾電池初期時) 防水性IPX7(防浸形) 電球の種類白色LED×1灯
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級IP45(防噴流形) 使用電池単1形乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 設置方式ネジ取付式、クランプ式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
1個
3,325 税込3,658
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式
質量(g)約64(乾電池除く) 電源単三形乾電池×3本 全長(m)約1.8(うち、テープライト部 1.5) 全光束(Lm)240(LED45灯時) 光源LED 45灯 連続点灯時間約3.5時間 アズワン品番64-4373-72 光色白色相当(4000K)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品カラビナ 質量(g)約38(電池除く、カラビナ含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×83×28(カラビナ除く、最大値) 光源白色COBLED×1灯 連続点灯時間HI:約14時間、LOW:約50時間、点滅:約25時間、SOS点滅:約30時間(アルカリ乾電池使用時) 電球の種類LED
1個
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式
質量(g)約64(乾電池除く) 電源単三形乾電池×3本 全長(m)約1.8(うち、テープライト部 1.5) 全光束(Lm)210(LED45灯時) 光源LED 45灯 連続点灯時間約4時間 アズワン品番64-4373-73 光色電球色相当(3000K)
1本
1,518 税込1,670
当日出荷

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式
質量(g)約92(乾電池除く) 電源単三形乾電池×3本 全長(m)約3.3(うち、テープライト部 3.0) 全光束(Lm)300(LED90灯時) 光源LED 90灯 連続点灯時間約2.5時間 アズワン品番64-4373-74 光色白色相当(4000K)
1本
2,849 税込3,134
当日出荷

両面テープ付で貼るだけ設置お好みの長さにカットして使える乾電池式
質量(g)約92(乾電池除く) 電源単三形乾電池×3本 全長(m)約3.3(うち、テープライト部 3) 全光束(Lm)270(LED90灯時) 光源LED 90灯 連続点灯時間約3時間 アズワン品番64-4373-75 光色電球色相当(3000K)
1本
2,564 税込2,820
当日出荷

ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。水に強い防浸形(IPX7)
付属品ハンドストラップ 材質(本体)ラバー 光源白色LEDX1灯 防水仕様防浸形(IPX7) 電球の種類LED 特殊用途防浸
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDパネル タッチで切替え3段階調光 2WAY電源 電池&USB
電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売) アーム角度調整 電球の種類LED
1個
1,802 税込1,982
当日出荷

乾電池式でハンドル付きなので持ち運びにも便利大雨の中でも使えてアウトドアや作業でも活躍する防水仕様(IP65防噴流形)光が均一で見やすいCOB LED搭載
質量(g)約540(電池除く) 保護等級IP65(耐塵形/防噴流形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×234×100(最大値) 光源COB LED×1灯 使用電池単二形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間HI 約10時間/LO 約60時間/SOS点滅 約120時間 アズワン品番64-4373-89 明るさ(Lm)HI 700(照度 約300lx)/LOW 200(照度 約80lx) 電球の種類LED
1台
2,944 税込3,238
当日出荷

水まわりでも安心の防浸形(IPX7) 急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター 握ったまま押しやすいフロントスイッチ 集光・散光機能付 光が均一で見やすい非球面レンズ搭載
付属品ストラップ 質量(g)約120(電池除く、ストラップ含む) 直径×長さL(Φmm×mm)27×182(最大値) 光源白色LED×1灯 使用電池単三形アルカリ乾電池×2本(別売) 連続点灯時間HI 約10時間 / LOW 約22時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります) 明るさ(Lm)散光 HI 約250 / LOW 約80、集光 HI 約120 / LOW 約40(※アルカリ乾電池初期時) 防水性IPX7(防浸形)
1個
1,803 税込1,983
当日出荷

光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
電球の種類LED
1個
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯3段階で明るさを調整光の色を5段階で変えられるアナログ時計付き(バックライト搭載)
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m) 質量(g)約630 電源専用ACアダプター 入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A 出力 DC24V 0.375A 時計 単三形乾電池1本(別売) 定格消費電力(W)8.2(待機時0.3) 光源LED(昼光色・電球色相当) JIS照度A形相当 色(本体)ホワイト アズワン品番64-9711-43 直下照度(Lx)2360(測定高30cm、白色点灯HI時) 電球の種類LED 調光の可否
1台
4,939 税込5,433
翌々日出荷


マグネット(260°回転) フック付き COB LEDパネル:白色点灯+赤色点滅
電球の種類LED 明るさ(Lm)COB LEDパネル 270、LEDトーチ 65
1個
1,614 税込1,775
当日出荷

離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさHIGH点灯時 付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値) 動作距離(m)約8 演色指数(Ra)80
1個
4,749 税込5,224
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ 雨の中でも使える防雨形(IPX3)
使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売) 明るさ(Lm)5(照度 約40lx ※距離1m・中心点照度・電池初期時) 本体:ブラック 直径×長さL(Φmm×mm)外形:約22×96(最大値) 防水仕様IPX3(防雨形) 付属品ハンドストラップ 質量(g)約35(電池除く、ハンドストラップ含む) 光源白色LED×1灯 連続点灯時間(時間)約10(※アルカリ乾電池使用時)
1個
768 税込845
当日出荷

。水まわりでも安心の防浸形(IPX7)。急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター。握ったまま押しやすいフロントスイッチ。集光・散光機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷

使用電池:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間30分/MID約9時間30分/LOW約17時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×3灯。明るさ:HI約100lm/MID約50lm/LOW約30lm。外形寸法(約):直径105×高さ119(mm)(最大値)。質量:約144g(電池除く)
用途コンパクトで携帯に便利なミニランタン。3段階調光で適度な明るさに調光可能。陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

単三形乾電池で軽い、明るい
電球の種類LED 使用電池単三形アルカリ乾電池×6本または3本(別売) 光源白色COB LED×1灯 防水仕様IPX4(防沫形)
1台
1,329 税込1,462
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全周囲をラバーで覆った衝撃に強いボディ 雨の中でも使える防雨仕様
材質(本体)ラバー 電球の種類LED 特殊用途防雨
1個
1,422 税込1,564
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式で軽量・コンパクトなので持ち運びも便利です。 アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IP44防沫形) 光が均一で見やすいCOBLED搭載 COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
防水仕様IP44(防沫形) 質量(g)約185(電池除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×90×34(最大値) 光源白色COB LED×1灯 使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 明るさ(Lm)550(照度 約200lx) ※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時 連続点灯時間(時間)約3(※アルカリ乾電池使用時)
1個
2,657 税込2,923
当日出荷

。水まわりでも安心の防浸形(IPX7)。急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター。握ったまま押しやすいフロントスイッチ。集光・散光機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載。電池6本または3本でも使える
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED 種類シリコン多結晶 使用温度範囲(℃)‐20~40 出力8V、150mA 電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh コード長さ(m)5 保護等級IP45(防噴流形) センサー感知方式赤外線受動式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) 使用場所屋外
1個
6,458 税込7,104
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長があることから、主に照明器具に用いられるLEDです。
電球の種類LED 使用電池単四形アルカリ乾電池×4本(別売)
1個
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ 携帯して便利なリール付キーホルダー付属 雨の中でも使える防沫形(IPX4)
質量(g)約15(電池除く) 光源白色LED×1灯 使用電池単四形アルカリ乾電池×1本(別売) 明るさ(Lm)20 電球の種類LED
1個
835 税込919
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白色LED3灯搭載し足元周辺を照らすのに適した明るさ。雨の中でも使用できる防雨形(IPX3)。
使用電池単二形アルカリ乾電池X2本(別売) 全長(mm)167 付属品ストラップ 質量(g)約78(電池除く) 光源白色LED3灯 連続点灯時間約40時間(アルカリ乾電池使用時) 防水仕様IPX3(防雨形) 直径(mm)53 明るさ(Lm)16(照度約130lx/1m中心点照度・電池初期時) 照射角約20° 電球の種類LED 特殊用途防雨
1個
949 税込1,044
翌々日出荷

ラバーで衝撃を吸収し、ライトをしっかりガード。雨の中でも使える防雨仕様(IPX3)。
使用電池単三形アルカリ乾電池X2本(別売) 全長(mm)175 付属品ハンドストラップ 材質(本体)ラバー 質量(g)約156(電池除く) 光源白色LEDX3灯 連続点灯時間約13時間(アルカリ乾電池使用時) 耐水性防雨タイプ 光束(Lm)18(照度約450lx/1m) 防水仕様防雨形(IPX3) 直径(mm)56 明るさ(Lm)18(照度約450lx/1m) 電球の種類LED 特殊用途防雨
1個
912 税込1,003
当日出荷

足元などの近い距離を照らすのに適した明るさ。レンズで効率良く光を集光して照射。雨の中でも使用できる防雨形(IPX3)。
使用電池単三形アルカリ乾電池X2本(別売) 全長(mm)153 付属品ストラップ 質量(g)約50(電池除く) 光源白色LEDX1灯 連続点灯時間約30時間(アルカリ乾電池使用時) 防水仕様IPX3(防雨形) 直径(mm)39 明るさ(Lm)5(照度約100lx/1m中心点照度・電池初期時) 照射角約16° 電球の種類LED 特殊用途防雨
1個
663 税込729
当日出荷

光色を【昼光色→電球色→白色】に切り替えできます 光が均一で見やすいCOBLED搭載 COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
保護等級IP54(防塵形/防沫形) 質量(g)約557(電池除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約184×148×60(最大値) 光源COB LED×1灯 使用電池単三形アルカリ乾電池×6本(別売) 明るさ(Lm)昼光色 330(照度 約120lx) / 電球色 320(照度 約120lx)/ 白色 400(照度 約140lx)※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時 連続点灯時間(時間)昼光色 約17 / 電球色 約16 / 白色 約15(※アルカリ乾電池使用時)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

暗い場所でセンサーが人を感知すると自動的にライトが点灯します。(明るい場所では点灯しません。) 乾電池式なのでコンセントが無いところにも設置できます。 雨のかかる屋外に設置できるの防雨構造です。 光源には電球交換が不要な0.5Wタイプの高輝度白色LEDを採用しております。 木の壁やコンクリートの壁への取り付けに使用する取付ネジおよびコンクリート用スリーブを付属。 別売のステンレスバンド(メーカー型番:ESL-SB)及びクランプセット(メーカー型番:ESL-CS)でカーポートなどの太い柱や円柱に取り付け
電球の種類LED 設置場所屋外 付属品取付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、保証書、取扱説明書 ブラック 質量(g)約84(電池は含まない) 電源単三形アルカリ乾電池×3本 保護等級IPX4 光源0.5Wタイプ高輝度白色LED 使用電池単3形乾電池×3本 使用周囲温度(℃)-20~45 センサー感知方式赤外線 電池寿命1日に10回点灯させた場合で約1年 設置方式ネジ取付式 検知方式赤外線受動式 耐水性IP×4 点灯保持時間約20秒(固定)
1個
2,184 税込2,402
当日出荷

ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用。 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ。 雨の中でも使用できる防雨仕様。
使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売) 全長(mm)96 付属品ストラップ 材質(本体)アルミ 質量(g)約35(電池除く) 角度(°)照射/約17(中心の最も明るい光の範囲)、散光/約55(周辺光まで含む光の範囲) 全光束(Lm)5 光源白色LED×1灯搭載 明るさ(Lx)距離1m時/約40、距離50cm時/約160(中心点照度・電池初期時) 連続点灯時間約10時間 防水仕様防雨(IP-X3) 直径(mm)22 電球の種類LED 特殊用途防雨
1個
682 税込750
当日出荷

LEDライトは集光・散光(ワイドモード)を切替えできるフォーカス機能 光が均一で見やすい非球面レンズ搭載 側面には便利な白色ランタンと非常時に役立つ赤色点滅を搭載 ボディには、耐久性に優れた屈強なアルミニウム合金を採用 雨の中でも使える防雨形(IPX3)
使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 電球の種類LED
1個
2,469 税込2,716
当日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED 付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個 使用温度範囲(℃)‐20~40 電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売) 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED 使用電池単2形乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 設置方式ネジ取付式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約10秒(固定) 点灯開始照度(Lux)約4
1個
2,183 税込2,401
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 マグネット、吊下げフック付、スタンド置きが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。
電球の種類LED 設置場所屋内 質量(g)約58(電池除く) 電源単四形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×165×26(フック折り畳み時) 光源白色LED 使用電池単4形乾電池×3本(別売) センサー感知方式人感 電池寿命センサーモード/約19ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約50時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式 点灯保持時間約13秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)
1個
1,804 税込1,984
当日出荷

乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚 質量(g)約145(電池・取付プレート除く) 使用温度範囲(℃)10~40 電源単三形乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値) 保護等級IPX4(防沫形) 光源白色LED/電球色LED センサー感知方式人感 電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 ) 点灯保持時間約12秒 点灯開始照度(Lux)約1 アズワン品番64-4373-93 電球の種類LED
1台
1,899 税込2,089
当日出荷

音と光で知らせる 反射ステッカーで夜間の安全対策に LEDランプボタンを押しLEDランプが点灯 アラームが鳴り赤色点滅する 災害などいざという時にも役立つホイッスル付 雨の中でも使える防雨タイプ
付属品取付バンド 質量(g)約40(電池除く)(ホイッスル、取付バンド含む) 光源白色LED 使用電池単四形アルカリ乾電池x1本(別売) 電池寿命約2時間(アラーム+赤色点滅)/約13時間(LEDライトのみ使用)※20℃で使用時 音圧レベル(dB)約85(※1m前方、アルカリ乾電池初期時) 防水性IPX4(防沫形) 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)34×73×28(ホイッスル、キーホルダー除く、最大値)
1個
1,518 税込1,670
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)