26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品カラビナ 質量(g)約38(電池除く、カラビナ含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×83×28(カラビナ除く、最大値) 光源白色COBLED×1灯 連続点灯時間HI:約14時間、LOW:約50時間、点滅:約25時間、SOS点滅:約30時間(アルカリ乾電池使用時) 電球の種類LED
1個
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長があることから、主に照明器具に用いられるLEDです。
電球の種類LED 使用電池単四形アルカリ乾電池×4本(別売)
1個
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光が均一で見やすいCOB LED搭載 雨天時の屋外でも使える防沫形(IPX4) 突然の電池切れを防ぐ電池残量表示付き パネルの周囲に暗闇でも見つけれる蓄光付き
仕様光源 パネル 白色COB LED×1灯/トーチ 白色LED×1灯 質量(g)約171(電池除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×195×37(最大値) 使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間(パネル )約6.5時間/(トーチ )約90時間 防水仕様IPX4(防沫形) 明るさ(Lm)【パネル 】270(照度 約90lx)/【トーチ 】20(照度 約45lx)(照度は距離1m・電池初期時)
1台
1,612 税込1,773
当日出荷

光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
付属品カラビナ 質量(g)約22(電池除く、カラビナ含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×23(カラビナ除く、最大値) 連続点灯時間HI:約6時間、LOW:約19時間、点滅:約10時間 電球の種類LED
1個
730 税込803
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光が均一で見やすいCOB LED搭載2灯のライトで広範囲に照射クリップ(可動式)、マグネット、フックで取り付けできる
質量(g)約38(電池除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×166×38(最大値) 光源白色COB LED×2灯 使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間約3時間(アルカリ乾電池使用時) フックフック アズワン品番64-9711-49 マグネットマグネット 明るさ(Lm)240(照度 約280lx) 電球の種類LED
1台
912 税込1,003
当日出荷


光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
電球の種類LED
1個
1,327 税込1,460
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾電池式で軽量・コンパクトなので持ち運びも便利です。 アウトドアや作業に便利な防雨仕様(IP44防沫形) 光が均一で見やすいCOBLED搭載 COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
防水仕様IP44(防沫形) 質量(g)約185(電池除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約160×90×34(最大値) 光源白色COB LED×1灯 使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 明るさ(Lm)550(照度 約200lx) ※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時 連続点灯時間(時間)約3(※アルカリ乾電池使用時)
1個
2,657 税込2,923
欠品中

マグネット(260°回転) フック付き COB LEDパネル:白色点灯+赤色点滅
電球の種類LED 明るさ(Lm)COB LEDパネル 270、LEDトーチ 65
1個
1,614 税込1,775
当日出荷

折りたたんで持ち運べるライト 広く照らすCOB LEDパネル タッチで切替え3段階調光 2WAY電源 電池&USB
電源DC5V(USB) / 単三形乾電池×4本(別売) アーム角度調整 電球の種類LED
1個
1,802 税込1,982
当日出荷

光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載。光が均一で見やすいCOB LED搭載。 ※COB LEDとは、影が多重にならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
ブラック 質量(g)約138(電池除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×220×35(最大値)(フック折り 畳み時) 使用電池単三形電池×4本(別売) 連続点灯時間HI 約4時間30分/LOW 約16時間/点滅 約12時間 /SOS 約17時間 ※アルカリ電池使用時 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。 明るさ(Lm)HI 200(照度 約85lx)/LOW 50(照度 約23lx) ※照度は距離1m・中心照度・電池初期時 電球の種類白色COB LED×2灯
1個
1,707 税込1,878
翌々日出荷

単三形乾電池で軽い、明るい
電球の種類LED 使用電池単三形アルカリ乾電池×6本または3本(別売) 光源白色COB LED×1灯 防水仕様IPX4(防沫形)
1台
1,329 税込1,462
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光色を【昼光色→電球色→白色】に切り替えできます 光が均一で見やすいCOBLED搭載 COBLEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。
保護等級IP54(防塵形/防沫形) 質量(g)約557(電池除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約184×148×60(最大値) 光源COB LED×1灯 使用電池単三形アルカリ乾電池×6本(別売) 明るさ(Lm)昼光色 330(照度 約120lx) / 電球色 320(照度 約120lx)/ 白色 400(照度 約140lx)※照度は距離1m・中心点照度・電池初期時 連続点灯時間(時間)昼光色 約17 / 電球色 約16 / 白色 約15(※アルカリ乾電池使用時)
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 ●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます ●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射 ●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません ●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形) ●光が均一で見やすいCOB LED搭載
光源白色LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライト部が360°回転するので照らせる方向が自由自在 光が均一で見やすいCOBLED搭載 2灯・1灯の切替が可能で作業時に便利 本体スタンドを取っ手としても使用可能
質量(g)約470(電池除く) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×185×55 光源白色COB LED×2灯 使用電池単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 連続点灯時間2灯 約3時間30分/1灯 約7時間(※アルカリ乾電池使用時) 明るさ(Lm)2灯 700(照度 約280lx)/1灯 350(照度 約140lx)※照度は距離1m・電池初期時
1個
2,942 税込3,236
翌々日出荷

乾電池式でハンドル付きなので持ち運びにも便利大雨の中でも使えてアウトドアや作業でも活躍する防水仕様(IP65防噴流形)光が均一で見やすいCOB LED搭載
質量(g)約540(電池除く) 保護等級IP65(耐塵形/防噴流形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115×234×100(最大値) 光源COB LED×1灯 使用電池単二形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間HI 約10時間/LO 約60時間/SOS点滅 約120時間 アズワン品番64-4373-89 明るさ(Lm)HI 700(照度 約300lx)/LOW 200(照度 約80lx) 電球の種類LED
1台
2,944 税込3,238
当日出荷

光が均一で見やすいCOB LED搭載。雨天時の屋外でも使える防沫形(IPX4)。突然の電池切れを防ぐ電池残量表示付き。パネルの周囲に暗闇でも見つけれる蓄光付き
質量(g)約171(電池除く) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約52×37×195(最大値) 保護等級IPX4(防沫形) 光源パネル/白色COB LED×1灯、トーチ/白色LED×1灯 使用電池単三形アルカリ乾電池×3本(別売) 照度(Lx)パネル/約90、トーチ/約45※照度は距離1m・電池初期時 アズワン品番64-9711-50 明るさ(Lm)パネル/270、トーチ/20 連続点灯時間(時間)パネル/約6.5、トーチ/約90(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。光が均一で見やすいCOB LED搭載。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
検知方式赤外線受動式 電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh 保護等級IP65(耐塵形/防噴流形) 電池寿命センサー時 約3ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約8時間※満充電時※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。 光源白色LED※LEDの交換はできません 全光束(Lm)センサー時 約500常時点灯時 約120※満充電時 点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。 点灯開始照度(Lux)約10以下 使用周囲温度(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。 質量(g)約340(充電池を含む) 外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値) 付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm) アズワン品番64-9711-65
1個
3,799 税込4,179
当日出荷

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。光が均一で見やすいCOB LED搭載。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
検知方式赤外線受動式 電源単三形アルカリ乾電池×6本 保護等級IP65(耐塵形/防噴流形) 質量(g)約245(電池除く) 電池寿命センサー時 約10ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約30時間※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。 光源白色LED※LEDの交換はできません 全光束(Lm)センサー時 約270常時点灯時 約120 点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。 点灯開始照度(Lux)約10lx以下 使用温度範囲(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。 外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値) 付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm) アズワン品番64-9711-66
1個
3,704 税込4,074
当日出荷

使用電池:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。連続点灯時間:HI約3時間30分/MID約9時間30分/LOW約17時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光源:白色COBLED×3灯。明るさ:HI約100lm/MID約50lm/LOW約30lm。外形寸法(約):直径105×高さ119(mm)(最大値)。質量:約144g(電池除く)
用途コンパクトで携帯に便利なミニランタン。3段階調光で適度な明るさに調光可能。陰影が出るあかりで、インテリアとしてもオススメ
1個
939 税込1,033
翌々日出荷

点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ 雨の中でも使える防沫形(IPX4) COB切替可能で近くも遠くも明るく照らせる 手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載 急な電池切れを防げる電池残量ランプ搭載 ライト部着脱可能&マグネット付で、取り外してワークライトとして使える
付属品ヘッドバンド 質量(g)約95(ヘッドバンド、電池除く) 角度(°)ヘッド部可動:約60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×51×48(最大値) 使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間LED(HI)+ COB LED 約8時間、LED(HI)約12時間、LED(LOW)約14時間30分、COB LED 約14時間30分(アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります) 明るさ(Lm)LED(HI)+ COB LED 約210、LED(HI)約110、LED(LOW)約50、COB LED 約110(※アルカリ乾電池初期時) 防水性IPX4(防沫形) 電球の種類白色LED×1灯/白色COB LED×1灯
1個
2,279 税込2,507
当日出荷

点灯パターンが選べるのでアウトドアや作業時、災害時にも役立つ 雨の中でも使える防沫形(IPX4) COB切替可能で近くも遠くも明るく照らせる 使用シーンに合わせて調色できる 手を触れずにON/OFFできる非接触式センサースイッチ搭載 急な電池切れを防げる電池残量ランプ搭載 ライト部着脱可能&マグネット付で、取り外してワークライトとして使える
付属品ヘッドバンド 質量(g)約95(ヘッドバンド、電池除く) 角度(°)ヘッド部可動:約60 保護等級IPX4(防沫形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約78×51×48(最大値) 光源白色LED×1灯 暖色COB LED×1灯 使用電池単四形アルカリ乾電池×3本(別売) 連続点灯時間白色LED(HI)約5時間、白色LED(LOW)約11時間、暖色COB LED 約10時間(※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります) 明るさ(Lm)白色LED(HI)230、白色LED(LOW)60、暖色COB LED 110(※アルカリ乾電池初期時) 電球の種類LED
1個
2,942 税込3,236
翌々日出荷

周囲を照らす「ランタン」と、一方向を照らす「ハンディライト」の1台2役停電・災害時や夜間の移動に便利
全長(mm)179(最大値) 直径(Φmm)80(最大値) 光源白色COB LED×1灯 アズワン品番64-4373-98
1台
1,234 税込1,357
当日出荷

使用電池:単三形アルカリ乾電池×4本(別売)。連続点灯時間 : HI 約2時間 / MID 約5時間 / LOW 約20時間 / 点滅 約2時間 。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光 源 : 白色COB LED×1灯。明 る さ: 本体 散光 HI 約1500lm MID 約700lm LOW 約150lm。 集光 HI 約600lm MID 約300lm LOW 約60lm。 ランタンカバー装着時 散光 HI 約1100lm MID 約500lm LOW 約100lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):。 ・ランタンカバー装着時。 直径51×全長229(mm)(最大値)。 ・本体。 直径44×全長170(mm)(最大値)。 ・ランタンカバー。 直径51×全長68(mm)(最大値)。質 量: 本体 約177g(電池除く)。 ランタンカバー 約32g。防 水 仕 様:IPX4(防沫形)。 ※ランタンカバー装着時、ランタンカバー。 内に水が侵入する場合があります。付 属 品:ストラップ、ランタンカバー
用途明るさ1500lm(散光HI時)。防沫形IPX4。広範囲照射COB搭載で超ワイド照射。フォーカス機能付き。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載。カバーを装着するとランタンに早変わり(暖色)。ランタン時は吊り下げ可能
1個
3,799 税込4,179
翌々日出荷

使用電池:単三形アルカリ乾電池×3本(別売)。連続点灯時間 : HI 約3時間 / MID 約6時間 / LOW 約40時間 / 点滅 約7時間 / 赤色点灯 約17時間 / 赤色点滅 約40時間。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。光 源 : 白色COB LED×1灯+赤色LED×8灯。明 る さ: 本体 散光 HI 約1000lm MID 約500lm LOW 約150lm。 集光 HI 約400lm MID 約200lm LOW 約60lm。 ランタンカバー装着時 散光 HI 約700lm MID 約350lm LOW 約100lm。 ※アルカリ乾電池初期時。外形寸法(約):。 ・ランタンカバー装着時。 直径51×全長198(mm)(最大値)。 ・本体。 直径44×全長139(mm)(最大値)。 ・ランタンカバー。 直径51×全長68(mm)(最大値)。質 量: 本体 約175g(電池除く)。 ランタンカバー 約32g。防 水 仕 様:IPX4(防沫形)。 ※ランタンカバー装着時、ランタンカバー。 内に水が侵入する場合があります。付 属 品:ストラップ、ランタンカバー
用途明るさ1000lm(散光HI時)。防沫形IPX4。広範囲照射COB搭載で超ワイド照射。フォーカス機能付き。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載。カバーを装着するとランタンに早変わり(暖色)。ランタン時は吊り下げ可能。テール部に緊急時に役立つ赤色点灯・点滅機能搭載
1個
2,848 税込3,133
翌々日出荷