カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(1)
  • SFC(エス・エフ・シー)(6)
  • サンワサプライ(5)
  • サンワダイレクト(5)
  • 多摩電子(4)
  • LIAN LI(4)
  • エスコ(3)
  • ELPA
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • BenQ(ベンキュー)(3)
  • StarTech.com(3)
  • ブランドをもっと見る

「PC回転台」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
コード付 スリム回転式タップ  雷ガード 無駄なく挿せる 7個口 2m 安全キャップ付属 ホワイト ELPAコード付 スリム回転式タップ 雷ガード 無駄なく挿せる 7個口 2m 安全キャップ付属 ホワイトELPA(3件のレビュー)
2,278税込2,506
1個
当日出荷
差込口が回転することで、無駄なく差せる。 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。 耐トラッキングカバーで電気火災を予防。 コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。 仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定可能。 安全キャップ付属。 スッキリ配線できるスイングプラグ。 コードは保護被覆付安全構造。
付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3.1×10mm)、安全キャップ×4個使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7定格電流(A)15電源コード(m)2機能耐トラッキングプラグ形状スイング雷ガードあり耐トラッキングあり
コンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ  急速充電 4個口 2ポート ELPAコンセントを無駄なく差せるスリム回転USBタップ 急速充電 4個口 2ポートELPA
2,753税込3,028
1個
当日出荷から3日以内出荷
スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)<br />差込口が回転することで、無駄なく差せる<br />雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付<br />耐トラッキングカバーで電気火災を予防<br />コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線<br />仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能<br />安全キャップ付属<br />スッキリ配線できるスイングプラグ<br />コードは保護被覆付安全構造
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)電力(W)AC差込口合計:1400までスイッチ一括集中スイッチコンセント形状2Pコンセント個数4機能耐トラッキング定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A)付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート使用温度範囲(℃)-10~40雷ガードあり耐トラッキングあり
耐雷スリム回転タップ 4個口 2M WBS-SL402SBシリーズ ELPA耐雷スリム回転タップ 4個口 2M WBS-SL402SBシリーズELPA
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
差込口が回転することで、無駄なく差せる<br />雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付<br />耐トラッキングカバーで電気火災を予防<br />コードが上下180度に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線<br />仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能<br />安全キャップ付属<br />スッキリ配線できるスイングプラグ<br />コードは保護被覆付安全構造<br />オフィスでの使用に。
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら