13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)単体:14.5 最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約192 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
4,749 税込5,224
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)20(※明るさ100%点灯時) 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 3個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 3本 小(Φ2.8×9.5mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(7.5cm) 3枚、コードステッカー 3個 質量(g)約284 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×904×7(最大値) 演色指数(Ra)80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格消費電力:7W(100%点灯時)。 21W(100%点灯時+USB使用時)。専用ACアダプター:。 入力 AC100V 50/60Hz 0.5A。 出力 DC24V 1.0A。USB給電ポート:。 定格出力 DC5V 2.1A。 コネクタ形状 USB Aタイプ(メス)。 ポート数 1個。光源:LED(昼光色相当)。明るさ:700lm ※100%点灯時。 1900lx(測定高33cm) ※100%点灯時。 JIS A形相当(測定高33cm) ※100%点灯時。演色性能;Ra95。質量:約540g(アダプター含む)。付属品:専用ACアダプター(コード長 約1.5m)
用途太陽光に近い自然な光で鮮やかに照らす高演色LED。タッチセンサースイッチで軽くふれるだけで点灯・消灯。無段階で明るさを調整。スマホを立てて充電できるUSB給電ポート付。照射角度を自由自在に調整できるフレキシブルアーム搭載。JIS A形相当の明るさ
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)【本体】単体:14.5 最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時 付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚 質量(g)約192 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値) 動作距離(m)約8 演色指数(Ra)80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)単体:7.5 最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさ100%点灯時 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値) 演色指数(Ra)80
1個
3,608 税込3,969
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時 定格消費電力(W)単体:14.5 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約196 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×616×9(最大値) 点灯保持時間センサー:約15秒 点灯開始照度(Lux)約10以下 演色指数(Ra)80
1個
5,983 税込6,581
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさHIGH点灯時 付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚 質量(g)約100 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値) 動作距離(m)約8 演色指数(Ra)80
1個
4,749 税込5,224
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※点灯時 定格消費電力(W)単体:7.5 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約102 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×316×9(最大値) 点灯保持時間センサー:約15秒 点灯開始照度(Lux)約10以下 演色指数(Ra)80
1個
5,034 税込5,537
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯 3段階調光機能で明るさを調整 省スペースで場所をとらない
定格消費電力(W)点灯HI時:8/待機時:0.5 付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m) 質量(g)本体のみ:約700g 出力DC24V 0.375A 電源(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A 光源LED(昼白色相当) 直下照度(Lx)1900(測定高30cm)※点灯HI時
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

明るさ&光色の変更可能、ほんのり照らす常夜灯モード タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯 4段階で明るさを調整 光の色を3段階で変えられる 眠りを妨げない、ほのかな電球色で点灯する常夜灯モード モバイル機器の充電に便利なUSB給電ポート搭載
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.8m) 質量(kg)(本体のみ)1 定格消費電力(W)(最大時)15 発光色昼光色/白色/電球色(3段階調色) センサー感知方式タッチセンサー ACアダプタ(定格出力)DC24V 0.75A ACアダプタ(定格入力)AC100~240V 50/60Hz 0.6A 設置場所屋内 明るさ(Lm)600(※白色点灯最大時)、1200lx(測定高40cm)(※白色点灯最大時)、JIS A形相当(測定高40cm)(※白色点灯最大時) USBポート給電:定格出力 DC5V 1.2A、コネクタ形状 USB Aタイプ(メス、ポート数 1個) 電球の種類LED
1個
4,747 税込5,222
翌々日出荷

タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯できます。
用途学習用、在宅勤務用の照明に。 付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m) トラスコ品番336-3971 質量(g)約700(本体のみ) 電源(V)入力 AC100~240(50/60Hz/0.24A(専用ACアダプター)) 出力DC24V(0.375A) 定格消費電力(W)8(点灯HI時)/0.5(待機時) 光源LED(昼白色相当) 直下照度(Lx)1900(測定高30cm※点灯HI時)
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯 明るさを自由に調整 インテリアライトとしても使えるカラーチェンジ機能搭載 省スペースで場所をとらない
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m) 質量(g)本体のみ:約500 出力DC24V 0.375A 電源(専用ACアダプター)入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A 定格消費電力(W)デスクライト最大調光時:8、カラーチェンジ点灯時:0.5 光源LED(昼白色相当) 直下照度(Lx)2000(測定高34cm)※デスクライト最大調光時 待機時消費電力(W)0.3
1個
5,602 税込6,162
翌々日出荷

タッチセンサースイッチで軽く触れるだけで点灯・消灯3段階で明るさを調整光の色を5段階で変えられるアナログ時計付き(バックライト搭載)
付属品専用ACアダプター(コード長 約1.5m) 質量(g)約630 電源専用ACアダプター 入力 AC100V~240V 50/60Hz 0.24A 出力 DC24V 0.375A 時計 単三形乾電池1本(別売) 定格消費電力(W)8.2(待機時0.3) 光源LED(昼光色・電球色相当) JIS照度A形相当 色(本体)ホワイト アズワン品番64-9711-43 直下照度(Lx)2360(測定高30cm、白色点灯HI時) 電球の種類LED 調光の可否
1台
4,939 税込5,433
翌々日出荷