6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートフォンを3台同時充電可能(USBポート)。ブレーカー内蔵集中スイッチ。誘導雷を吸収し、雷から接続機器を守る。AC差込口のホコリ防止。火災や感電を防ぐ。スッキリ配線L型プラグ
用途屋内専用 国内専用 ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ一括集中スイッチ 定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大3.4A(1ポート最大2.4A) 電力(W)AC差込口合計:1400まで コンセント個数4 コンセント形状2P コネクタ形状USB、Aタイプ(メス) 電源コード(m)2 機能雷ガード USBポート3 雷ガードあり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。過電流を防止するブレーカー内臓。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
1個
1,994 税込2,193
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。過電流を防止するブレーカー内臓。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。4ポート合計4.8A。 ※上部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。 ※下部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。ブレーカー内蔵集中スイッチ付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。
コネクタ形状USB Aタイプ(メス) 使用可能電力(合計)(W)1400まで スイッチブレーカー内蔵集中スイッチ付 USBポート数4 コンセント形状2P コンセント個数12 プラグ形状2P・スイングプラグ(180°回転・耐トラッキングカバー付) 電源コード(m)2 定格(ACコンセント)AC100V 14A、(USB)DC5V 合計4.8A ブラック 使用温度範囲(℃)-10~40 マグネット付き 耐雷サージ付き アズワン品番65-0603-28
1個
5,223 税込5,745
当日出荷

。PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。※:USBポートのうちType-Cポートのみ使用時。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。スッキリ配線L型プラグ。断線に強いコード
1台
2,398 税込2,638
欠品中

合計1500Wを超えて使用するとブレーカーが作動し電源が切れます ブレーカースイッチで使用機器の電源を一斉にON/OFFできます 中央の差込口が90°可動しますのでACアダプターなどを差し込むことができます 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000V 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 差込口は
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
1,044 税込1,148
翌々日出荷