カテゴリ

  • 防犯用品(1)
さらに商品を絞り込む
  • BIGM(丸山製作所)(202)
  • ノガ(11)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • SMC(4)
  • BIG DAISHOWA(4)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • BUSICOM(ビジコム)(2)
  • KTM(2)
  • ELPA
  • ブランドをもっと見る

「bc1010」の検索結果

特価
本日10月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251017
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
防犯カメラ ワイヤレスカメラ セキュリティカメラ モニターセット 300万画素 最大10台接続 携帯モニタリング可 オートリピータ機能付き スマートフォン連携 LANケーブル対応 ELPA防犯カメラ ワイヤレスカメラ セキュリティカメラ モニターセット 300万画素 最大10台接続 携帯モニタリング可 オートリピータ機能付き スマートフォン連携 LANケーブル対応ELPA
54,980税込60,478
1個
3日以内出荷
モニター<br />【映像音声出力】<br /> <br />ビデオ入力:最大10局<br /> <br />HDMI出力:解像度 1局:1024×768、1280×1024、1440×900、1920×1080<br />【ビデオ圧縮方式】<br /> <br />ビデオ圧縮方式:H.264 / H.265<br />【音声圧縮方式】<br /> <br />音声圧縮方式:AAC/G711<br />【解像度】 <br /> <br />ビデオ解像度:800万画素 500万画素 300万画素 1080P 720P<br /> <br />同時再生:4局400万画素 2局500万画素 1局800万画素<br />【ディスプレイ】<br /> <br />TFT-LCD:10インチ ディスプレイ解像度 1024×600<br />【録画管理】<br /> <br />録画モード:動体検知録画、スケジュール録画<br /> <br />再生モード:1倍速、4倍速、8倍速<br /> <br />バックアップ:USBメモリーにて録画データバックアップ<br />【保存】 <br /> <br />microSDカード:最大512GB対応(付属品ではありません)<br /> <br />ハードディスク:Serial ATA 最大容量2TB対応(標準装備ではありません)<br /> <br />クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)<br />【ネットワーク】<br /> <br />Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz<br /> <br />LAN:RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m<br />【インターフェース】<br /> <br />LANポート:RJ45×1<br /> <br />USBポート:USB2.0×1(有線マウス、USBメモリー)<br /> <br />HDMIポート:HDMI出力×1<br /> <br />マイク:あり<br /> <br />スピーカー:あり<br /> <br />リセット:あり<br /> <br />スリープモードスイッチ:あり<br />【その他】<br /> <br />電源:DC 12V / 3A<br /> <br />動作温度:-10℃~45℃<br /> <br />サイズ / 重量:172mm×265mm×40mm / 890g<br />カメラ<br />【基本データ】<br /> <br />画素数:300万画素<br /> <br />イメージセンサー:1/3" CMOS センサー<br /> <br />焦点距離:4mm<br /> <br />昼夜切替:ICR(赤外線カットフィルター解除機能)自動 / 手動切替<br /> <br />デジタルノイズリダクション:3DNR(3Dデジタルノイズリダクション)<br /> <br />ダイナミックレンジ:DWDR(デジタルワイドダイナミックレンジ)<br /> <br />逆光補正:対応<br /> <br />画角:水平76.2° 垂直41.3° 対角90°<br /> <br />LED:デュアルLED(IRLED×4 白色LED×4)<br /> <br />赤外線照射距離:20m(環境によって異なる)<br /> <br />白色LED照射距離:15m(環境によって異なる)<br />【圧縮基準】<br /> <br />ビデオ圧縮方式:H.264 / H.265<br /> <br />音声圧縮方式:AAC/G711<br />【画像】<br /> <br />解像度:メインストリーム:2304×1296 サブストリーム:640×360<br /> <br />フレームレート:15fps(通信状況により自動調整)<br /> <br />画像反転:水平 / 垂直<br /> <br />プライバシーマスキング:対応<br />【検知】<br /> <br />スマートアラート:動体検知による警報<br /> <br />動体検知範囲:70° 7m<br /> <br />警報通知:プッシュ通知<br />【通話】<br /> <br />双方向通話:対応<br />【保存】<br /> <br />microSDカード:最大256GB対応<br /> <br />クラウドストレージ:アプリ内課金(クラウドストレージを利用する場合のみ有料)<br />【端末対応】<br /> <br />端末:ios / Android 専用無料アプリEseecloudダウンロード<br /> <br />PC:Windows / Mac 専用無料アプリEseecloudダウンロード<br />【ネットワーク】<br /> <br />Wi-Fi:IEEE802.11b / g / n 2.4GHz / 5GHz<br /> <br />LAN:RJ45 10Mbps~100Mbps LANケーブル最大100m<br />【その他】<br /> <br />電源(ケーブル長さ):DC 12V / 1A(3m)<br /> <br />サイズ / 重量:177mm×75mm×63mm / 228g<br /> <br />動作温度:-20℃~50℃<br /> <br />防塵防水等級:IP66
用途300万画素の高画質<br />カメラ最大10台まで接続でき、同時録画が可能<br />配線不要で簡単接続<br />Wi-Fi 4/6対応 2.4GHz/5GHzの両方に対応で電波干渉を軽減<br />micro SDカード モニターは最大512GB(別売)対応<br />LANケーブルにも対応で、さらに安定した通信が可能<br />オートリピータ機能搭載。中継機能で、遠くのカメラの通信もスムーズ<br />スマートフォンやパソコンでもモニタリングが可能<br />スマートナイトビジョンで、夜間でもライトがつき、カラー映像に<br />複数人で映像をシェアできる。みんなでモニタリング
化成肥料101010特集
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら