カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(50)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(27)
  • オーム電機(14)
  • コイズミ照明(13)
  • 山田照明(11)
  • 旭光電機工業(11)
  • MOTTERU(9)
  • ODELIC(オーデリック)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • CIO(7)
  • SMC(5)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • 東京メタル(3)
  • DiodesZetex(3)
  • フィリップス(2)
  • 東西電気産業(2)
  • カナテクス(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e17 20w」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャンデリアE17 ELPA

    シャンデリアE17

    ELPA
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    全長(mm)95定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)32電球の種類白熱電球
  • ゴムソケットE17 ELPA

    ゴムソケットE17

    ELPA(7件のレビュー)
    293税込322
    1個
    当日出荷
    屋内照明や看板・装飾用などに適したソケットです。 電球は20W以下のものをご使用ください。
    口金E17
  • スペース球E17 ELPA

    スペース球E17

    ELPA(1件のレビュー)
    265税込292
    1個
    当日出荷
    装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
    クリア定格電圧(V)110口金E17定格寿命(時間)約1000電球の種類白熱電球
  • シャンデリア E17 25W ELPA

    シャンデリア E17 25W

    ELPA(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    全長(mm)95消費電力(W)25定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア形バルブ径(Φmm)32
  • S型ミニE17Cロング ELPA

    S型ミニE17Cロング

    ELPA
    349税込384
    1個
    3日以内出荷
    長寿命タイプ キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明、ディスプレイ用に適しています。
    全長(mm)58クリア定格電圧(V)110口金E17定格寿命(時間)約10000電球形状ミニ球バルブ径(Φmm)35電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • 小丸球 ELPA

    小丸球

    ELPA
    189税込208
    1個
    当日出荷
    看板、装飾照明に適した電球です。
    種別10W形全長(mm)48クリア電圧(V)110口金E-17定格寿命(時間)約1500定格ランプ電力(W)10電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
  • 点灯管FG-1E ELPA

    点灯管FG-1E

    ELPA(11件のレビュー)
    229税込252
    1パック(2個)
    当日出荷
    10~30W用 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)
    仕様ブリスターパック入適合10~30W用、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)クリア種類FG-1E(10~30W形用)管径(Φmm)17口金E17使用電圧(V)100金具ねじ込み式管長(mm)40動作回数約6000回以上形名E形
  • 庫内灯フロスト ELPA

    庫内灯フロスト

    ELPA
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
    全長(mm)55定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)22ガラス色フロスト
  • 電子点灯管FE1E ELPA

    電子点灯管FE1E

    ELPA(6件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    電子点灯管 10~30W用 パッとすぐ点灯。 従来の点灯管に比べ平均点灯所要時間は半分以下の約1.2秒、操作回数は約20倍の120,000回以上。電子回路を内蔵した点灯管ですので、従来のグロー方式点灯管のかわりに、そのままおつかいいただけます。 直管蛍光灯:10・15・20・30(W) 丸形蛍光灯:9・15・20・30(W) コンパクト蛍光灯:9・13・18・27(W)
    全長(mm)40種類FE-1E(10~30W形用)定格電圧(V)100管径(Φmm)17口金E17(ネジ込み式)金具ねじ込み式形名E形定格作動回数約12万回以上
  • フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:420lm。エネルギー消費効率:110.5lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成サイズ全長93×外径32(mm)質量(g)20タイプクリア口金E17全光束(Lm)420エネルギー消費効率(Lm/W)110.5エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:6.0W。定格入力電流:70mA。設計寿命:25000h。全光束:780lm。エネルギー消費効率:130.0lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成全光束(Lm)780エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フィラメントLED電球シャンデリアW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球シャンデリアW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:6.0W。定格入力電流:70mA。設計寿命:25000h。全光束:700lm。エネルギー消費効率:116.6lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成全光束(Lm)300エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フィラメントLED電球シャンデリアC/D 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球シャンデリアC/D 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フィラメントLED電球シャンデリアC/D ELPA

    フィラメントLED電球シャンデリアC/D

    ELPA
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:300lm。エネルギー消費効率:142.8lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球シャンデリアCC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:240m。エネルギー消費効率:114.2lm/W。光色:キャンドル色(色温度2,100K)。クリアタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フィラメントLED電球シャンデリアC/D 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球シャンデリアC/D 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:6.0W。定格入力電流:70mA。設計寿命:25000h。全光束:780lm。エネルギー消費効率:130.0lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。調光器対応。クリアタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球シャンデリアC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:550lm。エネルギー消費効率:144.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成全光束(Lm)550エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フィラメントLED電球シャンデリアW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球シャンデリアW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:46mA。設計寿命:25000h。全光束:500lm。エネルギー消費効率:131.5lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
  • フィラメントLED電球シャンデリアW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色 ELPA

    フィラメントLED電球シャンデリアW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色

    ELPA
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長93X外径32(mm)。質量:20g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:25mA。設計寿命:25000h。全光束:280lm。エネルギー消費効率:133.3lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用
    用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
  • シャンデリア球 ELPA

    シャンデリア球

    ELPA(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    シャンデリアなどの装飾照明に適しています。 ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
    定格電圧(V)100/110定格寿命(時間)約1500電球形状シャンデリア球電球の種類白熱電球
  • クリプトン球25W ELPA

    クリプトン球25W

    ELPA(1件のレビュー)
    285税込314
    1個
    当日出荷
    25W形省エネタイプ 消費電力24Wで25W相当の明るさが得られます。(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    全長(mm)58定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)24定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ミニクリプトン球 ELPA

    ミニクリプトン球

    ELPA
    329税込362
    1個
    当日出荷
    25W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)22定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ミニレフ球25W ELPA

    ミニレフ球25W

    ELPA
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
    全長(mm)68定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1500電球形状ミニレフ球バルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト電球の種類白熱電球
  • 庫内灯透明 ELPA

    庫内灯透明

    ELPA
    151税込166
    1個
    当日出荷
    小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
    全長(mm)55クリア定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)22
  • クリップライト ELPA

    クリップライト

    ELPA(7件のレビュー)
    1,708税込1,879
    1個
    当日出荷
    クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 上下左右の角度調整ができますので、お部屋のアクセントにも最適です。 中間スイッチ付きですので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
    パールホワイト定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ付)電源タイプ電源コード式
  • ミニクリプトン球 ELPA

    ミニクリプトン球

    ELPA
    360税込396
    1個
    当日出荷
    25W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
    全長(mm)67定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)22定格寿命(時間)約2000電球形状ミニクリプトン球バルブ径(Φmm)35電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • S型ミニ ELPA

    S型ミニ

    ELPA
    171税込188
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    キラキラした輝きを演出する電球。なだらかな形のガラス球で、小形スタンド・室内装飾照明・ディスプレイ用に適しています。
    全長(mm)58定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)35
  • 小丸球 ELPA

    小丸球

    ELPA(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    看板、装飾照明に適した電球です。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)110電球形状小丸球バルブ径(Φmm)30電球の種類白熱電球
  • 点灯管FG-1E・4P ELPA

    点灯管FG-1E・4P

    ELPA
    293税込322
    1個
    当日出荷
    30W形用(FG-1E) 40W形用(FG-4P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-4P】 直管蛍光灯:35・40・65(形) 丸形蛍光灯:40(形) コンパクト形蛍光灯:36(形)
    適合30W形用(FG-1E)、40W形用(FG-4P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-4P】、直管蛍光灯:35・40・65(形)、丸形蛍光灯:40(形)、コンパクト形蛍光灯:36(形)種類FG-1E(10~30W形用)、FG-4P(40W形用)口金E17(ネジ込み式)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
  • 点灯管FG-1E・5P ELPA

    点灯管FG-1E・5P

    ELPA
    293税込322
    1個
    当日出荷
    30W形用(FG-1E) 32W形用(FG-5P) 【FG-1E】 直管蛍光灯:10・15・20・30(形) 丸形蛍光灯:15・20・30(形) コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形) 【FG-5P】 直管蛍光灯:25・32(形) 丸形蛍光灯:32(形) コンパクト形蛍光灯:28(形)
    適合30W形用(FG-1E)、32W形用(FG-5P)【FG-1E】、直管蛍光灯:10・15・20・30(形)、丸形蛍光灯:15・20・30(形)、コンパクト形蛍光灯:13・18・27(形)【FG-5P】、直管蛍光灯:25・32(形)、丸形蛍光灯:32(形)、コンパクト形蛍光灯:28(形)種類FG-1E(30W形用)、FG-5P(32W形用)口金E17(ネジ込み式)金具ねじ込み式・差込式形名E形・P形
  • 特殊ナツメ T20 ELPA

    特殊ナツメ T20

    ELPA(1件のレビュー)
    161税込177
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    看板、電飾照明に適しています。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。
    全長(mm)50クリア定格電圧(V)110口金E17電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ボール球10W ELPA

    ボール球10W

    ELPA(1件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長(mm)72クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約1500電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)50電球の種類白熱電球
  • 冷蔵庫庫内灯 ELPA

    冷蔵庫庫内灯

    ELPA
    171税込188
    1個
    当日出荷
    小形のランプで表示灯・ディスプレイ・冷蔵庫、装飾照明などに適しています。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)110定格消費電力(W)20バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球
  • スペース球 ELPA

    スペース球

    ELPA
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    装飾照明に最適 シンプルで透明な筒状の小型ガラス球。キラキラした輝き出装飾照明、表示灯などに適しています。
    クリア定格電圧(V)110口金E17定格寿命(時間)約1000電球形状スペース球電球の種類白熱電球
  • ミニレフE1715W ELPA

    ミニレフE1715W

    ELPA
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
    全長(mm)60定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)15定格寿命(時間)約1500電球形状ミニレフ球バルブ径(Φmm)40ガラス色フロスト電球の種類白熱電球
  • レフクリプトン球 ELPA

    レフクリプトン球

    ELPA
    521税込573
    1個
    当日出荷
    レフクリプトン球 消費電力22Wで25W相当の明るさが得られます(メーカー比)。 小型タイプの反射形電球。封入ガスにクリプトンを採用していますので、効率が良く長寿命です。
    全長(mm)68定格電圧(V)100/110口金E17定格消費電力(W)22定格寿命(時間)約2000電球形状レフバルブ径(Φmm)45ガラス色フロスト電球の種類クリプトンエコロジー商品長寿命
  • 看板用電球 ELPA

    看板用電球

    ELPA
    208税込229
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    室内装飾、ディスプレイ、看板用に適した電球です。
    用途看板用電球全長(mm)58クリア質量(g)14定格電圧(V)110口金E17定格寿命(時間)約1500バルブ径(Φmm)35
  • ナツメ球10WE17Cロング ELPA

    ナツメ球10WE17Cロング

    ELPA
    289税込318
    1個
    翌々日出荷
    長寿命タイプ。寿命約4倍(メーカー比)。 小形低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。
    全長(mm)48クリア定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)10定格寿命(時間)約10000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
  • ミニボール球G40ロング ELPA

    ミニボール球G40ロング

    ELPA
    359税込395
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ミニボール球G40 長寿命タイプ 住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    クリア定格電圧(V)110定格寿命(時間)約10000電球形状ミニボール球バルブ径(Φmm)40電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
関連キーワード
三菱 20w 2灯特集