フィラメントLED電球シャンデリアC/D 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
交流電源:100V 50/60Hz共用
口金:E17
サイズ:全長93X外径32(mm)
質量:20g
定格消費電力:6.0W
定格入力電流:70mA
設計寿命:25000h
全光束:780lm
エネルギー消費効率:130.0lm/W
光色:電球色相当(色温度3,000K)
調光器対応
クリアタイプ
屋内用
- 用途
- こだわりの空間に
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
省エネ法2027年度目標基準値達成
- エコロジー商品
- 省エネ・長寿命
- 内容量
- 1個
LED電球 の新着商品
カテゴリ




















