9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯 材質(本体)ラバー 耐水性防雨タイプ 防水仕様防雨(IP-X3) 電球の種類LED 特殊用途防雨
1本
760 税込836
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。水まわりでも安心の防浸形(IPX7)。急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター。握ったまま押しやすいフロントスイッチ。集光・散光機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載。電池6本または3本でも使える
1台
2,398 税込2,638
3日以内出荷

。水まわりでも安心の防浸形(IPX7)。急な電池切れを防ぐ、電池残量インジケーター。握ったまま押しやすいフロントスイッチ。集光・散光機能付。光が均一で見やすい非球面レンズ搭載
1台
1,898 税込2,088
3日以内出荷

ボディには衝撃に強いアルミニウム合金を採用。 乾電池1本で点灯し、コンパクトで携帯に便利なサイズ。 雨の中でも使用できる防雨仕様。
使用電池単三形アルカリ乾電池×1本(別売) 全長(mm)96 付属品ストラップ 材質(本体)アルミ 質量(g)約35(電池除く) 角度(°)照射/約17(中心の最も明るい光の範囲)、散光/約55(周辺光まで含む光の範囲) 全光束(Lm)5 光源白色LED×1灯搭載 明るさ(Lx)距離1m時/約40、距離50cm時/約160(中心点照度・電池初期時) 連続点灯時間約10時間 防水仕様防雨(IP-X3) 直径(mm)22 電球の種類LED 特殊用途防雨
1個
682 税込750
当日出荷



足元などの近い距離を照らすのに適した明るさ。レンズで効率良く光を集光して照射。雨の中でも使用できる防雨形(IPX3)。
使用電池単三形アルカリ乾電池X2本(別売) 全長(mm)153 付属品ストラップ 質量(g)約50(電池除く) 光源白色LEDX1灯 連続点灯時間約30時間(アルカリ乾電池使用時) 防水仕様IPX3(防雨形) 直径(mm)39 明るさ(Lm)5(照度約100lx/1m中心点照度・電池初期時) 照射角約16° 電球の種類LED 特殊用途防雨
1個
663 税込729
当日出荷

LEDと反射板で存在アピール!夜間・早朝の散歩やジョギングの安心安全ライト。 赤色LEDと反射素材で暗がりの中での存在をアピール! 夜間・早朝の散歩や軽運動時の安心ライトとして最適です。 フックタイプなので、カバンやリュック、自転車などに引っ掛けるだけで簡単取り付け! 雨の中でも使用できる防雨仕様。
質量(g)約23(電池除く) 使用温度範囲(℃)0~50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×38×10(最大値) 光源赤色LED1灯搭載 電池寿命(時間)点灯時:約50、点滅時:約70 ※電池の性能により異なります 使用電池コイン形リチウム電池CR2032×1個(テスト用付属) ライト種類LED 防水仕様防雨(IP×3)
1個
759 税込835
当日出荷

非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)単体:14.5 最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時 付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個 質量(g)約192 使用温度範囲(℃)10~40 コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5 AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A 外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値) 演色指数(Ra)80 電球の種類LED
1個
4,749 税込5,224
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)