「et3 近藤製作所」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能です。(1台の受信器に対して8台までの送信器を登録して使用できます。)
送信器1台に対して受信器は何台でも増設することができます。
電波の到達距離は見通し約120m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約25万通りなので混信の心配がありません。
受信器と送信器の電池交換時期をランプでお知らせします。
お好みで設定できる20種類の報知音。送信器ごとに異なる音を設定できるので、音による送信器の判別が可能です。
仕様IDコード/25万通り
付属品取付けネジ×4(Φ3×20mm)
質量(g)【受信器】約138(電池除く)、【センサー送信器】約80(電池除く)
使用温度範囲(℃)0~40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【受信器】142×80×29(最大値)、【センサー送信器】110×45×48(最大値)
周波数帯域(MHz)313.625(特定小電力機器)
電池【受信器】単三形乾電池×3本(別売) またはDC4.5V センタープラス、【センサー送信器】単四電池×3(別売)
電池寿命【受信器】約1年(1日に10回、音量4、ピンポン高音で使用/アルカリ乾電池使用時) 、【センサー送信器】約2年(1日に10回使用/アルカリ乾電池使用時)
電波到達距離(m)見通し約120
適合プラグ外径Φ5.5mm 内径Φ2.1mm (別売ACアダプター使用時)
防水仕様IPX4防沫形(センサー送信機)
音量(dB)約88/50cm
1セット
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷