◇SIAA登録製品だから安心、細菌の繁殖を99%以上抑制
◇1つのリモコンでブルーレイレコーダーとテレビを操作できる
◇使い心地にこだわった、軽くて心地よいクリック感と、ラバーコーティングでさらさらした指触りのボタン
◇市販のストラップを取り付けでき、落下◇紛失防止に役立つストラップ取付部
◇送信用LED2灯搭載で広角送信が可能
◇電池交換時期の再設定が不要なバックアップ機能搭載
◇主要メーカーに対応(レコーダー4社/テレビ25社):ソニー ブラビア SONY BRAVIA / シャープ アクオス SHARP AQUOS / パナソニック ビエラ Panasonic VIERA / 東芝 レグザ TOSHIBA REGZA / 日立 ウー HITACH Woo / 三菱 リアル MITSUBISHI REAL / ハイセンス Hisense など
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
◇電源:単四形乾電池×2本
◇電池持続時間:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
◇外形寸法(約):幅51×高さ227×厚さ19(mm)(最大値)
◇質量:約96g(電池除く)
◇対応メーカー:◯ブルーレイレコーダー:ソニー シャープ パナソニック 東芝 / ◯テレビ:ソニー シャープ パナソニック 東芝 日立 三菱 LG ハイセンス フナイ(DXアンテナ) TCL アイリスオーヤマ サンヨー パイオニア ビクター/JVC オリオン(ベルソン) ユニデン エプソン バイ◇デザイン EIZO(ナナオ) DYNEX MrMax アズマ(DAYTON/Bullet) TMY neXXion CANDELA
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
◇メーカーコード設定済みだから設定不要ですぐに使える!
◇上部に加え、中央にも電源ボタンを搭載
◇純正リモコンに近いボタン構成
◇スリムで持ちやすく押しやすい形状
◇軽くて心地よいクリック感のあるボタン。ラバーコーティングされているので、さらさらした指触り。
◇ストラップホール付
◇2方向のLEDで広角送信
用途◇動作距離:約7m(使用機器や部屋の条件により異なります)
◇電源:単四形乾電池×2本
◇電池寿命:約12ヶ月(アルカリ乾電池使用時)※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。
◇外形寸法(約):幅51×高さ227×奥行19(mm)
◇質量:約96g(電池除く)
◇ラインナップソニー ブラビア用、シャープ アクオス用、パナソニック ビエラ用、東芝 レグザ用、日立 ウー用、三菱 リアル用、ハイセンス用、LG用
電源単四形乾電池×2本(別売)
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
組み立て部品
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)VFF 0.75、1.25、2.0
コンセント形状2P
電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約500lm 常夜灯時約10lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃ ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数(1日10回点灯時 満充電時):センサーモード 約60日。 常夜灯モード 5時間タイマー 約12日。 8時間タイマー 約8日。 タイマーOFF 約4日。 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅185×高さ71×奥行96(mm)(最大値)。質量:約385g(充電池含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm) クランプ 1セット 取付ガイド 1枚
用途足元を明るく照らす。常夜灯タイマー設定で電池長持ち。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65)。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。
1個
¥3,799
税込¥4,179
翌々日出荷
型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:3m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約27g(イヤーピース除く)。付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ホワイト
用途周りの音も聞こえるオープンイヤー構造。テレビの視聴に便利なロングコード。手元で音量調整できる手元ボリューム付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
1個
¥1,899
税込¥2,089
翌々日出荷
型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:1.2m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約14g(イヤーピース除く)。付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ホワイト
用途耳をふさがないので音楽を聞きながら周りの音が聞こえる。再生、停止、曲送りや電話でのハンズフリー通話が可能なファンクションボタン付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
1個
¥1,612
税込¥1,773
翌々日出荷
型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:1.2m。プラグ:USB Type-C。質量:約13g(イヤーピース除く)。付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ブラック
用途耳をふさがないので音楽を聞きながら周りの音が聞こえる。再生、停止、曲送りや電話でのハンズフリー通話が可能なファンクションボタン付。プラグはUSB Type-Cを採用。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
1個
¥1,708
税込¥1,879
翌々日出荷
型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:3m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約27g(イヤーピース除く)。付属品:延長コード約2m オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) 。 カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ブラック
用途周りの音も聞こえるオープンイヤー構造。テレビの視聴に便利なロングコード。手元で音量調整できる手元ボリューム付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
1個
¥2,183
税込¥2,401
翌々日出荷
型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:3m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約27g(イヤーピース除く)。付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ブラック
用途周りの音も聞こえるオープンイヤー構造。テレビの視聴に便利なロングコード。手元で音量調整できる手元ボリューム付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
1個
¥1,899
税込¥2,089
翌々日出荷
型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:1.2m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約14g(イヤーピース除く)。付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ブラック
用途耳をふさがないので音楽を聞きながら周りの音が聞こえる。再生、停止、曲送りや電話でのハンズフリー通話が可能なファンクションボタン付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
1個
¥1,612
税込¥1,773
翌々日出荷
電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約500lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+40℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数(1日10回点灯時 満充電時):センサーモード HI 約60日/MID 約120日/LOW 約240日。 常夜灯モード HI 約4日/MID 約8日/LOW 約12日。 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅180×高さ96×奥行89(mm)(最大値)。質量:約415g(充電池含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm) コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28mm) クランプ 1セット 取付ガイド 1枚
用途ワイドに明るく照らす。3段階の明るさ切替。ほのかに光る緑色の常夜灯。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65)。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります
1個
¥3,799
税込¥4,179
翌々日出荷
型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:3m。プラグ:ストレートステレオミニプラグ。質量:約27g(イヤーピース除く)。付属品:延長コード約2m オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) 。 カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ホワイト
用途周りの音も聞こえるオープンイヤー構造。テレビの視聴に便利なロングコード。手元で音量調整できる手元ボリューム付。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
1個
¥2,183
税込¥2,401
翌々日出荷
型式:オープン型ダイナミック・ステレオイヤホン。使用ユニット:直径10mm。インピーダンス:16Ω。再生周波数帯域:50~20,000Hz。音圧感度:96dB。最大入力:5mW。コード長:1.2m。プラグ:USB Type-C。質量:約13g(イヤーピース除く)。付属品:オープン式イヤーピース(XS・S・M・L) カナル式イヤーピース(S・M・L)。カラー:ホワイト
用途耳をふさがないので音楽を聞きながら周りの音が聞こえる。再生、停止、曲送りや電話でのハンズフリー通話が可能なファンクションボタン付。プラグはUSB Type-Cを採用。2種類のイヤーピース付。耳穴をふさがないので長時間使用しても耳が痛くなりにくい
1個
¥1,708
税込¥1,879
4日以内出荷
関連キーワード