「led 100w レフ」の検索結果
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途店舗照明やスポットライト、ダウンライトにおすすめです。
口金E26
電球の種類LED
電球形状レフランプタイプ
定格消費電力(W)6.0
電圧(V)100(50/60Hz)
仕様屋内用
全長(mm)102
質量(g)75
全光束(Lm)485
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)63
ビーム光束(Lm)320
定格入力電流(A)0.1
中心光度(cd)150
ビーム角度(°)100
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
ミニレフランプ付属
質量(g)約105(電球除く)
適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。)
電圧(V)AC100(50/60Hz)
光源ミニレフランプ 40W(付属)
口金E17
消費電力(W)40
光源に、LED素子を使用しているので長寿命。電球交換の手間が省けるので、取替えにくい場所に最適です。低消費電力で、電気代の節約ができる省エネ設計です。CO2の排出量も削減できます。点灯してすぐ明るくなるので、頻繁に入/切する場所のあかりにもおすすめです。
用途スポットライトやスタンド、ディスプレイにおすすめです。
口金E17
電球の種類LED
電球形状ミニレフランプタイプ
定格消費電力(W)4.2
電圧(V)100(50/60Hz)
仕様屋内用
全長(mm)80
質量(g)37
全光束(Lm)325
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)50
ビーム光束(Lm)200
定格入力電流(A)0.07
中心光度(cd)100
ビーム角度(°)100
屋外でも使える「防水設計」※
商店舗やホテル、レストランなどのスポット照明として屋外でも使える防水設計。
お庭などの照明としても最適です。
質量(g)127
口金E26
外径×全長(mm)121×135
交流電圧(V)100・50/60Hz共用
定格消費電力(W)14
保護等級IP65(※防水、防雨形のビーム電球専用器具使用時)
定格入力電流(A)0.23
LED寿命(時間)設計:40000
ビーム角度(°)30
電球の種類LED
長寿命タイプ。
調光機能対応。
口金E26
色ホワイト
定格寿命(時間)約3000
電球の種類レフランプ
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
幅(mm)80
高さ(mm)240
質量(g)約138
奥行(mm)50
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)【LED電球】15まで(レフランプ形/6まで)、【電球形蛍光灯】25まで、【白熱電球】150まで (レフランプ形/100まで)
口金E26
器具・セット器具のみ
色(本体)アイボリー
アズワン品番65-1861-97
関連資料(0.7MB)
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)-
幅(mm)80
直径(Φmm)-
高さ(mm)240
質量(g)約138
奥行(mm)50
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
色(本体)ブラック
アズワン品番65-1861-98
適合ランプLED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否否
調色の可否否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
適合ランプLED電球:一般電球形 15Wまで / レフランプ形 6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 25Wまで、白熱電球:一般電球形 150Wまで / レフランプ形 100Wまで
質量(g)約184
口金E26
電圧(V)AC100(50/60Hz)
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。電球別売
質量(g)約113
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
色(本体)アイボリー
適合ランプ一般電球形9Wまで / レフランプ形5Wまで 電球形蛍光灯:一般電球形11Wまで 白熱電球:一般電球形100Wまで / レフランプ形50Wまで(※数値は消費電力です。 LED電球)
1個
¥1,044
税込¥1,148
翌々日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
色ブラック
適合ランプLED電球:一般電球形 9Wまで / レフランプ形 5Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形 11Wまで、白熱電球:一般電球形 100Wまで / レフランプ形 50Wまで(※数値は消費電力です。)
質量(g)約113
電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E17
アズワン品番65-1861-96
1個
¥1,423
税込¥1,565
3日以内出荷