18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐雷サージ機能付コンパクトなのにたっぷり差せる
用途屋内専用 仕様1500Wまで 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC125V 15A コンセント個数6 機能耐雷サージ アズワン品番64-4373-83
1個
949 税込1,044
当日出荷

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 合計1500Wまで3つの器具を接続できます。 差込口が上下に180°稼働します。 薄型で壁面などにピッタリ添いますのでスペースをとりません。
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐雷サージ機能付LEDランプ仕様独立スイッチ
用途屋内専用 仕様1500Wまで 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC125V 15A コンセント個数2 機能耐雷サージ アズワン品番64-4373-82
1個
854 税込939
当日出荷

集中スイッチで簡単ON/OFF
用途屋内専用 仕様1500Wまで 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC125V 15A コンセント個数2 アズワン品番64-4373-80
1個
474 税込521
4日以内出荷

耐雷サージ機能付
用途屋内専用 仕様1500Wまで 性能バリスタ性能 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC125V 15A コンセント個数2 機能耐雷サージ アズワン品番64-4373-81 最大サージ電圧(V)3000
1個
570 税込627
当日出荷

1つのコンセントから電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー プラグ形状スイングプラグ
1個
484 税込532
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐雷サージ機能付集中スイッチをON/OFFすることにより全ての差込口の電源をまとめて入/切できます。
用途屋内専用 仕様1500Wまで 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC125V 15A コンセント個数6 機能耐雷サージ アズワン品番64-4373-84
1個
1,044 税込1,148
当日出荷

1つのコンセントから電源を分配することができます。電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。バリスタ性能:最大サージ電圧 3,000V耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 プラグ形状スイングプラグ 耐雷サージ付き
1個
531 税込584
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂押すと光るLEDライト付・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数2 定格電流(A)15 定格消費電力(W)0.4 機能LEDライト付 光源白色LED(LEDの交換はできません) プラグ形状スイングプラグ 明るさ(Lm)2
1個
844 税込928
翌々日出荷

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。
プラグ形状2P コンセント形状2P
1個
437 税込481
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
275 税込303
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つのコンセントから3つに電源を分配することができます。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 バリスタ性能 ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
プラグ形状2P コンセント形状2P ホワイト 付属品耐トラッキングカバー付 質量(g)72 定格125V15A コンセント個数3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×90×46 機能耐雷サージ機能(表示LED付)
1個
588 税込647
当日出荷

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 合計1500Wまで3つの器具を接続できます。 差込口が上下に180°稼働します。 薄型で壁面などにピッタリ添いますのでスペースをとりません。
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 バリスタ性能 ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
522 税込574
当日出荷

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 帯電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。 180°回転プラグ。
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
635 税込699
当日出荷

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用 耐雷サージ機能が作動中に両面のLEDが点灯します 耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します 180°回転プラグ
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
760 税込836
当日出荷

定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
コンセント個数3 コンセント形状2P 材質ボディ、キャップ:ABS樹脂 質量(g)40 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つのコンセントから3つに電源を分配することができます 中央の差込口が180°可動しますのでACアダプターなどを差し込むことができます 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000V 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 差込口は熱に強いユリア樹脂採用 耐雷サージ機能が作動中に両面のLEDが点灯します
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
835 税込919
当日出荷

関連カテゴリ