53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
コンセント個数3 コンセント形状2P 材質ボディ、キャップ:ABS樹脂 質量(g)40 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状ストレート 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ式クランプでデスク等に簡単に取り付けできます。 差込口が斜めになっていますので、正面からのプラグの抜き差しが簡単に行えます。 コードが下向きに出ていますので、机と壁の狭い所でもスッキリ配線ができます。 集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。 パイロットランプ付集中スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れが防止できます。 コンセント口には熱やトラッキングに強いユリア樹脂を採用。 電源ラインサージ吸収・・・内蔵された
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
2,562 税込2,818
当日出荷

熱に強い設計。差込口が180°可動。
プラグ形状ストレート コンセント形状2P 機能耐熱性 ホワイト 材質本体:ABS樹脂ホルダー部:PBT樹脂 質量(g)44 スイッチ× 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×20 定格電流(A)15 アース端子× マグネット× USBポート数× 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
313 税込344
当日出荷

スイングプラグなので、狭いところでもスッキリ配線できます。本体がコンパクトサイズなので、旅行や出張時などの持ち運びに便利です。家具などで壁のコンセントとの隙間が狭い時に便利です。
使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 使用場所屋内専用 プラグ形状スイング
1個
570 税込627
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
578 税込636
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。 プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。 スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。 180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。 耐トラッキングカバー付。 電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ一括集中スイッチ 定格電力(W)合計1500まで 定格125V、15A コンセント個数7 コンセント形状3P抜け止め 電源コード(m)2 機能マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付 マグネット プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
275 税込303
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。 強度に優れた台形フォルム 滑り止め効果をもった握りやすいデザイン 熱に強い二重ボディ構造 片刃差し防止シャッター 耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ
コンセント個数3 コンセント形状2P 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
912 税込1,003
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。
プラグ形状2P コンセント形状2P
1個
437 税込481
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

それぞれの差込口にパイロットランプ付スイッチがついていますので、使用機器だけの電源管理ができます パイロットランプ付独立スイッチは、通電状態が一目で分かるため、消し忘れを防止できます 中央の差込口が90°可動しますのでACアダプターなどを差し込むことができます 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000V
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
1,328 税込1,461
当日出荷

定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ブラック
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
265 税込292
当日出荷

合計1500Wを超えて使用するとブレーカーが作動し電源が切れます ブレーカースイッチで使用機器の電源を一斉にON/OFFできます 中央の差込口が90°可動しますのでACアダプターなどを差し込むことができます 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000V 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 差込口は
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
1,044 税込1,148
翌々日出荷

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 合計1500Wまで3つの器具を接続できます。 差込口が上下に180°稼働します。 薄型で壁面などにピッタリ添いますのでスペースをとりません。
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つのコンセントから3つに電源を分配することができます 中央の差込口が180°可動しますのでACアダプターなどを差し込むことができます 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000V 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 差込口は熱に強いユリア樹脂採用 耐雷サージ機能が作動中に両面のLEDが点灯します
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
835 税込919
当日出荷

1つのコンセントから3つに電源を分配することができます。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 バリスタ性能 ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
プラグ形状2P コンセント形状2P ホワイト 付属品耐トラッキングカバー付 質量(g)72 定格125V15A コンセント個数3 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×90×46 機能耐雷サージ機能(表示LED付)
1個
588 税込647
当日出荷

スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。雷ガード表示LED付。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被ふく付安全構造
用途屋内専用 コンセント個数3 機能雷ガード 使用温度範囲(℃)-10~40 電力(W)AC差込口合計:1400まで 定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計) コネクタ形状USB、Aタイプ(メス) ホワイト USBポート2ポート 雷ガードあり
1個
1,803 税込1,983
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 合計1500Wまで3つの器具を接続できます。 差込口が上下に180°稼働します。 薄型で壁面などにピッタリ添いますのでスペースをとりません。
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 バリスタ性能 ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
522 税込574
当日出荷

集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。 差込口には、ほこりの侵入を防止し、幼児のいたずらによる感電を予防するシャッター、プラグにはトラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付ですので、安全です。 ボディには衝撃に強いABS樹脂、差込口にはトラッキングに強いユリア樹脂を採用し、熱に強い構造です。 180度回転プラグ
ホワイト スイッチ集中スイッチ コンセント形状2P
1個
1,043 税込1,147
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 帯電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。 180°回転プラグ。
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
635 税込699
当日出荷

タップ本体日本製。抜け止め接地形。アース対応。本体裏マグネット付。断線しにくく被覆強度の高いコード。接地アダプター付属
プラグ形状3P 機能アース対応、マグネット付 付属品接地アダプター 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC125V 15A 合計1500Wまで 使用場所屋内専用
1個
4,083 税込4,491
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります 製品性能 ・バリスタ電圧:240V ・制限電圧:395V ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用 耐雷サージ機能が作動中に両面のLEDが点灯します 耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します 180°回転プラグ
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
760 税込836
当日出荷

火災防止!専用カバーが使ってない差込口へのホコリ侵入を防ぎます。 専用カバー付で使用していない差込口へのホコリの侵入を防ぎます。 マグネットは3面に取り付けできるのでコードの引き回しもスッキリ。 プラグ抜け止めで不意の力によるプラグ抜けが無く、コンピューターなどのデータをしっかりガードします。 アース対応。 断線しにくく被覆強度の高いコード。
付属品接地アダプター、マグネット(2個) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC125V、15A、合計1500Wまで 機能カバー付、マグネット付 使用場所屋内専用 プラグ形状3P
1個
4,368 税込4,805
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タップ本体日本製。耐雷サージ機能付。抜け止め接地形。アース対応。本体裏マグネット付。断線しにくく被覆強度の高いコード。接地アダプター付属
付属品接地アダプター 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC125V 15A 合計1500Wまで 使用場所屋内専用 プラグ形状3P
1個
3,799 税込4,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1つのコンセントから3つに電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー プラグ形状スイングプラグ
1個
588 税込647
3日以内出荷

1つのコンセントから3つに電源を分配することができます。電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。バリスタ性能:最大サージ電圧 3,000V耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 プラグ形状スイングプラグ 耐雷サージ付き
1個
617 税込679
翌々日出荷

AC差込口定格:AC100V 14A。使用温度範囲:-10℃~40℃。口数:3個口。AC差込口合計1400Wまで。屋内専用。USBポート。定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)。コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)。ポート数:2ポート
用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
1個
1,612 税込1,773
翌々日出荷

LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
1個
1,518 税込1,670
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火災防止!専用カバーが使ってない差込口へのホコリ侵入を防ぎます。 電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 専用カバー付で使用していない差込口へのホコリの侵入を防ぎます。 マグネットは3面に取り付けできるのでコードの引き回しもスッキリ。 プラグ抜け止めで不意の力によるプラグ抜けが無く、コンピューターなどのデータをしっかりガードします。 アース対応。 断線しにくく被覆強度の高いコード。
付属品接地アダプター、マグネット(2個) 使用温度範囲(℃)-10~40 定格AC125V、15A、合計1500Wまで 機能耐雷サージ、カバー付、マグネット付 使用場所屋内専用
1個
4,368 税込4,805
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホタル色LEDランプ仕様独立スイッチ。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。差し込みやすい上差しタイプ。ACアダプターも使えるゆったりスペース。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 プラグ形状L型 耐トラッキングあり
1個
1,328 税込1,461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スマートフォンを3台同時充電可能(USBポート)。ブレーカー内蔵集中スイッチ。誘導雷を吸収し、雷から接続機器を守る。AC差込口のホコリ防止。火災や感電を防ぐ。スッキリ配線L型プラグ
用途屋内専用 国内専用 ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ一括集中スイッチ 定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大3.4A(1ポート最大2.4A) 電力(W)AC差込口合計:1400まで コンセント個数4 コンセント形状2P コネクタ形状USB、Aタイプ(メス) 電源コード(m)2 機能雷ガード USBポート3 雷ガードあり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。 L形のためプラグが邪魔になりません。 アース用コード150mm付。 差込口は抜け止め式です。
プラグ形状2P・L型プラグ コンセント形状3P抜け止め 定格125V、15A 接地2P→2P+アースリード
1個
559 税込615
当日出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:3個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。屋内専用。国内専用。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:3個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート
用途スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。個別スイッチで接続機器ごとにON/OFFできます。スイッチが光らないので、消費電力をとことんカットします。ON時は"緑色"となり、見分けやすいです。ACアダプター用差込口は大きなアダプターも差せるゆったりスペースです。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。スッキリ配線L型プラグ。断線に強いコード。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。異常発生時は、保護回路が作動し接続機器を守ります。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。 ブラック スイッチ個別スイッチ コンセント個数3 コンセント形状2P 電源コード(m)2 プラグ形状L字プラグ
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:3m。口数:3個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:1m。口数:3個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂、差込口は熱に強いユリア樹脂採用。安全扉で子供のいたずらによる感電事故から守ります。コードは、断線に強い保護被ふく
タイプ屋内専用、国内専用 スイッチなし 使用温度範囲-10℃~40℃ コンセント形状2P 機能180°回転スイングプラグ、耐トラッキングカバー付、耐雷サージ付、雷ガード表示LED付、耐衝撃性、難燃性、ほこり防止シャッター プラグ形状180°回転スイングプラグ
1個
898 税込988
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

使用温度範囲:-10℃~40℃。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:3個口。USBポート。定格 Type-Aポート:DC5V 3.1A。 Type-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A。2ポート同時使用時:DC5V 3.1A。ポート数:Type-A 1ポート / Type-C 1ポート
用途PD(パワーデリバリー)対応で、PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用時。収納プラグ。雷から接続機器を守る雷ガード付 ブラック コンセント個数3 機能雷ガード/USB
1個
2,183 税込2,401
翌々日出荷

スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)。iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能。過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 。2ポート合計2.4Aまで。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付。収納プラグ
用途屋内専用 コンセント個数3個口 機能耐トラッキング、雷ガード 使用温度範囲(℃)-10~40 電力(W)AC差込口合計:1400まで 定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計) コネクタ形状USB、Aタイプ(メス) ポート数2ポート ホワイト アズワン品番65-2494-38
1個
1,707 税込1,878
3日以内出荷