独立スイッチで使用しない機器の無駄な待機電力をカット。さらにランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
コンセント個数4
コンセント形状2P
定格電流(A)15
電源コード(m)1
使用場所屋内専用
1個
¥798
税込¥878
当日出荷
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。
強度に優れた台形フォルム
滑り止め効果をもった握りやすいデザイン
熱に強い二重ボディ構造
片刃差し防止シャッター
耐トラッキングカバー付
180°回転スイングプラグ
コンセント個数4
コンセント形状2P
雷ガードあり
耐トラッキングあり
スマートフォンを3台同時充電可能(USBポート)。ブレーカー内蔵集中スイッチ。誘導雷を吸収し、雷から接続機器を守る。AC差込口のホコリ防止。火災や感電を防ぐ。スッキリ配線L型プラグ
用途屋内専用 国内専用
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ一括集中スイッチ
定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大3.4A(1ポート最大2.4A)
電力(W)AC差込口合計:1400まで
コンセント個数4
コンセント形状2P
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)
電源コード(m)2
機能雷ガード
USBポート3
雷ガードあり
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)
電力(W)AC差込口合計:1400まで
スイッチ一括集中スイッチ
コンセント形状2P
コンセント個数4
機能耐トラッキング
定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A)
付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート
使用温度範囲(℃)-10~40
雷ガードあり
耐トラッキングあり
集中スイッチ付ですので、プラグを抜かずに使用機器を一斉にON/OFFでき、無駄な待機電力をカットできます。
差込口には、ほこりの侵入を防止し、幼児のいたずらによる感電を予防するシャッター、プラグにはトラッキング火災を予防する耐トラッキングカバー付ですので、安全です。
ボディには衝撃に強いABS樹脂、差込口にはトラッキングに強いユリア樹脂を採用し、熱に強い構造です。
180度回転プラグ
色ホワイト
スイッチ集中スイッチ
コンセント形状2P
差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180度に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造。オフィスでの使用に。
仕様●コンセント数:4個口●ケーブル長(m):2●色:ホワイト●幅(mm):194●奥行(mm):24●高さ(mm):29●定格電圧(V):AC125V・15A・最大1500Wまで対応●定格:AC125V 15A●使用温度範囲:-10℃~40℃●口数:4個口●合計:1500Wまで●コード長:2m●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●原産国:中国●コード番号:354-1866
アズワン品番67-2357-90
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180度に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造。オフィスでの使用に。
仕様●コンセント数:4個口●ケーブル長(m):2●色:ブラック●幅(mm):194●奥行(mm):24●高さ(mm):29●定格電圧(V):AC125V・15A・最大1500Wまで対応●定格:AC125V 15A●使用温度範囲:-10℃~40℃●口数:4個口●合計:1500Wまで●コード長:2m●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●原産国:中国●コード番号:354-3350
アズワン品番67-2357-89
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
1つのコンセントから4つに電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
機能耐トラッキングカバー
プラグ形状スイングプラグ
1個
¥683
税込¥751
当日出荷
1つのコンセントから4つに電源を分配することができます。電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。バリスタ性能:最大サージ電圧 3,000V耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数4
定格電流(A)15
プラグ形状スイングプラグ
耐雷サージ付き
1個
¥788
税込¥867
当日出荷
1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂押すと光るLEDライト付・90°スイングプラグ
消費電力(W)合計1500まで
定格電圧(V)125
コンセント個数2
定格電流(A)15
定格消費電力(W)0.4
機能LEDライト付
光源白色LED(LEDの交換はできません)
プラグ形状スイングプラグ
明るさ(Lm)2
1個
¥844
税込¥928
翌々日出荷
LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
LEDランプ仕様 独立スイッチ。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。過電流を防止するブレーカー内臓。プラグに雷ガード表示LED付。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。熱や衝撃に強いPBT樹脂採用。コードは、断線に強い保護被ふく。ACアダプター用差込口。本体の向きによって、差込口向きが選べる
使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:4個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート。屋内専用。国内専用
用途デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ
色ブラック
スイッチ集中スイッチ
コンセント個数4
電源コード(m)2
機能USB
プラグ形状L字
1個
¥2,848
税込¥3,133
当日出荷
AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。4ポート合計4.8A。 ※上部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。 ※下部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。ブレーカー内蔵集中スイッチ付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。
コネクタ形状USB Aタイプ(メス)
使用可能電力(合計)(W)1400まで
スイッチブレーカー内蔵集中スイッチ付
USBポート数4
コンセント形状2P
コンセント個数12
プラグ形状2P・スイングプラグ(180°回転・耐トラッキングカバー付)
電源コード(m)2
定格(ACコンセント)AC100V 14A、(USB)DC5V 合計4.8A
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~40
マグネット付き
耐雷サージ付き
アズワン品番65-0603-28
1個
¥5,223
税込¥5,745
当日出荷
定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:1m。口数:4個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:4個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途省エネ仕様の光らない個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:4個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:3m。口数:4個口。カラー:ホワイト。屋内専用。国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
定格:AC125V 15A。合計1500Wまで。使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。口数:4個口。カラー:ブラック。屋内専用。国内専用
用途省エネ仕様の光らない個別スイッチ。AC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用。スッキリ配線L型プラグ。ACアダプター用差込口。コードは、断線に強い保護被ふく。3種類の取り付け方法
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
雷から接続機器を守る耐雷サージ付
LEDランプ仕様 独立スイッチ
スッキリ配線できるL型プラグ
本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用
スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ
差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用
ホコリ防止の扉付き
ACアダプターも使えるゆったりスペース
コードは保護被ふく付安全構造
プラグ形状L型
コンセント形状2P
機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
シャッターほこりシャッター付き
定格容量(W)1500
使用場所屋内専用
雷ガード○
耐トラッキング○
スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂、差込口は熱に強いユリア樹脂採用。安全扉で子供のいたずらによる感電事故から守ります。コードは、断線に強い保護被ふく
タイプ屋内専用、国内専用
スイッチなし
使用温度範囲-10℃~40℃
コンセント形状2P
機能180°回転スイングプラグ、耐トラッキングカバー付、耐雷サージ付、雷ガード表示LED付、耐衝撃性、難燃性、ほこり防止シャッター
プラグ形状180°回転スイングプラグ
雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。
LEDランプ仕様 独立スイッチ。
ホコリ防止の扉付。
スッキリ配線できるスイングプラグ。
トラッキング火災を予防。
コードは保護被ふく付安全構造。
色ホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
スイッチ個別スイッチ
定格電力(W)1500以下
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
プラグ形状スイング
雷ガードあり
耐トラッキングあり
関連キーワード