6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。 強度に優れた台形フォルム 滑り止め効果をもった握りやすいデザイン 熱に強い二重ボディ構造 片刃差し防止シャッター 耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ
コンセント個数3 コンセント形状2P 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
912 税込1,003
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。 強度に優れた台形フォルム 滑り止め効果をもった握りやすいデザイン 熱に強い二重ボディ構造 片刃差し防止シャッター 耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ
コンセント個数4 コンセント形状2P 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,233 税込1,356
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイト スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐トラッキングカバー付、難燃性 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードなし 耐トラッキングあり
1個
588 税込647
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラグの部分が 180度スイング。 耐トラッキングカバー付。 熱に強い。 使用していないコンセントの刃受口を封じて幼児のいたずらによる感電予防となります。 安全の保護被ふく
スイッチなし 定格電力(W)1500まで 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 定格容量(W)1500 マグネット× プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガード 耐トラッキング
1個
682 税込750
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

使用温度範囲:-10℃~40℃。コード長:2m。AC差込口。定格:AC100V 14A。合計1400Wまで。口数:4個口。USBポート。定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)。ポート数:2ポート。屋内専用。国内専用
用途デスクに固定で抜き差しスムーズ。コードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できる。クランプを取り外しても使える。スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)。接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付。本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。スッキリ配線できるL型プラグ ブラック スイッチ集中スイッチ コンセント個数4 電源コード(m)2 機能USB プラグ形状L字
1個
2,848 税込3,133
当日出荷

スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂、差込口は熱に強いユリア樹脂採用。安全扉で子供のいたずらによる感電事故から守ります。コードは、断線に強い保護被ふく
タイプ屋内専用、国内専用 スイッチなし 使用温度範囲-10℃~40℃ コンセント形状2P 機能180°回転スイングプラグ、耐トラッキングカバー付、耐雷サージ付、雷ガード表示LED付、耐衝撃性、難燃性、ほこり防止シャッター プラグ形状180°回転スイングプラグ
1個
898 税込988
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)