カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • BUFFALO(バッファロー)(21)
  • Kawasaki(10)
  • NTKカッティングツールズ(12)
  • RS PRO(20)
  • SAMTEC(24)
  • SUS(エスユーエス)(19)
  • WURTH ELEKTRONIK(14)
  • YAMAHA(ヤマハ)(44)
  • アメリカン電機(33)
  • ケージーパルテック(12)
  • サンドビック(19)
  • シンコハンガー(16)
  • スズキ(82)
  • タンガロイ(42)
  • パイロット(9)
  • ホンダ(40)
  • 住友電工ハードメタル(11)
  • 明工社(97)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppu4」の検索結果

関連キーワード
17件中 1~17件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐雷サージ USBポート付 丸形 集中スイッチ付タップ 4個口 ELPA

    耐雷サージ USBポート付 丸形 集中スイッチ付タップ 4個口

    ELPA(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    スマートフォンを3台同時充電可能(USBポート)。ブレーカー内蔵集中スイッチ。誘導雷を吸収し、雷から接続機器を守る。AC差込口のホコリ防止。火災や感電を防ぐ。スッキリ配線L型プラグ
    用途屋内専用 国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大3.4A(1ポート最大2.4A)電力(W)AC差込口合計:1400までコンセント個数4コンセント形状2Pコネクタ形状USB、Aタイプ(メス)電源コード(m)2機能雷ガードUSBポート3雷ガードあり
  • コンパクトタップ 4個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 耐雷サージ付き ELPA

    コンパクトタップ 4個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 耐雷サージ付き

    ELPA
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷
    1つのコンセントから4つに電源を分配することができます。電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。バリスタ性能:最大サージ電圧 3,000V耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
    消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15プラグ形状スイングプラグ耐雷サージ付き
  • ロック式コンセントキャップ4 ブラック 黒  ロック機能 いたずら防止  つまみにくい山なり形状  コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン ELPA

    ロック式コンセントキャップ4 ブラック 黒 ロック機能 いたずら防止 つまみにくい山なり形状 コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン

    ELPA
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ロック式コンセントキャップ4 ブラック 黒 ロック機能 いたずら防止 つまみにくい山なり形状。 コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン。ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止。つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計。大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん。コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン
    用途ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止。つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計。大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん。コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン仕様素材:ABS樹脂外形寸法(約):幅32x高さ23x奥行24(mm)質量(約):3g(1個あたり)使用温度範囲:-10℃~40℃入数:4個カラー:ブラック
  • ロック式コンセントキャップ4P  ロック機能 いたずら防止 つまみにくい山なり形状  コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン ELPA

    ロック式コンセントキャップ4P ロック機能 いたずら防止 つまみにくい山なり形状 コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン

    ELPA
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    ロック式コンセントキャップ4P ロック機能 いたずら防止 つまみにくい山なり形状。 コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン。ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止。つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計。大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん。コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン
    用途ロック機能でコンセントへのいたずらを未然に防止。つまみにくい山なり形状で、抜きにくい安心設計。大人はテコの原理で取り外し楽々かんたん。コンセントに馴染む、目立たない色とデザイン仕様素材:ABS樹脂外形寸法(約):幅32x高さ23x奥行24(mm)質量(約):3g(1個あたり)使用温度範囲:-10℃~40℃入数:4個カラー:ホワイト
  • コンパクトタップ 4個口  手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 ELPA

    コンパクトタップ 4個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配

    ELPA
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    1つのコンセントから4つに電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂・90°スイングプラグ
    消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15機能耐トラッキングカバープラグ形状スイングプラグ
  • 耐雷 コード付タップ4P5m ELPA

    耐雷 コード付タップ4P5m

    ELPA
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。強度に優れた台形フォルム。滑り止め効果をもった握りやすいデザイン。熱に強い二重ボディ構造。片刃差し防止シャッター。耐トラッキングカバー付。180°回転スイングプラグ
    色ホワイト質量(g)459使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)4機能耐雷サージ表示LED・二重ボディ構造・片方差し防止シャッター使用環境屋内プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 耐雷 コード付タップ4P3m ELPA
    ブラック
    ホワイト

    耐雷 コード付タップ4P3m

    ELPA
    ¥979税込¥1,077
    1個
    3日以内出荷
    電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。強度に優れた台形フォルム。滑り止め効果をもった握りやすいデザイン。熱に強い二重ボディ構造。片刃差し防止シャッター。耐トラッキングカバー付。180°回転スイングプラグ
    質量(g)322使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)22機能耐雷サージ表示LED・二重ボディ構造・片方差し防止シャッター使用環境屋内プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
  • コンパクトタップ 4個口  手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 ライト付き 昼光色 ELPA

    コンパクトタップ 4個口 手軽 小型 スイングプラグ 難燃性ABS樹脂 耐トラッキングカバー 配線分配 ライト付き 昼光色

    ELPA
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌々日出荷
    1つのコンセントから2つに電源を分配することができます。耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。難燃性ABS樹脂押すと光るLEDライト付・90°スイングプラグ
    消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)125コンセント個数2定格電流(A)15定格消費電力(W)0.4機能LEDライト付光源白色LED(LEDの交換はできません)プラグ形状スイングプラグ明るさ(Lm)2
  • LEDSWタップ4P2M ELPA

    LEDSWタップ4P2M

    ELPA
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    精度高級
  • 丸型USB タップ4P PD20W ELPA
    ブラック
    ホワイト

    丸型USB タップ4P PD20W

    ELPA
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時。ブレーカー内蔵集中スイッチ付きで電源をまとめて入/切できます。雷から接続機器を守る雷ガード付
    質量(g)421使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC100V 14A 1400Wまで【USBポート】Type-Aポート:DC5V 3.0A /9V 2.0A /12V 1.5A 18W Max Type-Cポート:DC5V 3.0A /9V 2.22A /12V 1.67A 20W Max 2~3ポート同時使用時:DC5V 3.0A 15W Maxコンセント個数4コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)2機能ブレーカー内蔵・耐雷・ホコリ防止シャッター・保護被ふくコード使用環境屋内使用地区国内専用プラグ形状L字USBポート3ポート雷ガードあり
  • コード付きアラームタップ4P2M ELPA

    コード付きアラームタップ4P2M

    ELPA
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード
    用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2口数4個口
  • 耐雷スリム回転タップ 4個口 2M WBS-SL402SBシリーズ ELPA

    耐雷スリム回転タップ 4個口 2M WBS-SL402SBシリーズ

    ELPA
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    3日以内出荷
    差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180度に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造。オフィスでの使用に。
  • 耐雷SWタップ4P5M ELPA

    耐雷SWタップ4P5M

    ELPA
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    3日以内出荷
    色ホワイト
  • コード付きアラームタップ4P3M ELPA

    コード付きアラームタップ4P3M

    ELPA
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    3日以内出荷
    アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード
    用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)3口数4個口
  • コード付きアラームタップ4P1M ELPA

    コード付きアラームタップ4P1M

    ELPA
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    3日以内出荷
    アラーム音とランプで過電流を警告、火災事故から守る。過電流時にアラーム音が鳴り、ランプが赤色で点滅。本体は熱と衝撃に強い難燃性PC採用。180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。断線に強いコード
    用途屋内専用、国内専用色ホワイト使用温度範囲(℃)‐10~35定格AC125V15A 合計1500Wまでコード長さ(m)1口数4個口
  • 耐雷SWタップ4P3M ELPA

    耐雷SWタップ4P3M

    ELPA
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    色ホワイト
  • 耐雷タップ4P3M黒 ELPA

    耐雷タップ4P3M黒

    ELPA
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷