ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応ELPA3日以内出荷
検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約33W (待機時 約0.5W)光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約3000lm点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約2m外形寸法(約):幅240×高さ139×奥行192(mm)(最大値)質量:約1070g(電源コード含む)付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能点灯を開始する周囲の照度を調整可能屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)防雨プラグ仕様で屋外配線に最適センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯電源直結対応便利な3種の取付方法