「stw-12」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線。USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。4ポート合計4.8A。 ※上部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。 ※下部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)。ブレーカー内蔵集中スイッチ付。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。断線に強いコード。耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。
コネクタ形状USB Aタイプ(メス)
使用可能電力(合計)(W)1400まで
スイッチブレーカー内蔵集中スイッチ付
USBポート数4
コンセント形状2P
コンセント個数12
プラグ形状2P・スイングプラグ(180°回転・耐トラッキングカバー付)
電源コード(m)2
定格(ACコンセント)AC100V 14A、(USB)DC5V 合計4.8A
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~40
マグネット付き
耐雷サージ付き
アズワン品番65-0603-28
1個
¥5,223
税込¥5,745
当日出荷
関連キーワード