「v2-3.5」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定格:250V 20A
適合電線:
・1CT 2.0~3.5mm2
・VCT 3.5mm2
形状平刃
種類プラグ
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
定格:250V 20A
適合電線:
・1CT 2.0~3.5mm2
・VCT 3.5~5.5mm2
形状引掛
種類プラグ
1個
¥839
税込¥923
翌々日出荷
定格:250V 20A
適合電線:
・1CT 2.0~3.5mm2
・VCT 3.5mm2
形状平刃
種類プラグ
1個
¥322
税込¥354
翌々日出荷
定格:250V 20A
適合電線:
・1CT 2.0~3.5mm2
・VCT 3.5~5.5mm2
形状平刃
種類プラグ
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
定格:250V 20A
適合電線:
・VVF 2.0~2.6mm
・1CT 2.0~3.5mm2
・VCT 3.5mm2
種類露出コンセント
形状平刃タイプ
極数3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
コンセント個数1
コンセント形状3P 20A 250V
1個
¥719
税込¥791
翌々日出荷
同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz。 FM:76~95MHz。スピーカー:直径36mm 丸型 8Ω。出力端子:Φ3.5mmミニジャック。電源:DC3V 単四形乾電池×2本(別売)。外形寸法(約):幅56×高さ98×奥行20(mm)(最大値)。質量:約61g(イヤホン・電池除く)。付属品:イヤホン。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時:AM:約16時間 FM:約15時間。イヤホン使用時(目安):AM:約33時間 FM:約29時間。※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。
用途選局しやすい同調ランプ。スピーカーでもイヤホンでも聴ける。防災用常備ラジオとして最適。選局がずれにくいデジタル同調方式
1個
¥1,328
税込¥1,461
翌々日出荷
RAV2-3.5
種類絶縁付圧着端子
全長(mm)18.6
端子形状丸形
1個
¥218
税込¥240
当日出荷
定格:250V 20A
適合電線:
・VVF 2.0~2.6mm
・1CT 2.0~3.5mm2
・VCT 3.5~5.5mm2
種類露出コンセント
形状平刃タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
コンセント個数1
コンセント形状接地3P 20A 250V
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
定格:250V 20A
適合電線:
・VVF 2.0~2.6mm
・1CT 2.0~3.5mm2
・VCT 3.5mm2
種類露出コンセント
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
コンセント個数1
コンセント形状2P 20A 250V
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
定格:250V 20A
適合電線:
・VVF 2.0mm,2.6mm
・1CT 2.0~3.5mm2
・VCT 3.5~5.5mm2
種類露出コンセント
形状引掛タイプ
極数接地3P
定格電圧(V)250
定格電流(A)20
コンセント個数1
コンセント形状(引掛形)接地3P 20A 250V
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~18MHz 。スピーカー:直径90mm 丸型 6Ω 2W。出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC4.5V 単一形アルカリ乾電池×3本(別売) / AC100V 50/60Hz。消費電力:5W。外形寸法(約):幅219×高さ121×奥行87(mm)。質量:約630g(電池除く)。付属品:AC電源コード(約1.5m)。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約200時間/FM 約210時間/SW 約200時間 。 イヤホン使用時(目安):AM 約360時間/FM 約380時間/ SW 約360時間。 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります
用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質。SW(短波)放送も聴ける。大音量で聴ける大型9cmスピーカー。選んだバンドがわかるランプ表示。持ち運びやすいハンドル付。わかりやすい日本語表記。選局しやすい大きな表示と大きなツマミ。乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
1個
¥4,272
税込¥4,699
翌々日出荷
定格:250V 20A
適合電線:
・1CT,2CT 2.0~5.5mm2
・VCT 3.5~5.5mm2
・VCTF 5.5mm2
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
電源:リチウムイオン充電池(5V)。バッテリー容量:600mAh。充電時間:約2時間。点灯時間:約3.5時間。明るさ:約80lm。モーションセンサー。センサー作動距離:10cm。付属品:USB Type-Cケーブル、保証書、メタルプレート(両面テープ付)
用途充電式。 モーションセンサー部分に手をかざすと動きを感知してON、OFF点灯。 調色:3段階 昼光色、昼白色、電球色。 調光:センサー部分に手をかざした状態で明るさ調整
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
同調方式:デジタル同調。受信周波数:AM:522~1620kHz FM:76~95MHz SW:3~30MHz ※10kHz調整。スピーカー:直径90mm 丸型 8Ω 2W。出力端子:Φ3.5mmミニジャック ※音声はモノラルです。電源:DC6V 単一形アルカリ乾電池×4本(別売) / AC100V 50/60Hz。消費電力:6W。外形寸法(約):幅258×高さ151×奥行95(mm)。質量:約740g(電池除く)。付属品:AC電源コード(約1.5m)。電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時: AM 約220時間 FM 約230時間 SW 約220時間 。 イヤホン使用時(目安):AM 約350時間 FM 約400時間 SW 約350時間。 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります
用途デジタルチューナー内蔵で聴きやすいクリアな音質。オートスキャンでらくらく自動選局。SW(短波)放送も聴ける。大音量で聴ける大型9cmスピーカー。時計も表示できる大型液晶付。持ち運びやすいハンドル付。わかりやすい日本語表記。操作しやすい大きなツマミ。乾電池(別売)とAC電源コード(付属)の2電源対応
1個
¥5,223
税込¥5,745
翌々日出荷
同調方式:デジタル同調。トラック方式:モノラル。録音方式:DCバイアス。消去方式:マグネット消去。スピーカー:直径50mm 丸型 8Ω 0.5W。マイク:内蔵マイク、外部マイク端子(Φ3.5mm)。出力端子:Φ3.5mmミニジャック。受信周波数:AM:522~1620kHz。 FM:76~95MHz。電源:DC3V 単三形アルカリ乾電池×2本(別売)。 またはDC5V 1A(USB Type-C)。外形寸法(約):幅126×高さ93×厚さ40(mm)(最大値)。質量:約206g(電池除く)。付属品:外部マイク、イヤホン、ACアダプター、USBケーブル。電池持続時間(JEITA)。 ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。 スピーカー使用時:FM 約36時間/AM 約35時間/カセットテープ 約14時間。 イヤホン使用時(目安):FM 約67時間/AM 約60時間/カセットテープ 約18時間
用途簡単操作でカセットテープの録音・再生ができる。カセットテープレコーダーとラジオの2WAY。外部マイク・イヤホン・ACアダプター・USBケーブル(Type-C)付属。便利な2WAY電源。声やラジオの録音もできる。50mm大型スピーカー&イヤホンのどちらでも聞ける
1個
¥5,699
税込¥6,269
翌々日出荷
関連キーワード