カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • HotaluX(ホタルクス)(7)
  • Jackery(ジャクリ)(9)
  • NETGEAR(10)
  • OSRAM(オスラム)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • RS PRO(4)
  • SMC(14)
  • アライドテレシス(8)
  • インフリッヂ工業(5)
  • エスコ(9)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • オーハウス(9)
  • サンワサプライ(7)
  • ダイヤトレンド(11)
  • マキテック(23)
  • 三菱電機(16)
  • 日動工業(8)
  • 東和制電工業(TOWA)(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v2000w」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPA

    ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応

    ELPA
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約22W (待機時 約0.5W) 。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約2m。外形寸法(約):幅204×高さ139×奥行192(mm)(最大値)。質量:約900g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
    用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能。5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。防雨プラグ仕様で屋外配線に最適。センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯。電源直結対応。便利な3種の取付方法
  • サイン球 5W(Y) ELPA

    サイン球 5W(Y)

    ELPA
    ¥199税込¥219
    1個
    3日以内出荷
    装飾照明に最適。サイン用、装飾用に適し、消灯時の装飾用としても効果的な電球です。
    全長83mm色イエロー質量(g)30定格電圧110V 消費電力5W 寿命約2000時間口金E26長さ(cm)15バルブ径(Φmm)45mm
  • ミニボール球10W(Y) ELPA

    ミニボール球10W(Y)

    ELPA
    ¥399税込¥439
    1個
    3日以内出荷
    装飾照明に最適。住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
    全長72mm色イエロー質量(g)26定格電圧110V 消費電力10W 寿命約2000時間口金E26長さ(cm)15バルブ径(Φmm)50mm
照明カテゴリ