300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
電線太さ(mm2)2
導体断面積(mm2)2.0(0.26mm×37本)
芯数2
適合規格<PS>E
定格電圧(V)300
定格電流(A)17
300V以下のテレビ、ビデオ、洗濯機、電気スタンド等の屋内で使用する小型の電気器具用のコードとして使用されます。
種類産業機械用ケーブル
電線太さ(mm2)1.25
定格電圧(V)300
定格電流(A)12
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。
電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。
主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)20
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。
電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。
主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)2
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。
電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。
主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
コード長さ(m)2
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。
電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。
主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
コード長さ(m)4
耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。
電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。
主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。
コード長さ(m)6
色ブラック
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:6.5mm
適合配線:VFF 0.75mm2×2本、VFF 1.25mm2×2本
入数:45
カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
寸法A(mm)16.0
寸法B(mm)6.5
定格:250V 3A。適合電線。 VFF 0.75m2
用途平形コード用
1個
¥283
税込¥311
翌々日出荷
定格:250V 1A。電球20Wまで。適合電線。 VFF 0.5~1.25mm2。口金:E12
用途樹脂製
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
定格:125V 1A。適合電線。 VFF 0.5~1.25mm2。口金:E17
用途点灯管用
1個
¥179
税込¥197
欠品中
材質:66ナイロン
適合ケーブル:VCTF0.75×2心、3芯、4心
入数:8
カラー:ホワイト
付属品:粘着テープ
付属品粘着テープ
材質66ナイロン
色ホワイト
組み立て部品
ランプ付中間スイッチ
仕様ランプ付
質量(g)50
定格250V 7A
適合電線(mm2)FF0.75、NNFF0.75、VFF0.75
組み立て部品
15A中間スイッチ
用途平形コード用
質量(g)50
定格250V 15A
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)150×80×20
適合電線(mm2)VFF1.25~2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
取り換え部品、180°回転プラグ。
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様平形コード用
色ブラック
適合電線(mm2)(VFF)0.75:700W、1.25:1200、2:1500W
1個
¥227
税込¥250
当日出荷
取り換え部品
用途平形コード用
適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)
定格125V 15A
取り換え部品・180°回転プラグ
用途平形コード用
適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)
定格125V 15A
組み立て部品
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)VFF 0.75、1.25、2.0
コンセント形状2P
取り換え部品
用途平形コード用
適合電線(mm2)VFF 0.75(700W) ・VFF 1.25(1200W) ・VFF 2.00(1500W)
定格125V 15A
照明器具、コンセント等の取換え時や新築工事での先行配線時に使用します。
適合電線VFF1.6mm、2.0mm用
1パック(8個)
¥189
税込¥208
当日出荷
取り換え部品平型コネクター
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)
取り換え部品平型コネクター
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線(mm2)VFF 0.75(700W)/VFF 1.25(1200W)/VFF 2.00(1500W)
材質(カラー)ホワイト
1個
¥293
税込¥322
当日出荷
関連キーワード