材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:10.5mm
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心
入数:35
カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
寸法A(mm)20.0
寸法B(mm)10.5
材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:8.0mm
適合配線:VVF 1.6mm×2心
入数:40
カラー:ホワイト
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
寸法A(mm)18.0
寸法B(mm)8.0
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心
サイズ:小
入数:10
用途VAコードの配線固定に使用します。
寸法B(mm)10
色ブラック
材質PE
付属品止めくぎ×10本
打込み式
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心
入数:6
付属品:止めピン付
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
定格:300V 15A
片切スイッチ×1
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
用途電源配線用
定格電流(A)15
定格:300V 10A
適合配線:VVF 1.6mm
片切
回路方式片切
定格300V 10A
適合電線サイズVVF 1.6mm
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:1口用
定格125V 15A
コンセント個数1
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:1口用
カラー:ホワイト
定格125V 15A
色ホワイト
コンセント個数1
適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
材質:
・釘部 鉄、三価クロメートメッキ
・コーティング部 塩化ビニール(鉛フリー)
内寸:13.5mm
適合配線:VVF 1.6mm×3心
入数:18
カラー:グレー
用途仮設工事・補修工作などで壁面・床面などに仮固定を必要とする場合に便利です。
寸法A(mm)22.0
寸法B(mm)13.0
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:3口用
定格125V 15A
コンセント個数3
適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
定格:300V 10A
適合配線:VVF 1.6mm
3路
用途電源配線用
回路方式3路
色ホワイト
質量(g)59
タイプ3路
定格300V 10A
定格電圧(V)300
定格電流(A)10
適合電線VVF 1.6mm
1個
¥669
税込¥736
翌々日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:3口用
カラー:ホワイト
定格125V 15A
色ホワイト
コンセント個数3
適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
耐久性・耐衝性・耐摩擦性に優れています。
主に、屋内で使用するAC600V以下の配線に使用します。
屋内配線・動力用配線・冷暖房機配線等、幅広く使用されます。
定格600V 18A
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:2口用
定格125V 15A
コンセント個数2
適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:3口用
用途電源配線用
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
適合電線サイズVVF1.6、2.0
コンセント形状2P 15A 125V
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:2口用
カラー:ホワイト
定格125V 15A
色ホワイト
コンセント個数2
適合電線サイズVVF 1.6mm,2.0mm
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
定格:125V 15A
適合配線:VVF 1.6mm,2.0mm
口数:2口用
アース端子付
種類埋込コンセント
形状平刃タイプ
極数接地2P
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
全長:1m
本体サイズ:1000(H)×50(W)×12(D)mm
重量:425g
適合ケーブル:
・VVF1.6×2心×2条
・VVF2.0×3心×1条
カラー:グレー
色シルバー
全長(m)1
幅(mm)50
高さ(mm)12
適合ケーブルVVF1.6×2心×2条、VVF2.0×3心×1条
1個
¥1,613
税込¥1,774
当日出荷
定格:250V 6A。適合電線。 VVF 1.6mm 2.0mm。 銅単線専用
用途照明器具用
1個
¥283
税込¥311
翌々日出荷
サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
定格:250V 6A。電球100Wまで。適合電線。 VVF 1.6mm 2.0mm。 銅単線専用。口金:E26
1個
¥311
税込¥342
翌々日出荷
サイズ:2号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
サイズ:2号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000×(H)×21(W)×11(D)mm。重量:180g。適合ケーブル:UTP0.5×4P×2条。 VVF1.6×3心×1条。 VVF2.0×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付
用途2号
1個
¥455
税込¥501
翌々日出荷
サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
全長:1m
本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm
重量:97g
適合ケーブル:
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2心×1条
カラー:アイボリー
1個
¥493
税込¥542
当日出荷
サイズ:2号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×3C×1条。 VVF2.0mm×2C×1条
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
サイズ:1号。カラー:ブラック。テープ付。材質:ABS。長さ:1m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥1,803
税込¥1,983
翌々日出荷
サイズ:1号。カラー:ホワイト。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥3,419
税込¥3,761
翌々日出荷
サイズ:1号。カラー:ミルキー。テープ付。材質:ABS。長さ:2m。適用電線:VVF1.6mm×2C×1条。 ビニール平行線
用途底面に両面テープが付いているので簡単に素早く施工できます。壁面に配線したケーブルを保護し、すっきり収納。
1個
¥3,419
税込¥3,761
3日以内出荷
材質:ABS樹脂。全長:2m。本体サイズ:2000(H)×16(W)×11(D)mm。重量:124g。適合ケーブル:UTP0.5×4P。 VVF1.6×2心×1条。カラー:ブラック。テープ付
用途1号
1個
¥378
税込¥416
翌々日出荷
全長:1m
本体サイズ:1000(H)×20(W)×15(D)mm
重量:97g
適合ケーブル:
・UTP0.5×4P×2条
・VVF1.6×2心×1条
カラー:ライト
1個
¥493
税込¥542
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ