「エプソン eb-w06」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
どこでも手軽に、さっと大画面。
小型で軽量。スクエアボディのフルHD LEDモバイルプロジェクター。
解像度1920×1080(1080p)
輝度(ANSI lm)100
主な用途家庭用
投影方式LCD 方式
アスペクト比16:9(通常)、4:3(切替可能)
コントラスト比1000:1(最大)
設置方式ポータブル
入力端子HDMI(ビデオ、オーディオ、HDCP)×1、MicroSD×1、USB(ワイヤレスドングル、Type-A)×1、USB Type-C×1(DP ディスプレイと充電)
出力端子DC Out (5V/0.5A, USB Type A) ×1、Headphone Out (Stereo mini jack) ×1
色再現性約262144色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×171×92
質量(kg)約1.33
投影サイズ(対角)35インチ(88.9cm)~155インチ(393.7cm)
投影距離(m)1.08~4.49
LED寿命(時間)50000(標準)
スピーカー5Wスピーカー×1
電源65W ACアダプター(DC入力 19V/AC入力 100~240V)
付属品ACアダプター(1.6m)、レンズキャップ、リモコン、ワイヤレスプロジェクション-キット(UWA5 Wi-Fiドングル)、ホルダー、クイックスタートガイド、保証書
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
関連キーワード