スラブの下筋上筋の両方のかぶりをひとつで賄う樹脂製のスラブ用スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
設置する向きを変えることで複数の高さに調整することができます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
圧縮強度(N/mm2)50
脱型時に抜き取りやすいようレギュラーとハーフはスポンジ本体を二重の袋でカバーしています。外袋はウレタン製です。(スラブ用を除く) 。内袋は透明のポリエチレン製です。スラブ用は袋が二重になっておらず替袋は透明のポリエチレン製です。
用途型枠コンクリート打設時に使用する
梁の主筋の多段筋の上下間の空きを確保するための梁用の鋼製スペーサーです。梁幅より100mm(左右50mmずつ)短い長さのスペーサーを選択してください。梁の主筋と交差する向きに使用します。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。断熱材や土間上で使用する際は、別売りのP敷プレートまたは敷鉄板を併用してください。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
配筋中の鉄筋が転落しづらいように窪みを設けました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
圧縮強度(N/mm2)50
樹脂製の下筋受けはH30、H40兼用、上筋受けは鋼製のハイブリッド型スラブ用スペーサーです。躯体裏面をはつる部分にも使用できます。(5mmまで)
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
基礎のベース筋の下がりぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。足先へポリエチレン被膜を施しました。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
上筋下筋ともにこれひとつで上下のかぶりを確保できる優れたスラブ用鋼製スペーサーです。断熱材または土間上での使用を想定し沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。D13以下のスラブ筋に使えます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。断熱材や砕石上での沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。別売りのP敷プレートが併用可能です。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することでワイヤーメッシュ敷設用に使うこともできます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
スラブの上かぶりを確保する目的に使用する樹脂製のスラブ用スペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
スラブ上下側のかぶりを確保する目的に使用する高強度モルタル製のスペーサーです。異形形状なので配筋中の鉄筋が転落しづらく、型枠との接点が少ない形状なので脱型後の露出面積が小さく目立たなくなり、副次的効果として振動などで抜け落ちづらい特徴があります。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
圧縮強度(N/mm2)80
壁の側面のかぶりの確保を目的として使用する高強度モルタル製のスペーサーです。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
圧縮強度(N/mm2)80
スラブの上下方向のかぶりを確保する使用する長尺鋼製スペーサーです。安全に配慮し、プレートの角を丸めました。断熱材または土間上での使用を想定し、沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。単独スペーサーに比べ格段に効率よく、見栄え良く配筋できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。足先へ樹脂製キャップを被せてあるので躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
生コンを塞き止める目的に使用する埋設型の金網付きのスラブ用の長尺金物です。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
寸法L(mm)900
生コンが固まった後でも簡単に引き抜けます。繰り返し転用できます。
用途各種防護柵の支柱の根元の箱抜き工事に使用する縦穴を設けるための道具です。
スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する長尺鋼製スペーサーです。足の先端に樹脂キャップを被せてあるので躯体の裏面をはつる部分にも使用できます。デッキプレートの凹凸の窪みに平行するよう配置することで、ワイヤーメッシュの敷設用に使うこともできます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
用途梁の主筋へ上部フックを掛け下部フックへ宙吊り筋を吊り下げ上下筋の間隔を保持する金物です。
生コンを塞き止める目的に使用する転用型の鉄製芯材入りスポンジ製コン止め器具です。
用途型枠コンクリート打設時に使用する
上筋下筋ともにこれひとつで上下のかぶりを確保できる優れたスラブ用鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として底部へポリエチレン被膜を施しました。D13以下のスラブ筋に使えます。
用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
関連キーワード