Beta

Betaのページです。Betaは、安全保護具・作業服・安全靴、物流/保管/梱包用品/テープ、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在115件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

115件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T形ハンドル六角棒レンチ”96T” BetaT形ハンドル六角棒レンチ”96T”Beta
1,598税込1,758
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチです。 人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。 軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
T形スライド式六角棒レンチ”951” BetaT形スライド式六角棒レンチ”951”Beta
2,498税込2,748
1本
当日出荷
同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。
材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
晴雨兼用キャップ Beta晴雨兼用キャップBeta
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
PUコーティングが施された防水設計のレインキャップは、雨と日差しの両方から身を守るのに理想的です。シンプルでクラシックなスタイルは、つばのステッチと背中とロゴのレフレックスディテールが引き立てています。キャップの裏地には柔らかく通気性の良い生地を使用し、快適性を高めています。フロントにリフレックスロゴ、背面にリフレックスバンドがあります。
材質PUコーティングナイロン100%ブラック質量(g)86寸法(cm)58
ディープオフセットメガネレンチ BetaディープオフセットメガネレンチBeta
1,398税込1,538
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
トートバッグ BetaトートバッグBeta
329税込362
1枚
翌日出荷
折り畳み式トートバックです。
質量(g)73寸法(幅W×高さH)(mm)380×420
ショッピングバッグ BetaショッピングバッグBeta
849税込934
1枚
翌日出荷
耐久性の高いポリプロピレン製です。オレンジが目立つ大型のショッピングバッグです。エコバッグとしても使えます。肩がけ時と手提げ時両方を考慮して2つ持ち手が付いています。肩がけ時は240mm、手提げ時は150mmの持ち手を使用してください。
材質ポリプロピレン質量(g)119.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×140×400
T形ハンドル六角棒レンチ”96T”セット BetaT形ハンドル六角棒レンチ”96T”セットBeta
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのセットです。 人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。 軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
ドライバー 1292 Betaドライバー 1292Beta
829税込912
1本
当日出荷
2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルは、力が伝わりやすいようにブレードがしっかりと固定されています。 ラバーコーティングされたグリップは、柔らかく握りやすいです。 酸化から保護された刃先は、ねじにしっかりと食いつきます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理電解ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼商品構成単品刃先マグネットなし
T型ハンドルトルクスレンチ BetaT型ハンドルトルクスレンチBeta
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から8日以内出荷
T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
精密ドライバーセット Beta精密ドライバーセットBeta
8,598税込9,458
1セット
8日以内出荷
8本組。BETA製プラスチックケースに入った精密ドライバーセットです。収納に困る精密ドライバーもケース付きなら無くすことを軽減できます。
セット内容プラスドライバー (PH00・0・1)、マイナスドライバー (0.4×2・0.4×2.5・0.5×3・0.6×3.5・0.8×4mm)、専用収納ケース質量(g)412表面処理クロムメッキ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×50
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/8 179×70mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/8 179×70mmBeta
1,598税込1,758
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3661材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)179材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)70材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)1/8サイズ規格インチ
回転ラチェットハンドル Beta回転ラチェットハンドルBeta
9,998税込10,998
1個
当日出荷
グリップ部分を回転させても締め付けが可能です。 固定されたソケットをワンプッシュで取り外すことができます。 ヘッド部のダイヤルで正逆回転を切り替えます。
歯数52材質(本体)モリブデン合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン表面処理ニッケルクロムメッキ
両口スパナ Beta両口スパナBeta
649税込714
1丁
翌日出荷
工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ツールバッグリュックサック BetaツールバッグリュックサックBeta
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
リュックサック上部中央にダブルハンドルがあり、しっかりとバランスよく持ち運べます。大きなフロントポケット2つ、収納力のある内ポケット2つ、ベルクロツールストラップ2本が付いています。4つのツールパネルで構成された便利なロールアップ式内バッグです。強化ショルダーストラップ は調節可能です。
材質ポリエステル質量(g)900最大積載量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×120×390
ピッチゲージ BetaピッチゲージBeta
2,298税込2,528
1セット
8日以内出荷
ネジのピッチ(ネジ山サイズ)を測る測定工具です。ネジ山にピッチゲージを当て、計測を行います。Beta社のピッチゲージは、世界でも数少ないウィットネジ測定用ピッチゲージが含まれているのが大きな特徴です。
用途ネジ山サイズの測定にサイズメトリックネジ 60°(mm):0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0、ウィットネジ 55°:4G・ 4.1・2G ・5G・6G・7G・8G・9G・10G・11G・12G・13G・14G・16G・18G・19G・20G・22G・24G・25G・26G・28G・30G・32G・36G・40G・48G・60G・62G質量(g)75
保護シートセット Beta保護シートセットBeta
3,798税込4,178
1セット
翌日出荷
ほとんどの車のシート、ステアリングホイール、ギアノブに適合します。フリーサイズです。繰り返し使用でき、洗濯が可能です。伸縮性のある紐が付いた丈夫なナイロン生地を使用しています。
仕様保護部位:シート、ハンドル、シフトノブ材質ナイロンサイズフリー質量(g)200
T形スライド式ボックスレンチ BetaT形スライド式ボックスレンチBeta
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
早回しがしやすいT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
材質クロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ形状T型サイズ規格ミリ
コンビネーションスパナ”42N” Betaコンビネーションスパナ”42N”Beta
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ソケットドライバー(ロングタイプ) Betaソケットドライバー(ロングタイプ)Beta
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
軸長はロングタイプです。 軸内部に空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。 BetamaXグリップを搭載しており、握りやすく快適に作業できます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理クロムメッキ材質(軸)クロムモリブデン鋼商品構成単品
ワークショーツ 軽量型 Betaワークショーツ 軽量型Beta
5,398税込5,938
1本
翌日出荷から8日以内出荷
BETA製ワーク半ズボンです。ポケットもおしり部分に2つ(開閉はマジックテープ)、もも上に4つ(内2つはマジックテープ)、左ひざ上に2つ(開閉はマジックテープ)の合計8ポケットついており作業で物をしまう時にとても重宝します。ハンマーやメジャーをしまう時も便利に使えます。BETA EASYシリーズは非常に軽量に出来ており重さを感じさせない作りで作業者の負担を減らします。
材質(本体)T Cツイル(ポリエステル65%、コットン35%)材質(インサート)オックスフォード織ポリエステル(PU)
オープンリングスパナ BetaオープンリングスパナBeta
2,198税込2,418
1丁
8日以内出荷
6角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。
材質クロムバナジウム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ツールボックス BetaツールボックスBeta
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
カバーにツールトレイが1つ内蔵されています。調整可能な仕切り付きの取り外し可能なツールトレイが2つ、内側のトートトレイが1つ付いています。
材質プラスチック質量(g)2000耐荷重(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×240×250
ネックウォーマー BetaネックウォーマーBeta
1,498税込1,648
1枚
8日以内出荷
ドローストリングアジャスター付きマイクロフリースネックウォーマーです。マイクロフリース ネック ウォーマーは、冬の間最大限の保護を保証する機能的で不可欠なアクセサリーです。暖かくて軽いマイクロフリースは寒さから守るのに最適です。ドローストリングを備えたコードは、ネックウォーマーのフィット感を調整するのに最適で、帽子としても使用できます。リフレックスサイドバンドとアウトラインロゴがオリジナリティを演出するネックウォーマーです。
材質ポリエステルマイクロフリース100%サイズフリー質量(g)180
ワークメジャー BetaワークメジャーBeta
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
Beta社の3mワークメジャーです。レバー操作でストッパーを利かす事ができ、裏はベルトクリップ付きです。
質量(g)110テープ幅(mm)16本体サイズ(mm)80×75×35測定範囲(m)~3
ワークグローブ BetaワークグローブBeta
4,898税込5,388
1双
8日以内出荷
MECHANIX WEAR(メカニクス)社製グローブのファストフィットがベースのグローブです。Betaロゴとスパナがデザインされたおしゃれなグローブです。作業時は勿論バイク、自転車走行時などでも使用できます。袖口は伸縮性があります。タッチスクリーンに対応します。
材質合成皮革サイズM質量(g)77
T型ハンドル 900T/44 BetaT型ハンドル 900T/44Beta
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途に合わせてショートとロングの使い分けができます。握りやすく力の入れやすいT形ハンドルです。狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸はクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ボルトやナットの締め外しに。トラスコ品番506-2796材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)全長(mm)238差込角(mm)6.35全幅(mm)105
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/16 200×84mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/16 200×84mmBeta
1,698税込1,868
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3667材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)200材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)94材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)3/16サイズ規格インチ
ソケットドライバー(ショートタイプ) Betaソケットドライバー(ショートタイプ)Beta
1,898税込2,088
1本
当日出荷
軸長はショートタイプです。 軸内部に空洞があり、ねじ部分が突き出たナットも締めることが可能です。 BetamaXグリップを搭載しており、握りやすく快適に作業できます。
材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)表面処理クロムメッキ材質(軸)クロムモリブデン鋼商品構成単品
ボールポイント六角棒ドライバー”1293BP” Betaボールポイント六角棒ドライバー”1293BP”Beta
1,098税込1,208
1本
当日出荷
2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルを搭載したボールポイント六角棒ドライバーです。 力が伝わりやすいようにブレードはしっかりと固定されており、ラバーコーティングされたグリップは柔らかく握りやすいです。
表面処理ニッケルクロムメッキ材質(軸)クロムバナジウム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)商品構成単品
六角棒ドライバー”1293ES” Beta六角棒ドライバー”1293ES”Beta
939税込1,033
1本
当日出荷から翌々日出荷
2種類の複合材で構成されたBetamaXハンドルを搭載した六角棒ドライバーです。 力が伝わりやすいようにブレードはしっかりと固定されており、ラバーコーティングされたグリップは柔らかく握りやすいです。
商品構成単品
ワークサロペット BetaワークサロペットBeta
7,898税込8,688
1着
8日以内出荷
BETA EASYシリーズは非常に軽量に出来ており重さを感じさせない作りで作業者の負担を減らします。軽さに重点を置きつつ、使い勝手や耐久性にも配慮された作りとなっています。胸元には小型のツールを収納可能な大き目のポケット、両もも上には2つずつポケット(内1つはマジックテープ付き)、左ひざ部にはマジックテープ付きポケットが2つ、お尻部分にもマジックテープ付きのポケットが2つ付いており大容量に対応したサロペットです。腰回りには左サイドにラチェットなどやや長めのツールも収納可能な深さの有るアコーディオンポケットが付いています。ひざ部には地面と接触する事を考慮し、厚めのポリエステル生地を使用したニーパッド用ポケットが備わっています(膝が痛い場合は、このポケットに厚手の布地やスポンジ等を入れる事で、痛みが軽減できます)。各部とも、プロ~アマを問わず、機能性を重視しつつも動きやすさも考えられたサロペットとなっています。
材質ポリエステル 65% / 綿 35%
スライド式Tハンドルトルクスレンチ Betaスライド式TハンドルトルクスレンチBeta
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
同サイズの先端3カ所で締付が可能です。T型オレンジグリップモデルと比較して、より大きなトルクを加える事が出来ます。早回しがしやすいT型六角レンチです。
材質【スライドバー】クロムバナジウム鋼表面処理クロムメッキ材質(軸)ニッケルクロム合金鋼
ハーフムーンレンチ BetaハーフムーンレンチBeta
2,298税込2,528
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
通常のボックス(メガネ)レンチではアクセスできない箇所の作業に適したオフセットレンチです。車内はもちろん、車外のフューエルやエアコン、ブレーキライン系統などのスペースが狭い箇所での作業に重宝します。
用途スペースが狭い箇所での作業に材質モリブデン合金鋼表面処理クロムメッキ
タイヤカバー BetaタイヤカバーBeta
1セット(4枚)
欠品中
入数:4枚。ホイールを傷やほこりから保護します。識別図により、ホイールの位置(前右/左又は後右/左)をすぐに確認できます。持ち運びに便利なハンドル付きです。洗濯可能です。
材質ナイロン
トルクレンチ BetaトルクレンチBeta
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
使用後に最小トルクに戻す必要がありません。強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。設定トルクが見やすいスケールです。クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。握りやすいハンドル形状です。UNI EN ISO6789適合。
用途機械、車両整備に精度【トルク】±3%負荷方向
ミニグリスガン BetaミニグリスガンBeta
2,998税込3,298
1個
欠品中
マイクロノズル付きです。特に空気圧工具に適しています。
質量(g)318全高(mm)145容量(cc)100危険物の類別非危険物直径(mm)43ノズル径(Φmm)0.5
ショッピングバッグ BetaショッピングバッグBeta
849税込934
1枚
翌日出荷
耐久性の高いポリプロピレン製です。オレンジが目立つ大型のショッピングバッグです。エコバッグとしても使えます。
材質ポリプロピレン質量(g)81寸法(幅W×高さH)(mm)400×450
ミニツールバッグ BetaミニツールバッグBeta
8,298税込9,128
1個
8日以内出荷
モバイル端末と工具を入れて置ける様になっています。フロントの大きなポケットを開けると中には工具を入れて置けるような仕切があります。左右にはプラスチックケースも入っており細かいパーツなどもストックしておけるようになっております。モバイルバッテリ―などを中にセットしておき、外のUSBアウトプットを使用し電源供給も出来ます。
材質ナイロン質量(g)917寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×320
フィラーゲージ BetaフィラーゲージBeta
969税込1,066
1セット
8日以内出荷
別名、シックネスゲージあるいはスキマゲージとも呼ばれている、わずかな隙間(クリアランス)を測定する際に使用するゲージです。車やバイク等では、タペット調整時やシリンダーヘッドの歪み等を測定する際に使用します。
用途わずかな隙間の測定に全長(mm)105質量(g)65リーフ枚数13枚誤差(mm)約0.002~0.035サイズ(mm)0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.60・0.70・0.80・0.90・1.00
ガスケットスクレーパー BetaガスケットスクレーパーBeta
569税込626
1個
8日以内出荷
刃先が交換可能なスクレーパーです。収納時に刃先をカバーできるブレードガード付きです。
幅(mm)60全長(mm)155質量(g)35