115件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライバーセット BetaドライバーセットBeta
9,698税込10,668
1セット
8日以内出荷
10本組。ブレードは、シリコン、クロム、バナジウムを高含有する特殊鋼製で、ねじり強度と曲げ強度に優れています。光沢を抑えたマットクロームメッキ仕上げを採用しています。先端部の形状は、ブレードとネジ頭の完璧な接合を保証するように設計されています。リン酸コーティング仕上げは、先端部の酸化を防ぎながら、正確な形状を維持します。様々な路面でのグリップを最大限に高めるために開発されたレーシングタイヤに着想を得たハンドルは、あらゆる作業条件下でもドライバーをしっかりと保持し、先端部をネジに取り付ける際の精度とコントロール性を向上させます。
セット内容マイナスドライバー (0.5×3×75・0.6×3.5×100・0.8×4×125・1×5.5×150・1.2×6.5×150mm)、マイナスドライバー超短タイプ (0.8×4×30mm)、プラスドライバー (PH0×3×60・PH1×4.5×80・PH2×6×100mm)、プラスドライバー超短タイプ (PH1×4.5×30mm)
ドライバーセット BetaドライバーセットBeta
7,598税込8,358
1セット
8日以内出荷
8本組。ブレードは、シリコン、クロム、バナジウムを高含有する特殊鋼製で、ねじり強度と曲げ強度に優れています。光沢を抑えたマットクロームメッキ仕上げを採用しています。先端部の形状は、ブレードとネジ頭の完璧な接合を保証するように設計されています。リン酸コーティング仕上げは、先端部の酸化を防ぎながら、正確な形状を維持します。様々な路面でのグリップを最大限に高めるために開発されたレーシングタイヤに着想を得たハンドルは、あらゆる作業条件下でもドライバーをしっかりと保持し、先端部をネジに取り付ける際の精度とコントロール性を向上させます。
セット内容マイナスドライバー (0.4×2.5×50・0.5×3×75・0.8×4×100・1×5.5×125・1.2×6.5×150mm)、プラスドライバー (PH0×3×60・PH1×4.5×80・PH2×6×100mm)質量(g)597
ツールチェスト付作業シート Betaツールチェスト付作業シートBeta
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
シートは、高さ調節機能により、様々な高さでの長時間作業を容易にします。3つの小型部品トレイと3つの引き出しにより、必要なものをすべて手の届く範囲に収納でき、実用的かつ効率的な作業を実現します。
寸法(mm)【トートトレイ】190×190 (2個)、80×190 (1個)質量(kg)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×445~580引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×90
ラチェット&ソケット・ビットセット Betaラチェット&ソケット・ビットセットBeta
25,980税込28,578
1本
8日以内出荷
39点セット。コンパクトな樹脂ケースを採用し、携帯性に優れた1/4drラチェット&ソケットに1/4HEXビットも含まれたフルセットです。デザイントと機能を持ち合わせたプラスチック製ハードケースに収められています。出張用工具や車載工具としても、コンパクトかつメンテナンスに十分なツールがひとまとまりとなった工具セットです。リビングに置いたり引き出しに収納しておくと、日常のちょっとした作業に便利です。セット内容にポジドライブを含んでいるので、大手輸入家具メーカーの家具組み立てにも役立ちます。
セット内容1/4drラチェットハンドル 、1/4drエクステンションバー (50mm・100mm)、1/4drユニバーサルジョイント 、ソケット (5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm)、1/4drドライバーハンドル、プラス (PH1・PH2・PH3)、ポジドライブ (PZ1・PZ2・PZ3)、マイナス(0.6x4.5・1.2x6.5・1.2x8mm)、ヘックス (2.5・3・4・5・6mm)、イジリ止めトルクス (T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、1/4dr x1/4HEXアダプター、凹1/4HEX x凸1/4drビット用ソケットホルダー質量(g)833
ゼロリセットトルクレンチ BetaゼロリセットトルクレンチBeta
32,980税込36,278
1丁
当日出荷
使用後に最小トルクに戻す必要がありません。強力なスプリング内蔵しておりトルク値が狂いにくいです。設定トルクが見やすいスケールです。クリック音と振動で設定トルクの到達が分かる分かります。スライド式の正逆切り替え仕様で、手袋をした手でも操作しやすいです。握りやすいハンドル形状です。
用途機械・車両整備に。付属品校正証明書(英語)主な用途機械・車両整備
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 2.5 153×55mm BetaボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 2.5 153×55mmBeta
1,598税込1,758
1本
当日出荷
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3664材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)153材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)55対辺寸法(mm)2.5材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/8 285×132mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 3/8 285×132mmBeta
2,798税込3,078
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3657材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)285材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)132材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)3/8サイズ規格インチ
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 5.0 200×84mm BetaボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 5.0 200×84mmBeta
1,798税込1,978
1本
当日出荷
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3671材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)200材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)84対辺寸法(mm)5材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/4 236×106mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 1/4 236×106mmBeta
2,088税込2,297
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3666材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)236材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)106材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)1/4サイズ規格インチ
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP/S6 6本セット BetaボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP/S6 6本セットBeta
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3659セット内容2.5、3、4、5、6、8(mm)材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)対辺寸法(mm)2.5、3、4、5、6、8
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 5/16 255×117mm BetaT形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 5/16 255×117mmBeta
2,198税込2,418
1本
当日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3670材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)255材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)117材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)5/16サイズ規格インチ
T形スライド式フレックスレンチ BetaT形スライド式フレックスレンチBeta
4,898税込5,388
1個
当日出荷から翌々日出荷
フレックスタイプのT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角
コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)セット Betaコンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)セットBeta
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
スリムタイプで頑丈かつ薄く、狭いスペースでの作業に適したスパナです。 同社比で厚さを約20%薄くしています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。 コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)の11本セットです。
セット内容8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19mmセット数11点トラスコ品番257-0342アズワン品番65-1925-71
コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ) Betaコンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)Beta
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
スリムタイプで頑丈かつ薄く、狭いスペースでの作業に適したスパナです。 同社比で厚さを約20%薄くしています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ラチェットハンドル BetaラチェットハンドルBeta
8,498税込9,348
1個
当日出荷
黒いボタンを指でスライドさせて、簡単に正逆回転の切り替えが可能です。 ヘッドサイズが小さく限られたスペースでも作業しやすいです。
材質(本体)モリブデン合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン表面処理クロムメッキ(レバー部)
書類ホルダー Beta書類ホルダーBeta
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
追加の書類ホルダーです。
適合【トロリー】RSC24、RSC24A、RSC24AXL質量(g)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×65×280
T型ハンドル六角レンチ BetaT型ハンドル六角レンチBeta
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
T形ハンドルの六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
スライド式Tハンドル六角レンチ Betaスライド式Tハンドル六角レンチBeta
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
同サイズの先端3カ所で締付が可能です。T型オレンジグリップモデルと比較して、より大きなトルクを加える事が出来ます。早回しがしやすいT型六角レンチです。
材質【スライドバー】クロムバナジウム鋼全長(mm)230質量(g)163対辺(mm)7全幅(mm)109表面処理クロムメッキ材質(軸)ニッケルクロム合金鋼
スイベルギアレンチ BetaスイベルギアレンチBeta
2,798税込3,078
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
72ギアのスイベル(首振り)構造のラチェッティングレンチを採用したコンビネーションタイプのギアレンチです。汎用作業から狭い箇所等での作業まで幅広く活用出来るラチェティングレンチです。
ギア数72枚
ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上) Betaロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上)Beta
1,698税込1,868
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
光沢のあるミラー仕上げです。標準品より約20%長いロングタイプです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
コンビネーションレンチ (ミラー仕上) Betaコンビネーションレンチ (ミラー仕上)Beta
1,698税込1,868
1丁
翌日出荷
光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。
材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
メガネレンチ BetaメガネレンチBeta
1,598税込1,758
1丁
翌日出荷
曲面コンビネーションレンチや多角形レンチに比べて厚みを抑えた薄型ヘッドです。
材質クロムバナジウム合金鋼表面処理クロムメッキ
超ロングメガネレンチ Beta超ロングメガネレンチBeta
2,498税込2,748
1丁
8日以内出荷
トルクがかけやすい超ロングストレートタイプ。
用途狭く奥まった個所での作業に材質クロムバナジウム合金鋼表面処理クロムメッキ
ワークオーバーロール 軽量型 Betaワークオーバーロール 軽量型Beta
9,998税込10,998
1着
翌日出荷から8日以内出荷
BETA EASYシリーズは非常に軽量に出来ており重さを感じさせない作りで作業者の負担を減らします。収納上手に着こなしが出来るオーバーオールです。ストラップアジャスター付きの袖口とストレッチウェストバンドでスタイリッシュに着こなす事が出来ます。ストラップ留め具付きの大きな左サイドポケット、携帯電話用ポケット、バッジインサートサイドポケットが装備されています。腰回りには左右両サイドにラチェットなどやや長めのツールも収納可能な深さの有るアコーディオンポケットがあり、更にひざ部には地面と接触する事を考慮し厚めのインサートと膝パッドが備えられています。
材質【インサート・膝部】オックスフォード織ポリエステル(PU)材質(本体)T Cツイル(ポリエステル65%、コットン35%)
ソフトシェルフードジャケット BetaソフトシェルフードジャケットBeta
18,980税込20,878
1着
翌日出荷
防水性、防風性、通気性のある TPU メンブレン付きジャケットです。
材質表地/ポリエステル 94%, スパンデックス 6%、裏地/ポリエステル100%マイクロフリースブラックサイズL質量(g)967胸囲(cm)116肩幅(cm)48.5袖丈(cm)66着丈(cm)74耐水性(mm)8000透湿性(g/m2・24hr以上)8000
モーターサイクル用カバー Betaモーターサイクル用カバーBeta
10,980税込12,078
1枚
翌日出荷
防水・防塵仕様の屋外用バイクカバーです。傷、ほこり、日光から塗装を保護します。
サイズM質量(g)660
ボトルホルダー BetaボトルホルダーBeta
3,798税込4,178
1個
100日以内出荷
スプレー缶等を収納するボトルホルダーです。
適合【トロリー】RSC24、RSC24A、RSC24AXL質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×80×110
オープンリングスパナ BetaオープンリングスパナBeta
3,198税込3,518
1丁
8日以内出荷
12角。自動車やオートバイなどのブレーキラインの作業時に最適なフレアナットレンチです。先端の切り欠きがパイプを逃がし、メガネレンチの様にしっかりとナットを捕らえることができます。エアコンのメンテナンスの際にもオススメです。オフセット角度は10°となっています。
材質クロムバナジウム合金鋼厚さ(mm)【メガネ部】12.0×13.0全長(mm)212質量(g)174対辺寸法(mm)17×19表面処理ニッケルクロムメッキ
ツールボックス BetaツールボックスBeta
15,980税込17,578
1個
欠品中
ハードフレームです。二重底になっており、底部は取り外し可能でバッグの容量を増やすことができます。傾斜ハンドルで工具の出し入れが簡単です。伸縮性のあるツールバンドと内外ポケット付きです。取り外し可能なカバーが付いています。二重底にツールトレイ付きです。
材質質量(g)2900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×250
ツールボックス BetaツールボックスBeta
37,980税込41,778
1個
翌日出荷
重要な環境、つまり、最小汚染レベルが許可されない領域で使用でき、錆や主要な酸に耐性があり、121℃でオートクレーブ滅菌できます。食品、医療、海洋分野からバイオテクノロジー研究まで幅広い環境で使用可能です。
材質ステンレス鋼製質量(g)4000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×200×210
ノートPCスタンド BetaノートPCスタンドBeta
19,980税込21,978
1台
翌日出荷
追加のコンピュータースタンドです。取り外し可能なトレイ付きです。
適合【トロリー】RSC24、RSC24A、RSC51、RSC24AXLP/7質量(g)3100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)418×320×300
ミニグリスガン ノズル交換式 Betaミニグリスガン ノズル交換式Beta
3,898税込4,288
1個
8日以内出荷
先端ノズルを変えることにより、グリスの出る量を調整することができます。実用的でコンパクトです。3つの交換可能なノズル付きです。: 0.7 - 1.0 - 1.4 mm特に空気圧工具の潤滑に適しています。遊離グリースでも使用できます。NLGI 2までのグリースで使用できます。
質量(g)221全高(mm)160容量(cc)85危険物の類別非危険物直径(mm)42ノズル径(Φmm)0.7、1.0、1.4
サポート付ツールパネル Betaサポート付ツールパネルBeta
13,980税込15,378
1枚
翌日出荷
サポート付き穴あきツールパネルです。
付属品付属フック×50個適合【トロリー】RSC24、RSC24A、RS51質量(g)2300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)644×63×577
サイドトレイ BetaサイドトレイBeta
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
キーホルダー BetaキーホルダーBeta
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
ベルベットポーチ入り、クロンメッキメタルキーホルダーです。
材質【キーホルダー】メタル【ポーチ】ベルベット質量(g)21表面処理【キーホルダー】クロムメッキ
バッグ BetaバッグBeta
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
防水210Dポリエステル製巾着型バックパックです。
材質ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)330×450
カッタナイフ 替刃付き Betaカッタナイフ 替刃付きBeta
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
剛性感の高いBeta製大型刃カッターナイフです。本体にスペアブレードが5枚収納できます。刃を交換するのに本体を開けなくても、一度要らないブレードを取り出してもう一度ボタンを下に戻せば自動的に次の刃がセットされるので非常に楽に刃の交換が可能です。
付属品スペア刃×5枚全長(mm)170質量(g)178刃高(mm)18
ショートヘッド六角レンチセットボールポイント付き Betaショートヘッド六角レンチセットボールポイント付きBeta
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
T型HEXハンドルで世界的に著名なBeta(ベーター)社の首下ショートタイプのL型HEXレンチセットです。首下部分のオフセット角度は110°となっているので、実際の作業の際に持ち手が邪魔になり難い構造となっています。レンチホルダー部は、他社には無いBeta社らしいデザイン&カラーとなっており、さらに折り畳み構造となっているのでコンパクトに収納出来るのも特徴です。ボール部では30°まで傾けて回す事が可能です。
セット内容L型HEXレンチショートタイプ (1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、ホルダ質量(g)409
コンビネーションレンチセット BetaコンビネーションレンチセットBeta
13,980税込15,378
1セット
翌日出荷
9本組。コンビネーションスパナ”42”の9本セットです。
セット内容コンビネーションスパナ (6・7・8・10・11・13・14・17・19mm)材質モリブデン合金鋼質量(g)727表面処理ニッケルクロムメッキ
ラチェットハンドルリペアキット BetaラチェットハンドルリペアキットBeta
9,298税込10,228
1セット
翌日出荷
928/55 回転ラチェット機構用リペアセットです。
質量(g)370適合ハンドル928/55