オイル式ガラスカッター ”Silberschnitt 2000”パワーBohle翌日出荷
19mmまでの厚いガラスの切断に向いています。
浸透するオイルの量を調整するバルブ機能付きです。
先端刃が360°回転するので曲線でも切りやすいです。
真鍮製の丈夫なハンドルにはローレット加工が施され握りやすいです。
あてた定規の端から6mm先が切れます。
ハンドル(BO20450)を取付けると厚板用に強い力で作業できます。
刃部の交換が可能です。
オイル注入式
左右兼用
用途ガラスの切断に。材質(刃)カーバイド全長(mm)180切断厚(mm)12~19刃先角度(°)158材質(ハンドル)真鍮トラスコ品番258-0624アズワン品番65-1978-04