「修正器」の検索結果
特価
本日9月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。
一般的なレンチで簡単に作業ができます。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。
寸法D(mm)13
寸法L(mm)121
寸法W(mm)114
セット数5個
材質焼入合金鋼
セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.50、 M12-1.75
トラスコ品番250-5668
1セット
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。
一般的なレンチで簡単に作業ができます。
メートルねじ、インチねじ(UNC、UNF)の計3種類に対応しています。
3種類のタップ・ダイスに異なる色のコーティングをしており判別がつきやすいです。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。
寸法D(mm)51
寸法L(mm)241
寸法W(mm)343
セット数50個
材質焼入合金鋼
セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.00、 M10-1.25、 M10-1.50、 M11-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75、 M14-1.50 タップ・ダイス(インチUNC):1/4-20、 5/16-18、 3/8-16、 7/16-14、 1/2-13、 9/16-12、 5/8-11(5/8-11はダイスのみ)タップ・ダイス(インチUNF):1/4-28、 5/16-24、 3/8-24、 7/16-20、 1/2-20、 9/16-18、 5/8-18(5/8-18はダイスのみ)ねじ山ヤスリ(ミリ):ピッチ0.75、1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00ねじ山ヤスリ(インチUNC):ピッチ 11、12、13、14、16、 18、 20、 24専用樹脂ケース
トラスコ品番250-5666
1セット
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。
一般的なレンチで簡単に作業ができます。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。
寸法D(mm)20
寸法L(mm)116
寸法W(mm)117
セット数6個
材質焼入合金鋼
セット内容タップ(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75
トラスコ品番250-5664
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
自動車や設備の整備に頻繁に使うサイズを揃えています。
一般的なレンチで簡単に作業ができます。
用途ボルト、ナットなどのねじ山修正に。
寸法D(mm)17
寸法L(mm)181
寸法W(mm)254
セット数15個
材質焼入合金鋼
セット内容タップ・ダイス(ミリ):M6-1.00、 M8-1.25、 M10-1.25、 M10-1.50、 M12-1.25、 M12-1.50、 M12-1.75ねじ山ヤスリ(ミリ):(ピッチ)0.75 1.00、 1.25、 1.50、 1.75、 2.00、 2.50、 3.00専用樹脂ケース
トラスコ品番250-5667
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード