- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 東都興業
- 3ページ目
3ページ目: 東都興業のすべての商品
無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!。 Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
用途換気
幅(mm)1300
寸法(mm)ネット:630×560、ネット枠:580×508
高さ(mm)600
ひも長(mm)7000
関連資料商品チラシ(0.45MB)
目合い(mm)ネット:1
開口幅(mm)最大:600
平板、ユニバーサル、ボルト・ナットの3点を使用してビニペットとパイプをT型に留めます。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。
用途ハウス用部材。
パイプ同士をT型または平行に固定します。ユニバーサルのみになりますので、別途ボルトナットが必要になります。
用途ハウス用部材。
パイプ同士をT型または平行に固定します。ユニバーサルとボルト・ナットで仮組み済みです。
用途ハウス用部材。
ケース入数(個)500
パイプとパイプをクロスに留める際に使用します。被覆されているので錆びにくく、長持ちします。
用途ハウス用部材。
ケース入数(個)500
ユニバーサルジョイント、パイプコーナージョイントを接続する専用ボルトナットになります。
用途ハウス用部材。
ケース入数(個)2000
パイプ同士をT型に固定します。角度も自在に変えることができます。
用途ハウス用部材。
ケース入数(個)500
アーチパイプと直管パイプをクロスに止める資材になります。
用途ハウス用部材。
ケース入数(個)100
アーチパイプと直管パイプ(奥行き)をダブルに留める専用部材です。トラス構造を作り、ハウス奥行き・上から・横から・斜めからのハウス全体の強度を高めます。新設、既設問わず、パイプハウスに取り付け可能です(推奨は、間口5.4m~7.2m、奥行きは問わず)。
用途ハウス用部材。
軟質フィルム専用スプリングです。
スプリングの曲面は、緩やかなカーブとやや角張ったカーブの繰り返しで形成されており、フィルムを優しく、しっかりと展張できます。
スプリングの両端にブラックの特殊樹脂をコーティングしています。
末端を特殊樹脂でコーティングしているため、フィルムや手も傷つけません。
本体には特殊合金メッキ銅線を用いているため、錆に強く、高品質なものとなっております。
用途フィルム留め
長さ(m)2
線径(mm)2
1ケース(400本)
¥54,000
税込¥59,400
3日以内出荷
アーチパイプと直管パイプ(奥行き)をダブルに留める専用部材です。トラス構造を作り、ハウス奥行き・上から・横から・斜めからのハウス全体の強度を高めます。新設、既設問わず、パイプハウスに取り付け可能です(推奨は、間口5.4m~7.2m、奥行きは問わず)。
用途ハウス用部材。
質量(g)130
質量(g/セット)1300
ビニペットとパイプをクロスに留めます(クサビ中打ち式)。ビニペットとパイプの間にクサビを打ち込むため、パイプ背面に出っ張りができません。クサビに抜け防止用ストッパーがあるため、安全で振動に強くしっかりと固定します。
用途ハウス用部材。
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
1セット
¥8,098
税込¥8,908
5日以内出荷
1袋(3個)
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷