12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東都興業スノポー
突然の降雪にハウスを補強します。峰パイプ(ハウスの天井)に取り付けたスノポーに支柱を差し込むことでハウスの耐雪強度を上げます。
用途ハウス用部材。
1袋(2個)ほか
2,690 税込2,959
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東都興業トートラスV
アーチパイプと直管パイプ(奥行き)をダブルに留める専用部材です。トラス構造を作り、ハウス奥行き・上から・横から・斜めからのハウス全体の強度を高めます。新設、既設問わず、パイプハウスに取り付け可能です(推奨は、間口5.4m~7.2m、奥行きは問わず)。
用途ハウス用部材。 質量(g)130 質量(g/セット)1300
1袋(4個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東都興業トートラス
アーチパイプと直管パイプ(奥行き)をダブルに留める専用部材です。トラス構造を作り、ハウス奥行き・上から・横から・斜めからのハウス全体の強度を高めます。新設、既設問わず、パイプハウスに取り付け可能です(推奨は、間口5.4m~7.2m、奥行きは問わず)。
用途ハウス用部材。
1箱(300個)ほか
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地面設置部が今までのコの字パイプのヒロガーデンと異なり、パイプ埋め込みタイプのハウスです。
寸法(mm)ドア:800×1800 奥行(m)3 高さ(m)2.15 間口(m)1.9
1セット
14,900 税込16,390
3日以内出荷

10坪(3.6m×9.1m)タイプの納得の本格派ハウスです。妻面はビニツマ(エルペットD)仕様の他、ドア、パイプ一式、フィルム止め材、部品、サイド巻上げ機が全てがセットのオールインパッケージ。直径25mmのパイプを主骨に採用、プロユースにも可能なハウスです。もちろんサイド換気もセット。10坪の広さがあるので、様々な作物の栽培が可能です。長期展張用フィルム(農PO 0,1mm)を採用。ニューオキペットを使用しているので強風にも安心です。基礎もアンカーでしっかり固定します。
用途家庭園芸用 奥行(m)2.5 取扱説明書(4.04MB) 間口(m)3.6 / 9.1
1セット
449,800 税込494,780
4日以内出荷

ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できる換気装置です。付属のフレームにネットが展張されているので防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。
用途換気 幅(mm)1300 寸法(mm)ネット枠:580×508 高さ(mm)600 ひも長(mm)7000 関連資料商品チラシ(0.45MB) 目合い(mm)ネット:1 開口幅(mm)最大:600
1枚
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!。 Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
用途換気 幅(mm)1300 寸法(mm)ネット:630×560、ネット枠:580×508 高さ(mm)600 ひも長(mm)7000 関連資料商品チラシ(0.45MB) 目合い(mm)ネット:1 開口幅(mm)最大:600
1枚
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。ネットは必要に応じて別途ご用意ください。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!。 Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
用途換気 幅(mm)1300 寸法(mm)ネット枠:580×508 高さ(mm)600 ひも長(mm)7000 関連資料商品チラシ(0.45MB) 開口幅(mm)最大:600
1枚
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

奥行き50mまでのハウスに対応した、谷高所巻上げ換気装置です。 減速比が1:2のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なハイパーブレーキを搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。 谷高所の換気以外にハウス内の簡易巻取りやカーテンの巻上げにも使用できます。 本体と巻取りパイプを接続するカップリングは自在式タイプです。 カップリングが動き、ハンドルの可動域が広く動かしやすいのが特長です。 本体はアルミ製、ハンドルはステンレス製となっており、錆に強く耐久性抜群です。
用途ビニールハウスの谷・高所巻上げ 減速比1:2 タイプ奥行50m用
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

奥行き100mまでのハウスに対応した、谷高所巻上げ換気装置です。 減速比が1:4のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なハイパーブレーキを搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。 谷高所の換気以外にハウス内の簡易巻取りやカーテンの巻上げにも使用できます。 本体と巻上げパイプを接続するカップリングは自在式タイプです。 カップリングが動き、ハンドルの可動域が広く動かしやすいのが特長です。 本体はアルミ製、ハンドルはステンレス製となっており、錆に強く耐久性抜群です。
用途ビニールハウスの谷・高所巻上げ 減速比1:4 タイプ奥行100m用
1台
17,727 税込19,500
3日以内出荷

ヒロガーデン3 東都興業 動画あり
従来のヒロガーデンライト3SDから、換気ができるタイプにリニューアルしました。ドアは使いやすいMEスライドドア仕様です。プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。径22mmのパイプ骨材とフィルム止めレールを専用の部品で組み立てられるキットです。丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。※換気セットは別売りです
用途家庭園芸用 質量(kg)95 寸法(m)【ドア】1.0×1.8 奥行(m)3.6 高さ(m)2.35 間口(m)2.7
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒロガーデン10 東都興業 動画あり
従来のヒロガーデン10をリニューアルしました。ドアをマルヒロドア仕様から新発売のMEスライドドア仕様に変更し、。左開き、右開きどちらの仕様にも出来るようドアを中央にしております。ドア、パイプ一式、フィルム止め材、部品、両サイド巻上げ機が全てがセットのオールインパッケージ。ツマ柱をパイプ(Φ25)に変え、お客様自身でも建てられるよう施工のしやすさにこだわりました。プロユースの本格的資材を使用しており、雨や風、霜から植物を守り、成育を促進します。径25mmのパイプ骨材とビニペットを専用の部品で組み立てられるキットです。丈夫な農業用ポリオレフィンフィルム使用。屋根のフィルムはハウスの形に合わせた立体加工で被せるだけの簡単施工となっております。
用途家庭園芸用 質量(kg)250 奥行(m)2.5 関連資料カタログ(1.33MB) 取扱説明書(15.99MB) 高さ(m)1.0×1.8 間口(m)3.6 / 9.1
1セット
269,800 税込296,780
4日以内出荷