14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
奥行き50mまでのハウスに対応した、谷高所巻上げ換気装置です。 減速比が1:2のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なハイパーブレーキを搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。 谷高所の換気以外にハウス内の簡易巻取りやカーテンの巻上げにも使用できます。 本体と巻取りパイプを接続するカップリングは自在式タイプです。 カップリングが動き、ハンドルの可動域が広く動かしやすいのが特長です。 本体はアルミ製、ハンドルはステンレス製となっており、錆に強く耐久性抜群です。
用途ビニールハウスの谷・高所巻上げ 減速比1:2 タイプ奥行50m用
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

奥行き100mまでのハウスに対応した、谷高所巻上げ換気装置です。 減速比が1:4のため、スピーディーに換気することができます。 高機能なハイパーブレーキを搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。 谷高所の換気以外にハウス内の簡易巻取りやカーテンの巻上げにも使用できます。 本体と巻上げパイプを接続するカップリングは自在式タイプです。 カップリングが動き、ハンドルの可動域が広く動かしやすいのが特長です。 本体はアルミ製、ハンドルはステンレス製となっており、錆に強く耐久性抜群です。
用途ビニールハウスの谷・高所巻上げ 減速比1:4 タイプ奥行100m用
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ステンレスタッピングネジで簡単に固定できます。主に硬質フィルム(フッ素フィルム等)をシワなく固定できます。片側端部にフィルムを傷つけない特殊加工が施してあります。状況に合わせて、最適な深さの商品【ピットハルアルミ押え・ピットハルアルミ押えF・ピットハルアルミ押えFD】をお選びください。
長さ(m)3 深さ(mm)5 穴数17 穴ピッチ(mm)185
1袋(10本)ほか
11,400 税込12,540
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスタッピングネジで簡単に固定できます。主に硬質フィルム(ポリエステルフィルム等)をシワなく固定できます。状況に合わせて、最適な深さの商品【ピットハルアルミ押え・ピットハルアルミ押えF・ピットハルアルミ押えFD】をお選びください。
長さ(m)3 深さ(mm)2 穴数17 穴ピッチ(mm)185
1袋(10本)ほか
11,330 税込12,463
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスタッピングネジで簡単に固定できます。主に硬質フィルム(フッ素フィルム等)をシワなく固定できます。片側端部にフィルムを傷つけない特殊加工が施してあります。状況に合わせて、最適な深さの商品【ピットハルアルミ押え・ピットハルアルミ押えF・ピットハルアルミ押えFD】をお選びください。
長さ(m)3 深さ(mm)4 穴数17 穴ピッチ(mm)185
1袋(10本)ほか
11,400 税込12,540
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!。 Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
用途換気 幅(mm)1300 寸法(mm)ネット:630×560、ネット枠:580×508 高さ(mm)600 ひも長(mm)7000 関連資料商品チラシ(0.45MB) 目合い(mm)ネット:1 開口幅(mm)最大:600
1枚
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。ネットは必要に応じて別途ご用意ください。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!。 Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
用途換気 幅(mm)1300 寸法(mm)ネット枠:580×508 高さ(mm)600 ひも長(mm)7000 関連資料商品チラシ(0.45MB) 開口幅(mm)最大:600
1枚
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東都興業ツマソーⅢ
3段階開閉のツマ面換気装置です。 ヒモを引くだけで簡単にツマ面が3段階開閉できます。 カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。 窓枠はカラーツユトールで構成、主要部分はアルミとステンレス製で耐久性抜群です。 カラー材、アルミ材を用いることで、雨や結露水による錆にも耐久性があります。 本体組み立て済みの梱包のため、ヒロパイプジョイント4つで簡単に取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能となっており、取り付け、張り替えも簡単に行えます。
用途換気 幅(mm)1300 高さ(mm)600 関連資料商品チラシ(0.27MB) 開口幅(mm)最大:610
1枚
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できる換気装置です。付属のフレームにネットが展張されているので防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。
用途換気 幅(mm)1300 寸法(mm)ネット枠:580×508 高さ(mm)600 ひも長(mm)7000 関連資料商品チラシ(0.45MB) 目合い(mm)ネット:1 開口幅(mm)最大:600
1枚
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10個)
6,098 税込6,708
5日以内出荷

ビニペット同士をT型に接続する部材です。
材質アルミ
1袋(10個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

1袋(10個)
5,198 税込5,718
5日以内出荷

東都興業アルペットEX
アルミ材を使用しているため、潮風や湿気に強く、耐食性抜群です。軽量で取り付け作業もラクにできます。ハウスサイド裾部にて防虫ネットを展張する際には、地表から近い位置になり、湿気を帯びやすい場所のため、アルペットが最適です。アーチパイプや、ツマ柱に『ヒロパイプジョイント』などのビニペット部品を使うことで、簡単に取り付けることができます。
材質アルミ 長さ(m)4
1袋(10本)ほか
15,900 税込17,490
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軟質フィルムの展張に優れたフィルム止め材です。 深溝タイプなので、防風ネット、遮光ネット、厚手のフィルムなどの多重張りができます。また、高さがあるため強度抜群です。作業性に優れ、あらゆるタイプのハウスに使用できます。アーチパイプや、ツマ柱に『ヒロパイプジョイント』などのビニペット部品を使うことで、簡単に取り付けることができます。ホワイトは、亜鉛とアルミの合金をメッキしてあるため、表面が美しく、耐食性に優れています。
長さ(m)4
1袋(10本)ほか
10,400 税込11,440
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)