「展張」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できる換気装置です。付属のフレームにネットが展張されているので防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。
用途換気 幅(mm)1300 寸法(mm)ネット枠:580×508 高さ(mm)600 ひも長(mm)7000 関連資料商品チラシ(0.45MB) 目合い(mm)ネット:1 開口幅(mm)最大:600
1枚
50,980 税込56,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!。 Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
用途換気 幅(mm)1300 寸法(mm)ネット:630×560、ネット枠:580×508 高さ(mm)600 ひも長(mm)7000 関連資料商品チラシ(0.45MB) 目合い(mm)ネット:1 開口幅(mm)最大:600
1枚
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。ネットは必要に応じて別途ご用意ください。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!。 Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
用途換気 幅(mm)1300 寸法(mm)ネット枠:580×508 高さ(mm)600 ひも長(mm)7000 関連資料商品チラシ(0.45MB) 開口幅(mm)最大:600
1枚
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒロガーデン1.7用の防虫ネットです。側面防虫ネットを展張すれば、春先からの虫除けにも最適です。フィルム?ネット張り替えOK!!。※防虫ネットは側面のみとなります。
用途家庭園芸用 長さ(m)9.5 幅(m)1.8 目合い(mm)1
1セット
6,198 税込6,818
4日以内出荷

軟質フィルム専用スプリングです。 スプリングの曲面は緩やかなカーブとやや角張ったカーブの繰り返しで形成されており、フィルムを優しく、しっかりと展張できます。 スプリング全体にブラックの特殊樹脂をコーティングしています。 両端と中央、計3箇所に青色の目印があります。
用途フィルム留め 長さ(m)2 線径(mm)2
1ケース(400本)
58,000 税込63,800
3日以内出荷

軟質フィルム専用スプリングです。 スプリングの曲面は、緩やかなカーブとやや角張ったカーブの繰り返しで形成されており、フィルムを優しく、しっかりと展張できます。 線径が太いため、厚手のフィルムでも保持力が抜群です。 スプリング全体にブルーの特殊樹脂をコーティングしています。 両端と中央、計3箇所に黒色の目印があります。
用途フィルム留め 長さ(m)2 線径(mm)2.3
1ケース(300本)
57,980 税込63,778
3日以内出荷

軟質フィルム専用スプリングです。 スプリングの曲面は、緩やかなカーブとやや角張ったカーブの繰り返しで形成されており、フィルムを優しく、しっかりと展張できます。 スプリングの両端にブラックの特殊樹脂をコーティングしています。 末端を特殊樹脂でコーティングしているため、フィルムや手も傷つけません。 本体には特殊合金メッキ銅線を用いているため、錆に強く、高品質なものとなっております。
用途フィルム留め 長さ(m)2 線径(mm)2
1ケース(400本)
54,000 税込59,400
3日以内出荷

10坪(3.6m×9.1m)タイプの納得の本格派ハウスです。妻面はビニツマ(エルペットD)仕様の他、ドア、パイプ一式、フィルム止め材、部品、サイド巻上げ機が全てがセットのオールインパッケージ。直径25mmのパイプを主骨に採用、プロユースにも可能なハウスです。もちろんサイド換気もセット。10坪の広さがあるので、様々な作物の栽培が可能です。長期展張用フィルム(農PO 0,1mm)を採用。ニューオキペットを使用しているので強風にも安心です。基礎もアンカーでしっかり固定します。
用途家庭園芸用 奥行(m)2.5 取扱説明書(4.04MB) 間口(m)3.6 / 9.1
1セット
449,800 税込494,780
4日以内出荷

関連キーワード