奥行き50mまでのハウスに対応した、谷高所巻上げ換気装置です。
減速比が1:2のため、スピーディーに換気することができます。
高機能なハイパーブレーキを搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。
谷高所の換気以外にハウス内の簡易巻取りやカーテンの巻上げにも使用できます。
本体と巻取りパイプを接続するカップリングは自在式タイプです。
カップリングが動き、ハンドルの可動域が広く動かしやすいのが特長です。
本体はアルミ製、ハンドルはステンレス製となっており、錆に強く耐久性抜群です。
用途ビニールハウスの谷・高所巻上げ
減速比1:2
タイプ奥行50m用
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
従来の4坪タイプから、ドアをスライド式にリニューアルした商品が発売となります。
別売りで換気セットもあります。パイプ埋め込みタイプです。
寸法(mm)ドア:1000×1800
質量(kg)100
奥行(m)4.8
取扱説明書(4.65MB)
高さ(m)2.35
間口(m)2.7
塗坪(m2)4
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
結露水が集まるハウス肩部や谷部などに適したフィルム止め材です。『ビニペット』形状部にフィルムを展張することで、フィルム裏面に付着した結露水を集め、『ツユトールジョイント』からきれいに排水されます。部材に高さがあるため、タニ換気のハウスバンドとアーチパイプとの間にゆとりがあり、換気作業がスムースになります。金具での固定が可能なため、あらゆるハウスに取り付けできます。
材質アルミ
長さ(m)3
奥行き100mまでのハウスに対応した、谷高所巻上げ換気装置です。
減速比が1:4のため、スピーディーに換気することができます。
高機能なハイパーブレーキを搭載しているため、逆転がなく安全に使用できます。
谷高所の換気以外にハウス内の簡易巻取りやカーテンの巻上げにも使用できます。
本体と巻上げパイプを接続するカップリングは自在式タイプです。
カップリングが動き、ハンドルの可動域が広く動かしやすいのが特長です。
本体はアルミ製、ハンドルはステンレス製となっており、錆に強く耐久性抜群です。
用途ビニールハウスの谷・高所巻上げ
減速比1:4
タイプ奥行100m用
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
結露水が集まるハウス肩部や谷部などに適したフィルム止め材です。『ビニペット』形状部にフィルムを展張することで、フィルム裏面に付着した結露水を集め、『ツユトールジョイント』からきれいに排水されます。本体裏側の結露水も集水できます。部材に高さがあるため、タニ換気のハウスバンドとアーチパイプとの間にゆとりがあり、換気作業がスムースになります。屋根部と谷部の巻上げ部でフィルムの張り分けができます。
材質アルミ
長さ(m)3
10坪(3.6m×9.1m)タイプの納得の本格派ハウスです。妻面はビニツマ(エルペットD)仕様の他、ドア、パイプ一式、フィルム止め材、部品、サイド巻上げ機が全てがセットのオールインパッケージ。直径25mmのパイプを主骨に採用、プロユースにも可能なハウスです。もちろんサイド換気もセット。10坪の広さがあるので、様々な作物の栽培が可能です。長期展張用フィルム(農PO 0,1mm)を採用。ニューオキペットを使用しているので強風にも安心です。基礎もアンカーでしっかり固定します。
用途家庭園芸用
奥行(m)2.5
取扱説明書(4.04MB)
間口(m)3.6 / 9.1
1セット
¥449,800
税込¥494,780
4日以内出荷
関連キーワード