ヒロガーデン1.7用の防虫ネットです。側面防虫ネットを展張すれば、春先からの虫除けにも最適です。フィルム?ネット張り替えOK!!。※防虫ネットは側面のみとなります。
用途家庭園芸用
長さ(m)9.5
幅(m)1.8
目合い(mm)1
1セット
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!。 Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
用途換気
幅(mm)1300
寸法(mm)ネット:630×560、ネット枠:580×508
高さ(mm)600
ひも長(mm)7000
関連資料商品チラシ(0.45MB)
目合い(mm)ネット:1
開口幅(mm)最大:600
無段階開閉・ネット展張も簡単なツマ面換気装置です。ヒモを引くだけでツマ面が無段階開閉できます。付属のフレームにネットを展張し窓枠にはめるだけで防虫ができます。カンキットシリーズと併用することで、ハウス内の空気がゆるやかに循環します。ネットは必要に応じて別途ご用意ください。特長1:耐久性抜群!。 窓の内枠は錆に強いアルミ材、外枠はカラーツユトールで構成されています。特長2:簡単に取り付け可能!。 本体は組み立て済みのため、『ヒロパイプジョイント』4つで簡単にハウスに取り付けることができます(※ツマ柱によって金具は変わります)。 ツマ面のフィルムの1枚張りが可能です。特長3:防虫ネットの展張が簡単にきれいにできる!。 Φ3.5mmのゴムとローラーが付属でついてくるため、あとは網戸の要領でネット展張枠の溝にゴムを埋め込むようにして展張するだけです。
用途換気
幅(mm)1300
寸法(mm)ネット枠:580×508
高さ(mm)600
ひも長(mm)7000
関連資料商品チラシ(0.45MB)
開口幅(mm)最大:600
関連キーワード