Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
USB充電式 吸引&送風コードレスハンディクリーナーインターベース当日出荷
吸引と送風の両用で使えるクリーナー!コードレスタイプ&コンパクトなので自宅や車内、オフィスなどを手軽にいつでもクリーンに。3種類のノズルが付属しています。(スキマ用ノズル、ブラシノズル、吹き出しノズル)過充電防止機能付き
用途自宅、車内、オフィス付属品スキマ用ノズル×1、ブラシノズル×1、吹き出しノズル×1、USB充電ケーブルType-C×1、取扱説明書×1質量(g)280電源USB充電式/Type-C入力DC5V/0.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【組立】16.5×6×15主材質PP、PS、不織布、シリコン
エネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
ホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。
始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。
スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ソーラー充電式センサーライト 20LEDインターベース欠品中
庭先や玄関周りの安全対策や夜間の明かりとり、防犯対策にソーラー充電式で電気代がかかりません。20LEDで明るい!
用途建物周りの防犯対策材質PP、ABS、シリコン、ガラス色ブラック高さ(mm)124質量(g)117電源ソーラー充電式センサー動体赤外線センサー/光センサー縦(mm)47横(mm)96防塵防水性能IP65充電時間(時間)8点灯時間20秒(センサー反応時)センサー感知範囲角度:120°、距離:5m
スニーカー専用クリーナーインターベース翌日出荷
シート本体の粒で汚れを落とし、裏面で艶出しができる専用クリーナーです。10枚入で手軽に持ち運べて外出先でもご使用いただけます。水洗い不要でサッと拭ける!
用途スニーカーの汚れ落とし材質不織布質量(g)60入数(枚)10シートサイズ(mm)180×150
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30ホンダ当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W-30ベースオイル化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
軽量エンジンポンプホンダ(7件のレビュー)当日出荷
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
可動式UVカットワイドサンバイザーインターベース(1件のレビュー)翌日出荷
ワイドタイプで顔全体のUVカットフェイスラインまですっぽり隠せるUVカット率約98%以上お出かけやアウトドア、ガーデニング、スポーツ観戦時に必須のアイテムです
用途アウトドア、ガーデニング、農業、スポーツ観戦、軽作業材質PVC、ポリエステル、ABS質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×30×18頭囲(cm)52~62
ソーラー人感センサーライトインターベース翌日出荷
ソーラー充電で使える省エネタイプのLEDセンサーライトです。電源は動体センサーと人の動きで自動ONセンサーを中心に約100°(角度)の範囲で感知します。周囲を明るく照らします。人感センサーで防犯対策として最適人が近づくと自動で点灯し、約20秒後に消灯します。【スイッチ1回目】一時点灯・・・近づくと点灯【スイッチ2回目】モーション点灯・・・弱点灯中に近づくと強点灯【スイッチ3回目】消灯
用途玄関、ガレージ、階段、オフィス、防犯対策付属品本体、固定用ネジ、ボードアンカー各2個材質PP、ポリエステルタイプLED本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)13.5×5.5×9.5充電時間(時間)8充電方式電源スイッチを押し、点灯状態にして太陽光で充電してください。検知エリア(m)2
ホンダ MTF-3ホンダ(7件のレビュー)当日出荷
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。
幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル部分合成油適合MT車用種類MTF危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
kural パワフルクリーナー&ブロワーインターベース翌日出荷
コードレスなので取り回し楽々3種類のノズルで様々なシーンで使い分け!2種類フィルターで大・小のゴミをしっかりキャッチ!
用途室内清掃、車内、軽作業、現場、店舗、オフィスセット内容ブラシノズル、ブロワーノズル、すき間ノズル、USB充電ケーブル(Type-AtoC)材質ABS、PP、ステンレス、PET質量(g)395タイプType-C電源USB充電式入力DC5V/2A本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5.7×5.7×25.5