カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(24)
絞り込み
ブランド
  • DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
  • SHIMANO(シマノ)(128)
  • ホンダ(99)
  • エスコ(68)
  • ユタカメイク(29)
  • グローバルサイエンス(29)
  • アズワン(26)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(21)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](19)
  • 日本サニパック(11)
  • ミドリ安全(9)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(8)
  • サンコー(三甲)(7)
  • SUGICO(スギコ)(7)
  • 東洋技研(7)
  • タイヨーマーク(中川製袋化工)(7)
  • SLP WORKS(エスエルピーワークス)(7)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(6)
  • エムアイケミカル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe200」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
24 レブロス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]24 レブロスDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
AIRDRIVE DESIGNでより軽快に使い易く!新型AIRDRIVE ROTOR+AIRDRIVE BAIL(ワイヤー)+アームレバーによりローターユニットの軽量化を実現し、全体の軽量化に貢献。(2500S-XHで210g 20レブロスLT2500S-H比▲10gの軽量化)また、AIRDRIVE ROTORでリール操作の基本である「巻く」「止める」の操作がより軽快になった。※カスタムパーツに関しては、SLPウェブサイト上の製品対応検索システムをご参照ください。
用途【対象魚目安】 エギング、バスフィッシング 、バーサタイル ソルト域から淡水まで幅広く網羅できるバーサタイルモデル。 PE0.6号200mでエギングにもおすすめ。自重(g)標準:225ギア比5.3巻取長さ(cm)ハンドル1回転:75糸巻量(lb-m)ナイロン:4-150
フネ X DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]フネ XDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
9,998税込10,998
1個
8日以内出荷
自重190gと軽量&コンパクトだから操作性も良く、ラインキャパもPE1.5号-200mと豊富だから幅広いターゲットに対応。ハンドルは、100mmロングハンドルアーム+EVAノブ仕様で、滑りにくくパワフルな巻上げが可能。さらに、仕掛けの重さに合わせてブレーキ力を調整できる『MAGブレーキ』が搭載されているので、キャストも安心。そして、スーパースプールフリー仕様でスムーズな仕掛け落下ができる。
ベアリング(ボール/ローラー)4/1寸法(Φmm)スプール:32ハンドル長さ(mm)100自重(g)190ギア比6.8巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)68最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)PE:1.5-200、2-150
ソルティガ ブレイクスルー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ソルティガ ブレイクスルーDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
飛距離、操作性、ファイト性能。すべての動作において卓越した性能に進化したキャスティングロッド。【88-6/8】PE6~8号、プラグサイズ60~150g(160~230mm前後)に適したモデル。ロングレングスにティップ部を6パワー、バット部を8パワーに設定することで、スモールプラグを遠投し小型ベイトに付いている大型ヒラマサをターゲットにしたモデル。BTならではの超軽量ブランクは、これまでのロングロッドの概念を大きく覆す操作性を誇る。適合リールサイズ14000~18000。【81-10】PE8~10号、プラグサイズ100~200g(220~300mm前後)に適したモデル。年々大型化するモンスターヒラマサや、リーフなどの浅場で根が荒いエリアや海外での大型GTがターゲット。大型ベイトに合わせた高重量ルアーのキャストのしやすさ、ヒット後も主導権を一切握らせないパワーファイトを信条としたスタイルに特化したモデル。適合リールサイズ14000~20000。
継数(本)2カーボン含有率(%)98
フネ XT DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]フネ XTDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
スーパーメタルフレームだから高負荷でもパワフルな巻上げが可能。 60mm(OP)、55mm(P,H)ロングハンドルアーム+大型EVAノブ。 PE3号-150m(OP)、PE2号-200m(P,H)と豊富なラインキャパだから幅広いターゲットに対応可能。 仕掛けの重さに合わせてブレーキ力を調整できる『MAGFORCEブレーキ』が搭載されているので、キャストも安心。 スーパースプールフリー仕様でスムーズな仕掛け落下が可能。 好みにより選べるギア比 4.8、5.6と6.8の展開。 さらなるパワータイプの4.8はタコやカレイ、ヒラメ、根魚等のゴリ巻き重視派にオススメ。 ハイギアタイプの6.8はカワハギ、マルイカ等の手返し重視のライトゲーム派にオススメ。
ベアリング(ボール/ローラー)4/1寸法(Φmm)スプール:34
21 ソルティガIC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]21 ソルティガICDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
BREAK YOUR RECORD -夢を掴み獲れ-「いつか、あの魚を。」アングラーの夢を叶えるために誕生したもの、「SALTIGA」。DAIWAオフショア最強の遺伝子を受け継ぎ、最新のテクノロジーで進化し続ける。前提は、未知の大物との対峙。タックルとしての限界に挑み続け、あらゆる箇所の強度、使いやすく優位になる性能を追求する。ソルティガが課せられているのは、確実に夢の魚へと近づくタックルであるということ。その存在意義をかなえ続けることは、すなわちアングラーの夢がかなうこと。その信頼の性能は、世界中のアングラーの夢をサポートする。
用途釣り・リール材質ボディ:AL、ギア:高強度真鍮
26 フリームス DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 フリームスDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
夢のカタチは自由自在新たに「AIRDRIVE DESIGN」を採用した、グローバルスタンダードモデル。「AIRDRIVE ROTOR」と「AIRDRIVE BAIL」、2つのテクノロジーを搭載し、アングラーの思い通りの操作を実現する。リール操作時の慣性を極限まで抑えることで、巻き出しの軽さ、ルアー操作のキレ、感度の高さ――そのすべてがこれまでのスタンダードを超えていく。さらにドラグには「ATD TYPE-L」と「スプール別体ラチェット」を採用。初動レスポンスの向上と心地よいドラグサウンドが、ファイトシーンを一層快適にサポートする。そして、「MAGSEALED」をピニオン部に搭載。マグオイルを用いた機構で、水や砂塵を気にすることなく釣りの時間を愉しめる。このリールが、あなたの”夢のカタチ”を描き出す。
ベアリング【ボール】5【ローラー】1
26 セルテートHD DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]26 セルテートHDDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
フルアルミだから、実現できる釣りがある。歴代CERTATEが守りつづけてきたフィロソフィー。それは、使い手を選ばない快適な操作性と、不安を感じさせない確かな剛性。その基本性能はそのままに、アルミ製ローターを採用したCERTATE HD。球体から切り出したかのような独自形状のエアドライブローター。その開発により、小型スピニングリールに必要不可欠な低慣性による快適な操作性を維持しながら、ローターのアルミ化に成功。フルメタル(AL)モノコックボディとの相乗効果で得られるのは、かつてない高剛性と優れた巻き上げ性能、そして金属ならではの回転フィール。力勝負となる大型魚とのファイトや、メタルバイブ、ブレードジグ、大型ミノーなど巻き抵抗の大きいルアーのリトリーブで、特に効果を発揮する、いわばスペシャルエディション。そのため、あえてラインナップを限定。3000番から5000番までとした。そのうえで、高耐久カーボンワッシャーを用いたATD TOUGH、高強度SUS製ドラグノブナット、ラインローラーへの確実な糸送りを実現するクランクベール、防水機能を向上させた新設計マグシールドラインローラーなど、随所にタフな使用を想定した強化と素材選択がはかられている。数値だけではない。エモーショナルな質感も、HDならではの特権。ブラックベースの外装を飾る、新塗装による煌びやかな光沢。ボールベアリングは2個追加し、計12個とした。ボディからローターまで、全身金属ゆえの高剛性と優れた巻き上げ性能をもつ、CERTATE HD。さらなる強さを必要とする、すべてのアングラーへ。フルアルミだから、実現できる釣りがある。
付属品リール袋・スプール位置調整ワッシャー・ワーニングカード・WEBアンケートカード・ハンドルノブキャップ取り外し用ドライバー(5000番サイズのみ)ベアリング【ボール】12【ローラー】1
25 ソルティガIC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 ソルティガICDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷
常識の枠を打ち砕き、新たなステージへ。SALTIGAシリーズとして求める基本性能は、次世代ベイトリールテクノロジー「HYPERDRIVE DESIGN」で磨きをかけた。さらに要となる「HYPERDRIVE DIGIGEAR」に手を加えて、「ギアの歯幅UP」を行うことで低負荷から高負荷まで滑らかで、力強い回転性能を発揮。より大型な青物や根魚との対峙が可能となった。さらに、深場の釣りにおいてのアングラーへかかる負荷を軽減し、21SALTIGA IC以上の回転性能を体感することができるだろう。そして、DAIWAのICカウンターリール初搭載となるアノードプロテクションを搭載し、初期性能を長く維持することが可能となった。SALTIGA IC 100/300-Cはスマートフォンと繋がる「DAIWA CONNECTED」に対応する。これまでICカウンターとデプスアラームでしか把握できなかった水深(≒糸の長さ)はウェアラブル端末やヒアラブル端末で確認し、アングラー個々のスタイルに合わせて最適化できる。さらにドテラ水深表示機能により、ルアーの位置がより正確に把握可能になった。この基本性能の向上とDAIWA CONNECTEDによる「釣り精度の向上」が魚との知恵比べに勝つ大きな武器となり、まだ見ぬ大型魚と出会うことができるだろう。
幅(mm)【スプール】24径(Φmm)【スプール】37糸巻量【PE】1.0号-400_1.5号-250_2号-200m標準自重(g)330
22シーボーグ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]22シーボーグDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
軽さは感度「TOUGH SMALL MONSTER」高耐久(G=モーター3年保証)/ハイパワー/電動ゲーム/「電動モバイルセッティング」対応SEABORG 200Jをベースに更なる高耐久を実現したTOUGH SMALL MONSTER。MAGMAX-Gモーターは高耐久の証。高耐久ブラシモーターだからレスポンスの良い回転フィーリングとパワーを生み出す。モーターON/OFF連動クラッチを搭載し、巻上げ中のJOG位置はそのままで、クラッチON時のレスポンスの良い立ち上がりと、クラッチOFF時にはモーター停止によりフォールでのアタリを捉えやすい優れもの。アルミ製JOGパワーレバーと合わせ更なるワンハンド快適操作を実現。更にドット液晶カウンター、デプスアラーム、電子ドラグサウンド機能を搭載。手巻きにおいては75mm-85mm可変ロングハンドルを標準装備。ワンランク上のターゲットはもちろん、電動ジギング(シャクリモード)にも対応するタフセッティング。またダイワアプリの中の「電動モバイルセッティング」にも対応し、ライン入力、機能設定、メンテナンス管理、本体への名入れがDAIWAアプリと連動してスマートフォンで簡単操作が可能。高耐久でハイパワー、快適に釣りをするための様々な機能を搭載した小型電動リールが登場。軽量コンパクト軽さは感度23SEABORG G200J 自重「520g」+ AIRコード「135g」=655gSEABORG 200J-SJ 自重「570g」+パワーコード「250g」=820g⇒165g:20%軽量化小型コンパクトボディー※ロープロ/ナローフォルム&ビス無しボディーAIRコード標準装備自重:135g通常パワーコード:250g比較⇒115g:46%軽量化コードの軽量化により、手持ちでの釣りがより快適に。ジギング対応250gまでのジグに対応/75mm-85mmロングハンドル※出荷時75mmDAIWAアプリ/サービス機能※DAIWAアプリと電動リールのコミュニケーションができる便利なシステム「電動モバイルセッティング」対応対応パーツハンドルノブ:L交換可
仕様最大巻上力(kg):26(29)サイズハンドルノブ交換:Lベアリング(ボール/ローラー)14/1ギア比5.9巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)65糸巻き量(号-m)(PE)1-600_1.2-500_1.5-450_2-300_3-200ドラグ力(Kg)最大10標準自重(g)520
23 タトゥーラ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]23 タトゥーラDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
「ZAION V製モノコックボディ×AIRDRIVE DESIGN」により、剛性と操作性を高めたバスフィッシング専用スピニング。
用途淡水専用。材質スプール:薄肉アルミ径(Φmm)スプール:45ベアリング(ボール/ローラー)7/1ハンドルハンドルノブ:HG-Iライト材質(ボディ)ZAION V最大ドラグ(kg)5
25 イプリミ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25 イプリミDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
スムーズな巻き心地を追求したエリアトラウト専用機種巻き感度の高いZAION V製のAIRDRIVE ROTORに加え、PRESSO同様のハイグリップI型フィネスノブを採用、ラインローラーにもBBを搭載するなど、「巻き」にこだわった、エリアトラウトに特化したスピニングリール。AIRDRIVE DESIGNの採用により、重量バランスが向上。意のままのキャストやルアーアクションが可能に。軽量で低慣性なZAION V製AIRDRIVE ROTORは、軽量ルアー使用時のルアーアクションや水流変化、トラウトのバイト等を感じ取る巻き感度の高さを実現。ハンドルノブは、ハイグリップI型フィネスノブを搭載。細身軽量で繊細なリトリーブを可能にしつつ、滑りにくいハイグリップ仕様で握りやすさを両立した。また、ハンドルノブ部は2BB仕様にすることで、滑らかなリトリーブを実現。軽量ルアー使用時のノイズレスなリトリーブは、繊細さを求めるエリアトラウトフィッシングにおいてメリットとなる。さらに、ラインローラーに1BBを追加することで、ライトライン使用時の糸よれを軽減。キャスト時の飛距離の安定やトラブル軽減によって、より快適な釣りを実現。ドラグにはATD TYPE-Lを採用。初動レスポンスが良く、細糸使用時のライントラブルを軽減させる。エリアフィッシングを楽しみたいアングラーへ贈る一台。
ベアリング(ボール/ローラー):08/01ドラグ力(Kg)最大5
25IM Z TW DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]25IM Z TWDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
解き放つ、未曽有の弾道。目指したのは、”Φ34mmスプール最長飛距離の達成”。誰もが体感できる高レスポンスな立ち上がりと、キャスト後半の伸びの良さを両立するΦ34mmG1ジュラルミン製IMスプールを搭載。スプールユニット自重は、Φ34mmシリーズにおいて最軽量8.7g(※スプールボールベアリングを除いた重さ)を達成。キャスト処理精度とバッテリー駆動時間を大幅に向上した新型IM基盤により、1投ごとに優れたパフォーマンスを発揮。中・近距離から遠投域まで幅広く対応するパワフルな1台へ進化。IM Zシリーズの最大の特徴が、進化するブレーキモード。まずは、4つのブレーキモードからスタート。いずれのブレーキモードにおいて、IM Zシリーズで積み重ねたキャストデータを徹底解析し、Φ34mmスプール対応へフィードバック。淡水・海水、ボートやおかっぱり・ウェーディング等、スタイルを選ばず多くのベイトキャスターに適う、圧倒的なロングキャスト&キャスタビリティで魅了する。100sizeとはいえ、ランカークラスのターゲットと対峙するためには高性能ドラグが必要不可欠。カーボンワッシャー仕様の多板ドラグ方式により、高い追従性能と最大ドラグ力6kgで全アングラーを徹底サポート。またベイトキャスティングリール初となる電子ドラグサウンドを実装。ドラグ作動時の物理的抵抗を排除した結果、従来の機械式ドラグクリック構造では味わえない”滑らかなドラグ性能”でクオリティフィッシュを、その手に導く。ストロング&ロングキャストを体現するIM Z TW100-Cの登場により、これまで以上に、フィッシングシーンへ新たな価値を提供する。デザインは、いつも変わらず【The Soul of Z】。脈々と続くZの系譜。これからもベイトキャスターの熱き期待に応え続ける。
直径×幅W(mm)スプール:34×24ベアリング(ボール/ローラー)12/1ハンドルHG-Iシェイプパワーノブアーム長さ(mm)ハンドル:90最大ドラグ(kg)6標準自重(g)205
ライトゲーム IC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ライトゲーム ICDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
あらゆるライトゲームに対応できるICカウンター付き軽量モデル。待望の「HYPERDRIVEDESIGN」搭載シリーズの登場。高い初期性能が長く続くことを目指し、全ての基本性能の水準を大幅に高めた設計思想の次世代ベイトリールが登場。
ベアリング(ボール/ローラー)5/1ギア比6.3巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)70
21 バサラ IC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]21 バサラ ICDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
64,880税込71,368
1個
8日以内出荷
高い初期性能が長く続くことを目指し、全ての基本性能の水準を大幅に高めた設計思想「HYPERDRIVE DESIGN」を搭載。 特筆すべきは、堅牢無比なハウジングやクラッチ耐久性の進化、ドラグ性能の革新。 ハウジングは、アルミマシンカットにより高精度でガタつきを徹底排除したHYPER ARMED HOUSING(FULL AL)を採用し、コンパクトながら圧倒的な堅牢性を実現。 ドラグは、サイズ毎に実用作動域を見直しクラスNo.1のドラグ性能を誇る。 クラッチ耐久性は絶対条件として掲げ、過酷な環境下でも稼働し続ける耐力を備えた。 水深把握はICカウンター表示で明確に、デプスアラーム機能で快適性を向上。
巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)70
17 ワールドスピン DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]17 ワールドスピンDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
高剛性でスムーズな巻上げ感をもたらすデジギヤII、ライントラブルを減少させるABS II・クロスラップ・ツイストバスターII、ガタつきのない快適な巻き上げが可能なインフィニットストッパーなど、快適な実釣性能をもたらすダイワテクノロジーをしっかり搭載。折りたたみ式アルミハンドルで持ち運びもしやすい。さらにソルト対応のため、淡水はもちろん海のエサ釣りからルアーゲームまで幅広く対応。買ってすぐに釣り場で使える便利な糸付き
17 タナセンサー DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]17 タナセンサーDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
15,980税込17,578
1個
8日以内出荷
正確なタナを簡単に、そして確実に攻めることができる便利なカウンターを搭載した小型手巻きリールの決定版タナセンサーシリーズに軽量・コンパクトでパワフルな150サイズがラインアップ。250・300サイズにはATDを搭載することにより大物とのやりとりを容易にし、ターゲットの幅を広げた船用手巻きリール。大型EVAハンドルノブ、72.5mmロングハンドルアームとの組み合わせでさらにパワフル巻き上げを実現。250には早技クラッチを搭載。
スパルタン IC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スパルタン ICDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
19,980税込21,978
1個
8日以内出荷
アルミフレーム 負荷が掛かってもパワフルな巻上げが可能。 従来品よりもナロータイプのためより操作性が高いのも魅力。 負荷が掛かった時には圧倒的なパワーを体感することが出来る。 LEDバックライト&タイマー表示機能付きIC バックライト点灯はもちろん、仕掛けの投入時間がリアルに分かるタイマー表示付き。 また、バックライトはスイッチを押した時に5秒間点灯モード、常時点灯モード、常に消灯モードが選択可能。 スーパースプールフリー ガタを詰めた最新仕様のリールだから、高速仕掛け落下が可能なスーパースプールフリー仕様。 セルフ電池交換可能 105mmロングハンドルアーム+ハイグリップハンドルノブ(150) 糸止め機能付き
ベアリング(ボール/ローラー)4/1寸法(Φmm)スプール:36ハンドルダブルハンドル長さ(mm)105自重(g)220ギア比6.3巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)70最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)PE:2-200、3-130
ダイナスター DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]ダイナスターDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
スーパーメタルフレームならではの剛性感がシルキーでパワフルな巻上げを実現。地域や釣法を問わず、全国各地でオールマイティに活躍できる。船の中・小物釣りであれこれ使いまわせるリールがほしいという方におすすめ。 150サイズは手返し重視のギヤ比5.8のHiスピード巻取り仕様。テクニカルな操作性と手返しスピードに優れるEVAノブ搭載のダブルハンドル搭載でカワハギからマダイまで手巻きの釣りに幅広く使える便利な1台。250、300は仕掛けもターゲットも大きくなることを想定したパワー重視のギヤ比5.1。余裕のラインキャパに加え、バランサー付きロングハンドル&大型ノブ仕様で幅広いターゲットに対応できる優れもの。
ベアリング(ボール/ローラー)2/1
12 シーライン石鯛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]12 シーライン石鯛DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷
軽量ボディでありながら高い耐久性で高い評価を受けたシーライン石鯛Zをリニューアル。 40・50ともに手持ちの南方宙釣りに適し、更なる軽量化を実現。またドラグは初期の食いつきを解消し、スティックのない安定した滑り出しが可能なUTD(アルティメットトーナメントドラグ)を搭載。 シーライン石鯛Zの軽量かつ高耐久性はそのままに、40サイズは自重585g(シーライン石鯛Z 610g)、50サイズは610g(シーライン石鯛Z 630g)に軽量化。手持ちで攻め続ける南方宙釣りで釣る方にはさらに使いやすくリニューアル。
ベアリング(ボール/ローラー)7/1ギア比4.9巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)92最大ドラグ(kg)15
幻覇王 石鯛 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]幻覇王 石鯛DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
パワフルで高精度な巻上げを誇るダイワ最高峰の石鯛リール。遠投した場合の回収などの手返しアップに有利なギヤー比5.9のハイギヤ仕様。鍛造ハンドルアーム&鍛造スタードラグでデカバン相手でも力負けしないパワフルな巻上げが可能。波しぶきや潮風にさらされる苛酷な環境でも初期性能が長期間維持できるよう、ダイワ独自の防水・耐久テクノロジー「マグシールドボールベアリング」を採用して海水や異物の侵入をシャットアウト。ドラグには魚の引きに応じて滑らかに効き続けることで好評の次世代ドラグ「ATD(オートマチックドラグシステム)」を搭載。まさに「質実剛健」という言葉がふさわしい石鯛専用モデル。
ベアリング(ボール/ローラー)6/1電池寿命年間50日の釣行で約10年ご使用いただけます(投入回数50回/1日を目安に算出した場合)。ギア比5.9巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)111最大ドラグ(kg)15
21 バサラ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]21 バサラDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
強く、そして滑らかな回転の永続。 両軸リールに求められる機能の帰結。 ドライブギアからピニオンギアへ絶え間なくエネルギーを送り続けるパワーユニット。 駆動部を外から確実に支え続け、安定かつ静粛な駆動力を実現するハウジング。 如何なるコンディション下でも機能するファンクショナルな各機構。 無駄なく効率的、それでいて従来の枠を遥かに超えた滑らかな回転性能を実現する両軸リールの設計思想。 経験を武器とするDAIWAが次なる未来基準を作る。
ベアリング(ボール/ローラー)6/1寸法(Φmm)スプール:36ギア比6.3巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)71最大ドラグ(kg)7
スパルタン IC DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]スパルタン ICDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
20,980税込23,078
1個
8日以内出荷
アルミフレーム 負荷が掛かってもパワフルな巻上げが可能。 従来品よりもナロータイプのためより操作性が高いのも魅力。 負荷が掛かった時には圧倒的なパワーを体感することが出来る。 LEDバックライト&タイマー表示機能付きIC バックライト点灯はもちろん、仕掛けの投入時間がリアルに分かるタイマー表示付き。 また、バックライトはスイッチを押した時に5秒間点灯モード、常時点灯モード、常に消灯モードが選択可能。 スーパースプールフリー ガタを詰めた最新仕様のリールだから、高速仕掛け落下が可能なスーパースプールフリー仕様。 セルフ電池交換可能 65mmロングパワーハンドルにLサイズの大型EVAノブを標準装備(200) 糸止め機能付き
ベアリング(ボール/ローラー)4/1寸法(Φmm)スプール:36ハンドルシングルハンドル長さ(mm)65自重(g)230ギア比6.3巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)70最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)PE:2-320、3-200
23 アドミラ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]23 アドミラDAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
54,980税込60,478
1個
8日以内出荷
「HYPERDRIVE DESIGN」搭載のNEW ADMIRA。 軽さと剛性を兼ね備えたスペシャルモデル。 キャスティング性能が高いMAGFORCEブレーキとTWSとの相乗効果で届かなかったポイントも攻略することが可能。 さらにアングラーの高揚感を高めるドラグ引出しクリックも採用。 カワハギ、タチウオ、マルイカ、カレイやライトソルトでの使用も出来るハイクオリティモデル。 高い初期性能が長く続くことを目指し、全ての基本性能の水準を大幅に高めた設計思想の次世代ベイトリールが登場。
幅(mm)スプール:21ベアリング(ボール/ローラー)8/1寸法(Φmm)スプール:30ハンドル長さ(mm)100自重(g)155ギア比8.1巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)76最大ドラグ(kg)4.5糸巻き量(号-m)PE:0.8-250/1-200
シーホーク TW 遠投 DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]シーホーク TW 遠投DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
力強く滑らかな回転が持続する設計思想「HYPERDRIVE DESIGN」を採用した次世代ベイトリールのカゴ遠投用モデルだから大物も余裕の巻上げが可能。 さらに20段階に調整できるMAGFORCEブレーキとラインガイドの抵抗を大幅に削減したTWSを搭載。 誰でも安心して遠投する事が出来て幅広いポイントを攻めることを可能にした。
付属品リールシート保護シール幅(mm)スプール:33.5ベアリング(ボール/ローラー)7/1寸法(Φmm)スプール:43ハンドル長さ(mm)70-80自重(g)345ギア比7.1巻取長さ(cm)(ハンドル1回転)95最大ドラグ(kg)13糸巻き量(号-m)ナイロン:6-200、7-180、PE:4-265、5-215
パレット 1000x1000特集