ブランド: NAKANOブランド: トーホーすべて解除
ウレタン・フィニッシャーEX トーホー (7件のレビュー) 当日出荷
ハードかつ粘りの強いウレタン樹脂を採用したので、キズがつきにくく衝撃にも強い。様々なルアーに適したボトル形状が豊富にラインナップされていて使いやすい。透明度が高く光沢があり、美しいハードな仕上がり!(鉛筆硬度:H)トルエン・キシレンを含まないノントルエンタイプ(TXフリー)UVカット剤配合なので、下地カラーの色褪せなどを防止。「セルロースセメントEX」などと共通のうすめ液なので大変便利。
用途 メタルジグ、プラグ、鯛ラバ、ジグヘッド、テンヤなどルアーのトップコーティング、表面補強塗装に。 仕様 うすめ液:EX塗料共通うすめ液 使用方法 1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:出荷時はディッピング(ドブ漬け)に適した粘度に調整されております。 スプレー塗装や刷毛で塗装を行う場合や粘度が高くなってきた場合は、 必ず『EX塗料共通うすめ液』を使用し、適度に希釈してからご使用下さい。 ※より詳しくは、ページ内の動画をご覧下さい。 危険等級 Ⅲ 乾燥時間(時間) 【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:4以上 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
特製うるし トーホー (9件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途 ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
国産防炎カーペット トーホー 3日以内出荷
安心品質の日本製です。防炎マーク取得商品で万が一の場合でも炎が広がりにくい特徴があります。裏面には不織布を貼っています。フリーカットできるのでお部屋の形に合わせやすいです。抗菌加工されており、またご家庭で手洗いも出来ますので清潔に保てます。
用途 住宅用のカーペットとして 材質 【表生地】ポリプロピレン100%【裏生地】ポリエステル100%(不織布)
MS-U1 PCスピーカー USB-C・USB-A接続 [USB電源] トーホー 当日出荷
「小型 USBスピーカー/USB-A/C変換付」小型USB式の手のひらサイズPCスピーカーです。アンプ内蔵式。ノートPCやラズパイの他付属のC変換でタブレットやスマートホン等にも。
色 ブラック 仕様 逆ドーム式3W×2 寸法(mm) 63×30×40 質量(g) 60 コード長さ(m) 1.1
夜光塗料(BP) トーホー (2件のレビュー) 当日出荷
薄暮から夜間に優れた効果があり、美しく光ります。
用途 穂先やウキトップ、オモリや餌箱までアイデア次第で用途が広がる塗料です。 使用方法 UVライトなどで蓄光してご使用ください 危険物の類別 第四類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性 発光時間(分) 約10
EX塗料共通うすめ液 トーホー (2件のレビュー) 当日出荷
「セルロースセメントEX」や「ウレタンクリヤーEX」、「ウレタンフィニッシャーEX」など商品名に”EX”と表示されているメーカー塗料で共通してご使用いただけます。
用途 適合塗料の希釈(うすめ)や用具の洗浄にご使用下さい。 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.1L 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
NT蛍光塗料UNI トーホー (1件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
鮮明で視認性に優れた美しい蛍光塗料
用途 ウキトップや目印の塗装にご使用ください。発泡素材にも直接塗ることができます。 危険等級 Ⅱ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
Shamrock ドットラベル トーホー ¥ 2,998~税込 ¥ 3,298~
1セット(1000ドット)
当日出荷 から 10日以内出荷
カラーは10色(5色はモダンな蛍光色)。サイズは5種類(6.5mm~25mm)。タイプライター、ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどで書き込めます。
養生マット トーホー (1件のレビュー) 翌々日出荷
様々な場面で使える便利な養生マットです。お引越しや家具の運搬時の荷物を保護します。内装工事現場など作業時のキズ防止にも。農作業などの敷物としても活躍します。車のトランク養生にも便利です。リバーシブルでカラーはブルーとベージュです。
用途 荷物の保護 作業時のキズ防止 材質 側生地 ポリエステル100% 中 ポリエステル100% 色 ブルー
国産吸着 玄関マット トーホー 3日以内出荷 から 4日以内出荷
裏面に吸着機能があるズレにくい吸着マットです。消臭・抗菌効果もあり、洗えるので清潔感を持続できます。クッション性もあり階下への防音効果もあります。高目付なので肌触りがよく、ヘたりにくいのが特徴です。
用途 玄関マットとしてお使いできます 材質 【表】ポリエステル100%【裏】不織布+アクリル樹脂 質量(g) 800 長さ(cm) 45×75 グリーン購入法 適合
ハンディボディリフレ トーホー 当日出荷
手のひらサイズ!軽量・小型のハンディリカバリーガン。
4つのアタッチメントでピンポイントに狙う! USB充電使用で携帯にも便利です。
コードレスで持ち運び簡単。
全身徹底フルケア。
付属品 USBケーブル×1、ストラップ×1 材質 ABS、PP 質量(g) 355(アタッチメント含まず) 電源 入力 5V/1A USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45× 95×140(アタッチメント含まず) バッテリー リチウムイオン充電池 充電時間(時間) 約2 動作時間 満充電状態で約1時間(振動の強さによる) バッテリー容量(mAh) 2000 運転モード 強弱4段階
TOHO 糸通しビーズ 特小 トーホー 翌日出荷 から 4日以内出荷
全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
プランマブロック SN500形 トーホー 翌々日出荷 から 72日以内出荷
・据付作業条件、強度などの点に付いて見直されプランマブロックの良さが再確認され、最近では利用範囲も著しく拡大されつつあります。
・普通ネズミ鋳鉄(FC200)を採用。
PVCフロアタイル トーホー ¥ 10,980税込 ¥ 12,078
1ケース(36枚)
3日以内出荷
吸着タイプの裏面なので、接着剤を使用せず剥がすだけで簡単施工でき、手軽にDIYを楽しみたい方にもおすすめです。強粘着なのでズレずに安心、カッターで加工可能です。汚れたら拭くだけ手入れ簡単です。
用途 住宅用のフロアタイルとして 材質 材質:塩化ビニル / 粘着剤:酢酸ビニル樹脂 / ウラ紙:紙 質量(kg) 10 長さ(cm) 15.2×91.4 グリーン購入法 適合
セルロースセメントEX トーホー 4日以内出荷
ハンドメイドルアーの下地作りに最適なセルロースセメント。バルサ材等の木材の下地コーティングに使用します。1、木材に強度をつけます。2、木部の表面を平滑にし、上塗りのカラーやホログラムの輝きを良くする等の目的が有ります。また、非常に光沢のキレイな仕上がりとなります。3、最終のトップコーティングにもご使用いただけます。
仕様 うすめ液:EX塗料共通うすめ液 使用方法 1:塗装面の水分、油分、錆、汚れ等を除去し、よく乾燥させる。2:下塗りの場合6時間以上(出来れば1日程度)の間隔をとり、バルサ等木材の場合、10回以上十分強度がでるまで上下交互にディッピングを繰り返し、強固な下地を完成させる。 上塗りの場合は数回強度がでるまで上下交互にディッピングを繰り返し仕上げる。 また、上塗りの際は、色流れ防止の為、色止め処理をした後にディッピングを行って下さい。※重ね塗りの間隔は24時間~48時間以内に行って下さい。 それ以上の間隔をあけると、塗膜がひび割れる可能性があります 危険等級 Ⅱ 乾燥時間(時間) 【23℃】指触硬化:0.3以上、硬化時間:2以上 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.5L 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
レコーダー トーホー 翌々日出荷 から 48日以内出荷
電源 AC85~264V 50/60Hz 精度 指示精度:±0.1%±1digit 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150.0×207.8×144.0(端子台カバー含む)
小型ハイブリッドレコーダー(6打点式温度記録計) トーホー 翌々日出荷
奥行きが150mmとコンパクトなサイズでパネル取り付けに適しています。
マルチレンジを標準装備しており、チャンネル単位で各種入力設定が可能です。
仕様 6打点式記録計 付属品 AC100V用電源コード(3P 約2m) / 記録紙×1巻(16m) 寸法(mm) 144×144×150 質量(kg) 1.5以下 入力種類 熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流4~20mA 電源電圧 AC100~240V 50/60Hz 記録方式 ワイヤドット(6色リボン) 消費電力(VA) 30以下 測定周期(秒) 10s/全点 アズワン品番 1-5726-01 測定点数(点) 6
動物モチーフマット ライオン トーホー 3日以内出荷
やわらかな手ざわりが心地よい、動物モチーフのマットシリーズ。 チェアマットとしてはもちろん、玄関やお部屋のアクセントにもおすすめです。見ているだけで笑顔になれる動物たちの愛らしいデザインが毎日の暮らしに癒しと彩りを添えます。
用途 チェアマット アクセントラグ 材質 表 ポリエステル100% 裏 不織布(滑り止め付) 質量(g) 400 柄 ライオン 使用時寸法(cm) 約35×35